絞り込み
ブランド
  • リタール
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,001)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,656)
  • Panasonic(パナソニック)(7,415)
  • AMPHENOL(5,691)
  • VISHAY(5,177)
  • フエニックス・コンタクト(4,255)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,038)
  • 日本モレックス(molex)(3,663)
  • SIEMENS(3,380)
  • omron(オムロン)(3,293)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,693)
  • KEMET(2,527)
  • BOURNS(2,089)
  • MICROCHIP(2,075)
  • SAMTEC(2,050)
  • onsemi(2,041)
  • IDEC(和泉電気)(2,021)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AE アクセサリー(ロックシステム関連) リタールAE アクセサリー(ロックシステム関連)リタール(1件のレビュー)
669税込736
1個ほか
3日以内出荷から91日以内出荷
ダブルビット、ロックインサート、シリンダー錠
プリーツフィルター リタールプリーツフィルターリタール
1,798税込1,978
1パック(5個)ほか
3日以内出荷から101日以内出荷
高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。
用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用
Rittal ファンフィルタ リタールRittal ファンフィルタリタール
19,980税込21,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長RoHS指令(10物質対応)対応
AE アクセサリー(ハンドル) リタールAE アクセサリー(ハンドル)リタール
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
標準装備のロックインサートは、様々なタイプのハンドルや他のキー用のロックと交換可能。押しボタン式は実用性はそのままにキー開閉を省略もできます。
KL アクセサリー(ヒンジ関連、アースセット、アクセサリーバッグ) リタールKL アクセサリー(ヒンジ関連、アースセット、アクセサリーバッグ)リタール
2,798税込3,078
1パック(3個)ほか
3日以内出荷
対象【ボックス】KL
AE/KL アクセサリー(ウオールブラケット) リタールAE/KL アクセサリー(ウオールブラケット)リタール
1,098税込1,208
1パック(4個)
3日以内出荷から31日以内出荷
対応するボックスを壁面に固定する時に使用
材質鋼板表面処理亜鉛めっき
Rittal ファンフィルタ リタールRittal ファンフィルタリタール
4,580税込5,038
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンフィルタ Rittal リタールファンフィルタ Rittalリタール
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷
AEコンパクトボックス リタールAEコンパクトボックスリタール
6,590税込7,249
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
高い防水防塵性能(1枚ドア:IP66/2枚ドア:IP55)国際認証取得(UL、cUL、CE)船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)配線作業しやすい構造
用途FA分野の装置や機械の制御盤・操作盤に最適
RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター max63A 対応ヒューズ:D02-E18 電子式ヒューズ監視付 リタールRiLineX ヒューズスイッチディスコネクター max63A 対応ヒューズ:D02-E18 電子式ヒューズ監視付リタール
1,598税込1,758
1パックほか
91日以内出荷
RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター
用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX コンプリートボード リタールRiLineX コンプリートボードリタール
2,398税込2,638
1パックほか
91日以内出荷
銅バーとボードがパッケージとなった組み立て済のボード。<br>サイズが 15x5 ~ 30x10 mm のバスバーを統合するためのベーシックモジュール。<br>IP2XB までの完全な感電防止対策、IP3X までアップグレード可能。<br>水平、垂直、頭上設置が可能で、リアエリアにはケーブル引き込み口を装備。<br>AC 1000 V および DC 1500 V までの電圧に対応。試験済み短絡電流定格、最大 65 kA。IEC および UL 認可。
用途銅バーを含むRiLineXの土台となるボード。<br>銅バーはカバーされ、電気接続における安全性・効率性に優れる。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けレール アースレール 銅 945mm x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 945mm x DKリタール
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0369アズワン品番65-8055-56
取り付けレール アースレール 銅 1.745m x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 1.745m x DKリタール
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0373アズワン品番65-8071-74
取り付けレール アースレール 銅 1.145m x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 1.145m x DKリタール
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0370アズワン品番65-8071-40
アース付きレール アースバー リタールアース付きレール アースバーリタール
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Rittal TS ITアクセサリ
仕様●タイプ:アースバー●寸法:450 x 15 x 5mm●併用可能製品:エンクロージャタイプ: TS●コード番号:826-2868アズワン品番65-8097-59
USBコネクタ メス to オス ウォールマウント リタールUSBコネクタ メス to オス ウォールマウントリタール
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス to オス●実装タイプ:ウォールマウント●IP保護等級:IP66, IP67●ポート数:2●シリーズ:SZ●コード番号:230-4883アズワン品番65-7571-89
トロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110W リタールトロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110Wリタール
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
仕様●一次定格電圧:115V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●コード番号:228-9230アズワン品番65-7216-94
トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W リタールトロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110Wリタール
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
仕様●一次定格電圧:400V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●出力数:1●コード番号:228-9229アズワン品番65-7219-82
取り付けレール アースレール 銅 745mm x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 745mm x DKリタール
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0368アズワン品番65-8072-68
アースプレート リタールアースプレートリタール
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様●アース保護アクセサリ●コード番号:226-0252アズワン品番65-8055-62
USBコネクタ メス to オス ウォールマウント リタールUSBコネクタ メス to オス ウォールマウントリタール
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
HVACエアフィルタ リタールHVACエアフィルタリタール
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様●Rittal DK CMC III アナログエアフローセンサの寸法は、110 x 30 x 40 mm です。プラグアンドプレイによる高速接続と自動検出 CAN-BUS インターフェースを介して電力が供給されます●コード番号:228-9417アズワン品番65-8074-06
取り付けレール アースレール 銅 1.345m x DK リタール取り付けレール アースレール 銅 1.345m x DKリタール
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0371アズワン品番65-8071-41
USBコネクタ メス to オス ウォールマウント リタールUSBコネクタ メス to オス ウォールマウントリタール
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス to オス●実装タイプ:ウォールマウント●IP保護等級:IP66, IP67●ポート数:2●シリーズ:SZ●コード番号:230-4884アズワン品番65-7569-45
SZ PE busbar L:699 mm リタールSZ PE busbar L:699 mmリタール
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:SZ●シリーズ:SZ●コード番号:230-4854アズワン品番65-8067-81
ビーコンユニット SGシリーズ リタールビーコンユニット SGシリーズリタール
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RittalSGシリーズのラベルパネルは、最大5個の光学部品をテキストで追加でき、不要なフィールドはブレークポイント付きで、直径25mmのベース又はコンジットのクランプ部を含む。素材はアクリル製、透明です重量/パック:0.36kg
仕様●シリーズ:SG●コンポーネントタイプ:ラベルパネル●多機能:なしアズワン品番65-7314-01
盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクター リタール盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクターリタール
1,998税込2,198
1パック(2個)ほか
3日以内出荷から21日以内出荷
側面取付型盤用クーラーへの取り付け用冷気のエアフローを下向きにします特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
KL アクセサリー(マウンティングプレート) リタールKL アクセサリー(マウンティングプレート)リタール
899税込989
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
KLボックスの内部に機器を効率的に組立・配置
材質鋼板表面処理亜鉛めっき板厚(mm)2
制御盤用クーラー用アクセサリー(凝縮水処理関連) リタール制御盤用クーラー用アクセサリー(凝縮水処理関連)リタール
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
制御盤の動作で生じる凝縮水を蒸発・排水させます。
制御盤用クーラー用アクセサリー(制御/調整) リタール制御盤用クーラー用アクセサリー(制御/調整)リタール
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
サーモスタット:ファンユニット・ヒーター・熱交換器の制御<br>ヒーター用底部取付アダプター:サーモスタット・温度センサーへのケーブル引込<br>サーモスタット用デジタル温度表示モニター:ファンユニット・ヒーター・熱交換器の制御した温度を表示<br>湿度センサー:盤内の相対湿度に応じた温度管理システムの始動<br>回転速度コントローラー:ファンユニット・熱交換器の動作を制御<br>マスター/スレーブ ケーブル:複数の盤用クーラーで温度分布を均一にする<br>温度センサー:特定の箇所の温度に応じて盤用クーラー(Blue+)を動作させる<br>回転速度コントローラー(ECファン用)/センサー:ECファンの回転速度を制御、及び制御する為のNTCセンサー
制御盤用LED照明関連 リタール制御盤用LED照明関連リタール
2,898税込3,188
1パック(2個)ほか
3日以内出荷
用途盤内用照明
AE アクセサリー(凝縮水排出器) リタールAE アクセサリー(凝縮水排出器)リタール
2,998税込3,298
1パック(6個)
3日以内出荷
確実な排水と逆流防止に役立つ必要な穴径は16mm
材質ポリアミドライトグレー対象【ボックス】AE
AE用 アクセサリー 内装用レール リタールAE用 アクセサリー 内装用レールリタール
6,198税込6,818
1パック(4個)
3日以内出荷から31日以内出荷
加工なしで盤内に取り付け可能側面、床面および上面、いずれにも取り付け可2列のシステム穴付き
材質鋼板表面処理亜鉛めっき対象【ボックス】AE
Rittal ジャンクションボックス リタールRittal ジャンクションボックスリタール
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
換気 グリル リタール プラスチック リタール換気 グリル リタール プラスチックリタール
5,290税込5,819
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
換気 グリル リタール スチール グレー リタール換気 グリル リタール スチール グレーリタール
9,198税込10,118
1箱(4個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リタール フィンガーガード リタールリタール フィンガーガードリタール
29,390税込32,329
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX ベーシックモジュール用 エンドモジュール両端セット 3極 リタールRiLineX ベーシックモジュール用 エンドモジュール両端セット 3極リタール
11,980税込13,178
1パック
91日以内出荷
RiLineX ベーシックモジュール
用途RiLineX エンドモジュールセット、3 極、モジュール式 RiLineX ボード用。このセットは、左右のボード端部の仕上げと、全周の接触感電防止機能を持たせるために使用します。この製品は、モジュール式のRiLineX ボードシステム、それぞれに1個ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX 接続アダプター 3極 使用電線径 max16mm リタールRiLineX 接続アダプター 3極 使用電線径 max16mmリタール
1,298税込1,428
1パックほか
91日以内出荷
RiLineX 接続アダプター
用途RiLineX 接続テクノロジー。丸型ケーブル、銅フレックスバーまたは銅バーを接続するための、それぞれの仕様に合う、接続アダプター。RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineコンパクト CBユニットアダプター W90mm 160A 690V(MAX) 3極 取付ピッチ25mm リタールRiLineコンパクト CBユニットアダプター W90mm 160A 690V(MAX) 3極 取付ピッチ25mmリタール
2,598税込2,858
1個ほか
91日以内出荷
RiLineコンパクト CBユニットアダプター
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器