絞り込み
ブランド
  • IQD
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,096)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,781)
  • Panasonic(パナソニック)(7,413)
  • AMPHENOL(5,716)
  • VISHAY(5,205)
  • フエニックス・コンタクト(4,266)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,040)
  • 日本モレックス(molex)(3,671)
  • SIEMENS(3,377)
  • omron(オムロン)(3,355)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,782)
  • KEMET(2,539)
  • BOURNS(2,108)
  • MICROCHIP(2,091)
  • onsemi(2,062)
  • SAMTEC(2,055)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IQD 水晶振動子 IQDIQD 水晶振動子IQD
999税込1,099
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
IQD 水晶振動子, 20MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 20MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準20動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 発振器, 20MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 20MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4高さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数20MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)0
IQD 水晶振動子, 4MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 4MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準4動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)130負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 4-pin, シリンダ IQDIQD 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 4-pin, シリンダIQD
1,498税込1,648
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様シリーズ抵抗:50kΩ、85SMX水晶時計. IQD製の855MX水晶時計は、リアルタイムクロックの用途に最適な業界標準のSMDです。 プラスチックケースに収納されたこの製品は、水準の高い環境特性を発揮します。 5.5mmのリード間隔付き長さ(mm)8.7幅(mm)3.7寸法(mm)8.7×3.7×2.5高さ(mm)2.5周波数(kHz)標準32.768ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)12.5周波数許容性(ppm)±20
IQD 発振器, 10MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 10MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4高さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数10MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)0
IQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMDIQD
1,798税込1,978
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:40Ω●負荷キャパシタンス:16pF長さ(mm)7.5幅(mm)5.2寸法(mm)7.5×5.2×1.4高さ(mm)1.4ピン数(ピン)4周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応特性12SMX (B). 基本共振モードパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30最大動作温度(℃)70
IQD 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール, 2-pin, シリンダ IQDIQD 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール, 2-pin, シリンダIQD
1,698税込1,868
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様シリーズ抵抗:50kΩ、スルーホール用シリンダ形水晶、プレスシールされた金属製円筒入り -3X8: リード付き水晶がプレスシールされた3 x 8 mm金属製円筒入り モデルWATCH-3X8 モデル公開番号13寸法(mm)3 (Dia.)×8.2高さ(mm)8.2周波数(kHz)標準32.768ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Max)85実装タイプスルーホール負荷キャパシタンス(pF)12.5周波数許容性(ppm)±15
IQD 水晶振動子, 7.3728MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 7.3728MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
2,698税込2,968
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様業界標準リードのパッケージ、抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着 モデルHC49/4H モデル公開番号15長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準7.3728動作温度(℃)(Max)60実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 16MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-4H IQDIQD 水晶振動子, 16MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-4HIQD
2,798税込3,078
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準16動作温度(℃)(Max)70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 10MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 10MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準10動作温度(℃)(Max)70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 2MHz, スルーホール, 2-pin, HC49 IQDIQD 水晶振動子, 2MHz, スルーホール, 2-pin, HC49IQD
1,998税込2,198
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:600Ω●負荷キャパシタンス:20pF長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)2RoHS指令(10物質対応)対応特性HC49及びHC49U IQDパッケージHC49実装タイプスルーホール周波数偏差(ppm)±100周波数許容性(ppm)±50最大動作温度(℃)50
IQD 水晶振動子, 24MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 24MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
5,298税込5,828
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準24動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,198税込2,418
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準6動作温度(℃)(Min)-10実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,798税込3,078
1箱(40個)
5日以内出荷
長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準24動作温度(℃)(Max)60実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 発振器, 16MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 16MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
1,998税込2,198
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)3.4幅(mm)2.7寸法(mm)3.4×2.7×1.2高さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性CFPS-39出力レベルCMOS出力周波数16MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)-40
IQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,198税込2,418
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準8動作温度(℃)(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 4MHz, スルーホール, 2-pin, HC49 IQDIQD 水晶振動子, 4MHz, スルーホール, 2-pin, HC49IQD
11,980税込13,178
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様HC49及びHC49U IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準4動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)100負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20
IQD 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール, 2-pin, シリンダ IQDIQD 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール, 2-pin, シリンダIQD
1,498税込1,648
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様シリーズ抵抗:50kΩ、シリンダ、IQD寸法(mm)2 (Dia.)×6.2高さ(mm)6.2周波数(kHz)標準32.768ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール負荷キャパシタンス(pF)12.5周波数許容性(ppm)±20
IQD 発振器, 25MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 25MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,298税込2,528
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数25MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 50MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 50MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数50MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,198税込2,418
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準14.7456動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 4-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 4-pin, SMDIQD
1,798税込1,978
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:80Ω●負荷キャパシタンス:16pF長さ(mm)7.5幅(mm)5.2寸法(mm)7.5×5.2×1.4高さ(mm)1.4ピン数(ピン)4周波数(MHz)8RoHS指令(10物質対応)対応特性12SMX (B). 基本共振モードパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30最小動作温度(℃)-20
IQD 水晶振動子, 3.6864MHz, スルーホール, 2-pin, HC49 IQDIQD 水晶振動子, 3.6864MHz, スルーホール, 2-pin, HC49IQD
2,398税込2,638
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様HC49及びHC49U IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準3.6864動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)150負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20
IQD 水晶振動子, 11.0592MHz, スルーホール, 2-pin, HC49 IQDIQD 水晶振動子, 11.0592MHz, スルーホール, 2-pin, HC49IQD
1,998税込2,198
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様業界標準のリード付きパッケージ 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、標準の2リードHC49パッケージ モデルHC49 モデル公開番号15長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準11.0592動作温度(℃)(Max)60実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)35負荷キャパシタンス(pF)20周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20
IQD 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール, 2-pin, シリンダ IQDIQD 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール, 2-pin, シリンダIQD
1,598税込1,758
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様シリーズ抵抗:50kΩ、シリンダ、IQD寸法(mm)3 (Dia.)×8.2高さ(mm)8.2周波数(kHz)標準32.768ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール負荷キャパシタンス(pF)12.5周波数許容性(ppm)±20
IQD 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
1,998税込2,198
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)3.4幅(mm)2.7寸法(mm)3.4×2.7×1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性CFPS-39出力レベルCMOS出力周波数50MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
IQD 水晶振動子, 14.7456MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 14.7456MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
2,798税込3,078
1箱(50個)
7日以内出荷
長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準14.7456動作温度(℃)(Max)60実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 発振器, 8MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 8MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,598税込2,858
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70出力レベルHCMOS, TTL出力周波数8MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD, TCVCXO, 20 MHz HCMOS, 4-Pin SMD IQDIQD, TCVCXO, 20 MHz HCMOS, 4-Pin SMDIQD
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●オシレータタイプ:TCXO●負荷キャパシタンス:15pF高さ(mm)2出力レベルHCMOS出力周波数10 → 40 秒MHz最大供給電圧(V)3.3周波数偏差(ppm)±0.5最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
IQD 水晶振動子, 4.9152MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 4.9152MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
5,798税込6,378
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準4.9152動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)130負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
3,198税込3,518
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準16動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 11.0592MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 11.0592MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
5,598税込6,158
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準11.0592動作温度(℃)(Max)70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 5MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49 IQDIQD 水晶振動子, 5MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49IQD
9,398税込10,338
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様HC49及びHC49U IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準5動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)100負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20
IQD 水晶振動子, 20MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 20MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準20動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)12周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 3.6864MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, 3.6864MHz, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
2,798税込3,078
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準3.6864動作温度(℃)(Max)70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールシリーズ抵抗(Ω)300負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準6動作温度(℃)(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20
IQD 水晶振動子, 14.7456MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49 IQDIQD 水晶振動子, 14.7456MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49IQD
999税込1,099
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:35Ω●負荷キャパシタンス:30pF長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)14.7456RoHS指令(10物質対応)対応特性HC49及びHC49U IQDパッケージHC-49実装タイプスルーホール周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最大動作温度(℃)60
IQD 水晶振動子, スルーホール, 2-pin, HC49/4H IQDIQD 水晶振動子, スルーホール, 2-pin, HC49/4HIQD
2,798税込3,078
1箱(50個)ほか
5日以内出荷
仕様HC49/4H IQD長さ(mm)11.05幅(mm)4.7寸法(mm)11.05×4.7×4.1高さ(mm)4.1ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール
IQD 水晶振動子, 2.4577MHz, スルーホール, 2-pin, HC49 IQDIQD 水晶振動子, 2.4577MHz, スルーホール, 2-pin, HC49IQD
1,898税込2,088
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:600Ω●負荷キャパシタンス:30pF長さ(mm)11.05幅(mm)4.65寸法(mm)11.05×4.65×13.46高さ(mm)13.46ピン数(ピン)2周波数(MHz)2.4577RoHS指令(10物質対応)対応特性HC49及びHC49U IQDパッケージHC49実装タイプスルーホール周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20最大動作温度(℃)60

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器