絞り込み
ブランド
  • IQD
  • ROHM(64)
  • サンハヤト(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1,923)
  • YAGEO(1,098)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,090)
  • VISHAY(811)
  • KOA(449)
  • ABRACON(305)
  • BOURNS(284)
  • RS PRO(232)
  • TRACO POWER(185)
  • WURTH ELEKTRONIK(148)
  • MURATA(村田製作所)(117)
  • KYOCERA AVX(79)
  • 進工業(77)
  • KINGBRIGHT(76)
  • Ecliptek(57)
  • TDK(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(31)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「smd」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IQD, TCVCXO, 20 MHz HCMOS, 4-Pin SMD IQDIQD, TCVCXO, 20 MHz HCMOS, 4-Pin SMDIQD
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●オシレータタイプ:TCXO●負荷キャパシタンス:15pF高さ(mm)2出力レベルHCMOS出力周波数10 → 40 秒MHz最大供給電圧(V)3.3周波数偏差(ppm)±0.5最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
IQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMDIQD
1,798税込1,978
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:40Ω●負荷キャパシタンス:16pF長さ(mm)7.5幅(mm)5.2寸法(mm)7.5×5.2×1.4高さ(mm)1.4ピン数(ピン)4周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応特性12SMX (B). 基本共振モードパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30最大動作温度(℃)70
IQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,198税込2,418
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準6動作温度(℃)(Min)-10実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,798税込3,078
1箱(40個)
5日以内出荷
長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準24動作温度(℃)(Max)60実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,198税込2,418
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準14.7456動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 20MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 20MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準20動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 4MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 4MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準4動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)130負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準7.3728動作温度(℃)(Max)60実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 発振器, 50MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 50MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数50MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
1,998税込2,198
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)3.4幅(mm)2.7寸法(mm)3.4×2.7×1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性CFPS-39出力レベルCMOS出力周波数50MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
IQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,198税込2,418
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準8動作温度(℃)(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)30周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
3,198税込3,518
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準16動作温度(℃)(Max)60RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)40負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30
IQD 発振器, 20MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 20MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4高さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数20MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 8MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 8MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,298税込2,528
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数8MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 8MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 8MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,598税込2,858
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70出力レベルHCMOS, TTL出力周波数8MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 16MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 16MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
1,998税込2,198
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)3.4幅(mm)2.7寸法(mm)3.4×2.7×1.2高さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性CFPS-39出力レベルCMOS出力周波数16MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)-40
IQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 4-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 4-pin, SMDIQD
1,798税込1,978
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●シリーズ抵抗:80Ω●負荷キャパシタンス:16pF長さ(mm)7.5幅(mm)5.2寸法(mm)7.5×5.2×1.4高さ(mm)1.4ピン数(ピン)4周波数(MHz)8RoHS指令(10物質対応)対応特性12SMX (B). 基本共振モードパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30最小動作温度(℃)-20
IQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQDIQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMDIQD
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様HC49/4H SMX. 基本共振モード長さ(mm)11.4幅(mm)4.9寸法(mm)11.4×4.9×4.3高さ(mm)4.3ピン数(ピン)2周波数(MHz)標準6動作温度(℃)(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60負荷キャパシタンス(pF)16周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20
水晶振動子 25MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD水晶振動子 25MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入IQD
66,980税込73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7161-77
発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 1000個入 IQD発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 1000個入IQD
219,800税込241,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6956-23
水晶振動子 4MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD水晶振動子 4MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入IQD
66,980税込73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7206-20
水晶振動子 24MHz 表面実装 2-pin SMD 1袋 100個入 IQD水晶振動子 24MHz 表面実装 2-pin SMD 1袋 100個入IQD
7,598税込8,358
1袋(100個)
7日以内出荷
業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に配してガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17
仕様●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7206-13
水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入IQD
66,980税込73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7148-59
水晶振動子 16MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD水晶振動子 16MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入IQD
66,980税込73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-6958-64
IQD 発振器, 10MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 10MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4高さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数10MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 25MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 25MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,298税込2,528
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数25MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
IQD 発振器, 16MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQDIQD 発振器, 16MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMDIQD
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7.2幅(mm)5.2寸法(mm)7.2×5.2×1.4RoHS指令(10物質対応)対応特性高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。出力レベルHCMOS出力周波数16MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
水晶振動子 7.3728MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD水晶振動子 7.3728MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入IQD
66,980税込73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:7.3728MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:60Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7148-42
水晶振動子 12MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD水晶振動子 12MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入IQD
64,980税込71,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7161-42
発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入 IQD発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入IQD
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数: 8.0 MHz 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲-40℃ → 85℃ 立ち上り / 立ち下り時間は最大 10.0 ns です
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOSアズワン品番65-6962-07
水晶振動子 6MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD水晶振動子 6MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入IQD
66,980税込73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:6MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:60Ω●動作温度 Min:-10℃アズワン品番65-6957-25
水晶振動子 4.9152MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD水晶振動子 4.9152MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入IQD
66,980税込73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:4.9152MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7206-58
水晶振動子 10MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD水晶振動子 10MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入IQD
66,980税込73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:10MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃アズワン品番65-7205-82
水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入 IQD水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入IQD
9,798税込10,778
1セット(100個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 40.0MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ です
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6972-74
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 IQD水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入IQD
659税込725
1袋(5個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 25.0 MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 25 ℃ での許容条件
仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6972-95
水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入 IQD水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入IQD
659税込725
1袋(5個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、電子ビーム密閉金属製 LID を持つハーメチックシールドパッケージに収められた 2.0 x 1.2 mm の SMD 水晶です。リアルタイムクロック用途に最適です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です 保管温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:2.0 x 1.2 x 0.6mm●周波数許容性:±20.00ppmアズワン品番65-6951-67
水晶振動子 48MHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入 IQD水晶振動子 48MHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入IQD
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、ハーメチックシールドセラミックパッケージに収められた標準 1.6 x 1.2 mm の SMD 水晶で、金属製のふた LID を備えています。周波数は 48.0MHz です 周波数許容差: ± 15.00 ppm 許容条件は 25 ℃ です 保管温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●標準周波数:48MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.2 x 0.4mm●周波数許容性:±15.00ppmアズワン品番65-6963-21
水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 IQD水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入IQD
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、4 つのパッドを備えた標準 5 x 3.2 mm SMD 水晶です。継目の密閉された金属製 LID ふた付きセラミックパッケージ(ハーメチックシールド)です。周波数は 16.0 MHz です 周波数許容差: ± 50.00ppm 許容条件は 25 ℃ です
仕様●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±50.00ppmアズワン品番65-6963-38
水晶振動子 27.12MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 10個入 IQD水晶振動子 27.12MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 10個入IQD
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
IQDQuartzCrystalは、継目の密閉された金属製LID(ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準3.2x2.5mmのSMD水晶です。周波数は27.120MHzです周波数許容差は±10.00ppmです許容条件は25℃です保管温度範囲:-55→125℃
仕様●標準周波数:27.12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.9mm●周波数許容性:±10.00ppmアズワン品番65-6968-47
水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入 IQD水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入IQD
8,798税込9,678
1セット(100個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた 3.2 x 1.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:±20ppmアズワン品番65-6968-78

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

smd特集
おすすめ人気ランキング
制御機器