ASSMANN WSW ジャンパ メス ストレート 黒 上部開口 2極 1列 2mmピッチASSMANN WSW
D-Sub バックシェエル 9 極 E 1袋 5個入ASSMANN WSW
ASSMANN WSW ピンヘッダ AWL254シリーズ 72極 2.54mm 2列 ストレートASSMANN WSW
ASSMANN WSW ピンヘッダ AW140シリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレートASSMANN WSW
ASSMANN WSW ピンヘッダ APシリーズ 20極 2.54mm 1列 ストレートASSMANN WSW
DIN41612 コネクタ ASSMANN WSW 5mmピッチ ライトアングル オス はんだ端子 2AASSMANN WSW
DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 28 ピンASSMANN WSW
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 2.54mm 2列 ライトアングルASSMANN WSW
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット AWD シリーズ 2.54mm 2 列 ストレート スルーホールASSMANN WSW
ASSMANN WSW 角型コネクタ オスASSMANN WSW
ASSMANN WSW SCSIコネクタASSMANN WSW
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWP2シリーズ 2列 メス 2mmピッチASSMANN WSW
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート サーモプラスチックASSMANN WSW
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット 2.54mm 40 極 2 列 ストレート スルーホールASSMANN WSW
ASSMANN WSW ブラケット ブラケット ABW シリーズ f用途 D-subコネクタASSMANN WSW
ASSMANN WSW フード USBコネクタASSMANN WSW
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 16極 2.54mm 2列 ストレートASSMANN WSW