Wieland ナイフ遮断ターミナル台 WKシリーズWieland7日以内出荷
仕様シリーズ:WK●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●色:グレー●定格電流:20A●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:800 V●ナイフエッジ遮断端子台、タイプWK4 / TKM. このWKバージョンの遮断ナイフは、ピボットポイントで内側と外側にスイングします。 独特の色の遮断レバーにより、開状態が示されます。 レバーが開又は閉の状態で端子を接続できます。 異なる数及び配列のテストソケットが採用された設計により、テストプラグを使用して信頼性の高い測定が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
組端子台東洋技研税込¥571~¥519~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
電流センサ甲神電機税込¥6,048~¥5,498~
電流センサ甲神電機税込¥2,748~¥2,498~