絞り込み
ブランド
  • Hirschmann
  • MICROCHIP(496)
  • onsemi(184)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(137)
  • 東芝(127)
  • RS PRO(62)
  • Murrelektronik Limited(46)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(42)
  • VISHAY(22)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • ニチコン(16)
  • KEMET(15)
  • SIEMENS(14)
  • SCHURTER(13)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • SAMTEC(9)
  • TRACO POWER(9)
  • CHINO(チノー)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「hi 25」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • スイッチ 25
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
933098100 ELST 4012 PG7 Hirschmann933098100 ELST 4012 PG7Hirschmann
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
933725100 ELKA 4012 K PG7 Hirschmann933725100 ELKA 4012 K PG7Hirschmann
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
932916206 ELST 412 PG9 SN Hirschmann932916206 ELST 412 PG9 SNHirschmann
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様シールドなし長さ(mm)200取付方式パネル取り付けシリーズELST使用温度範囲-25→+90℃定格電圧250V定格電流(A)4材質(シース)塩化ビニール(PVC)方向【コネクタ1】ライトアングル保護等級IP67AWG22ハウジング【コネクタ1】オスコネクタ【1】M12【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】4断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】オス最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25
933165100 ELWIST 4012 PG7 Hirschmann933165100 ELWIST 4012 PG7Hirschmann
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ライトアングル
933726100 ELWIKA 4012 K PG7 Hirschmann933726100 ELWIKA 4012 K PG7Hirschmann
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ライトアングル
933098100 ELST 4012 PG7 Hirschmann933098100 ELST 4012 PG7Hirschmann
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
933170100 ELKA 5012 PG7 Hirschmann933170100 ELKA 5012 PG7Hirschmann
319,800税込351,780
1袋(100個)
5日以内出荷
極数5シリーズEソケットorプラグソケット定格電圧50V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフありコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型プッシュプル実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
933163100 ELST 5012 PG7 Hirschmann933163100 ELST 5012 PG7Hirschmann
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様【コーディング】A極数5シリーズEソケットorプラグプラグ定格電圧50V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器