絞り込み
ブランド
  • Gefran
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(15,120)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,291)
  • Panasonic(パナソニック)(7,466)
  • AMPHENOL(5,820)
  • VISHAY(5,367)
  • フエニックス・コンタクト(4,427)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,067)
  • 日本モレックス(molex)(3,704)
  • SIEMENS(3,401)
  • omron(オムロン)(3,367)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,884)
  • シュナイダーエレクトリック(2,808)
  • KEMET(2,658)
  • BOURNS(2,142)
  • MICROCHIP(2,142)
  • onsemi(2,136)
  • SAMTEC(2,085)
  • IDEC(和泉電気)(2,013)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gefran リニアトランスデューサ 50mm(長さ) 40 V GefranGefran リニアトランスデューサ 50mm(長さ) 40 VGefran
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Gefran リニアトランスデューサ 250mm(長さ) 60 V GefranGefran リニアトランスデューサ 250mm(長さ) 60 VGefran
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様ストローク:250mm 、 電源電圧:60 V 、 ハウジング材質:陽極酸化処理アルミナイロン66 、 IP評価:IP60 、 全体の幅:643mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Gefran コネクタプラグ GefranGefran コネクタプラグGefran
1,530税込1,683
1個
7日以内出荷
仕様動作温度範囲:-30 → +100 ℃
Gefran コネクタ 5ピン メス GefranGefran コネクタ 5ピン メスGefran
5,400税込5,940
1個
7日以内出荷
Gefran 温度調節器 (PID制御) ロジック、リレー  DIN)mm 1200 GefranGefran 温度調節器 (PID制御) ロジック、リレー DIN)mm 1200Gefran
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:ロジック、リレー 、 電源電圧:100 → 240 V ac/dc 、 サイズ:48 x 96 (1/8 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:Y 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP65 、 範囲:Gefran 1200 、 ディスプレイの色:緑 , 赤RoHS指令(10物質対応)対応
Gefran 温度調節器 (PID制御) ロジック、リレー  DIN)mm 1000 GefranGefran 温度調節器 (PID制御) ロジック、リレー DIN)mm 1000Gefran
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:ロジック、リレー 、 電源電圧:100 → 240 V ac/dc 、 サイズ:48 x 96 (1/8 DIN)mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:Y 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP54 、 範囲:Gefran 1000 、 パネル奥行き:100mmRoHS指令(10物質対応)対応
Gefran 温度調節器 (PID制御) リレー  DIN)mm 600 GefranGefran 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 600Gefran
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSR 90A 600Vac Com. 3..32Vdc GefranSSR 90A 600Vac Com. 3..32VdcGefran
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様最大負荷電流:90 A取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:600 V ac最小電圧制御:3 V ac/dc最大電圧制御:32 V ac/dcスイッチングタイプ:Zero Crossingターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCRパッケージスタイル:Module最大ターンオン時間:0.5 cycle寸法:45 x 30.5 x 58mm動作温度 Min:-25℃寸法(mm)45×30.5×58取付方式表面実装最大負荷電流(A)90動作温度(℃)-25~80スイッチング方式Zero CrossingRoHS指令(10物質対応)対応パッケージModuleターミナルタイプネジ最大ターンオン時間0.5 cycle出力装置SCR最小電圧制御(V)AC3/DC3最大電圧制御(V)AC32/DC32最大負荷電圧(V)AC600最小負荷電圧(V)AC48
SSR 50A 480Vac Com. 3..32Vdc GefranSSR 50A 480Vac Com. 3..32VdcGefran
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:480 V ac最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:Zero Crossingターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCRパッケージスタイル:Module最大ターンオン時間:0.5 cycle寸法:45 x 30.5 x 58mm電圧制御範囲:3 → 32 V dc寸法(mm)45×30.5×58取付方式表面実装最大負荷電流(A)50動作温度(℃)-25~80スイッチング方式Zero CrossingRoHS指令(10物質対応)対応パッケージModuleターミナルタイプネジ最大ターンオン時間0.5 cycle出力装置SCR最小電圧制御(V)DC3最大電圧制御(V)DC32最大負荷電圧(V)AC480最小負荷電圧(V)AC48

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器