キャビネット / プラボックス (1) 電源(制御機器) (55) カテゴリ: 制御機器ブランド: テンパール工業すべて解除
パールテクトブレーカ テンパール工業 (9件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途 住宅用分電盤(パールテクト組込専用) 種別 パールテクトブレーカ 寸法A(mm) 88.5 寸法D(mm) 56 寸法C(mm) 46.5 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業 当日出荷 から 12日以内出荷
タイプ Kシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V) AC100-AC200 寸法D(mm) 79 寸法C(mm) 60 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間 (最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV) 6 定格遮断容量(kA) (AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続 不可
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB) テンパール工業 (1件のレビュー) 5日以内出荷 から 12日以内出荷
縦(mm) 320 仕様 扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 予備回路数 2 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAB) テンパール工業 6日以内出荷
縦(mm) 320 仕様 扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 予備回路数 2 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB-F) テンパール工業 6日以内出荷
縦(mm) 320 深さ(mm) 116 仕様 扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状 埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 予備回路数 2 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業 9日以内出荷 から 12日以内出荷
経済シリーズ
JIS規格 JIS C 82-1-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 逆接続 可
カサ上げ台 テンパール工業 6日以内出荷
経済形EC用のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上げ高さ11mm)
Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業 10日以内出荷 から 12日以内出荷
経済シリーズ
フレーム 30AF 寸法H(mm) 105 寸法D(mm) 67.5 寸法W(mm) 70 JIS規格 JIS C 82-1-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 逆接続 可 端子 M5
太陽光発電システム 漏電遮断器 テンパール工業 6日以内出荷
太陽光発電システム用
定格遮断容量(kA) (AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格電圧(V) AC100-AC200 極数・素子数 3P3E 接続方式 表面形 逆接続 可能 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 端子 M5 端子形状 M5
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業 9日以内出荷 から 12日以内出荷
種別 警報スイッチ付 タイプ Kシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V) AC100-AC200 寸法D(mm) 79 寸法C(mm) 60 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間 (最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV) 6 定格遮断容量(kA) (AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA) 30 逆接続 不可
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業 12日以内出荷 から 13日以内出荷
定格インパルス耐電圧(kV) 6 動作時間 (最大)0.1秒 定格感度電流(mA) 30 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 寸法C(mm) 60 逆接続 不可 タイプ Kシリーズ(分電盤協約形サイズ) 種別 補助スイッチ付 定格遮断容量(kA) (AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格電圧(V) AC100-AC200 接続方式 表面形 寸法D(mm) 79
ハンドルキャップ テンパール工業 (3件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】 テンパール工業 30日以内出荷
樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)<コンパクト>業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化
漏電遮断器:経済タイプ テンパール工業 31日以内出荷
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
配線用遮断器:経済タイプ テンパール工業 31日以内出荷
サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
配線用遮断器:分電盤協約 テンパール工業 31日以内出荷
主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます
盤用パーツ テンパール工業 4日以内出荷
標準分電盤の分岐回路の変更などに オプション
動力分電盤 テンパール工業 5日以内出荷 から 11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:無 種類 標準分電盤 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 協約形配線用ブレーカ 分岐ブレーカ容量 3P30A 分岐内容 協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業 5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:600 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 協約形配線用ブレーカ 分岐ブレーカ容量 3P30A 分岐内容 協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業 5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:500 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 協約形配線用ブレーカ 分岐ブレーカ容量 3P30A 分岐内容 協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業 5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:400 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 協約形配線用ブレーカ 分岐ブレーカ容量 3P30A 分岐内容 協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業 5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:600 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 協約形配線用ブレーカ 分岐ブレーカ容量 3P30A 分岐内容 協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業 5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:400 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 協約形配線用ブレーカ 分岐ブレーカ容量 3P30A 分岐内容 協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業 5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:300 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 協約形配線用ブレーカ 分岐ブレーカ容量 3P30A 分岐内容 協約形配線用遮断器 B-33KC
下部スペース付動力分電盤 テンパール工業 5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:500 種類 標準分電盤 横(mm) 500 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 無 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 協約形配線用ブレーカ 分岐ブレーカ容量 3P30A 分岐内容 協約形配線用遮断器 B-33KC
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~
電灯分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 175,780 ~ ¥ 159,800 ~
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~
分岐ユニット テンパール工業 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
取付台 テンパール工業 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
取付金具 テンパール工業 税込 ¥ 85 ¥ 77 バスケットへ