絞り込み
ブランド
  • Storm
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,407)
  • RS PRO(3,815)
  • omron(オムロン)(3,428)
  • IDEC(和泉電気)(2,119)
  • Panasonic(パナソニック)(1,886)
  • VISHAY(1,655)
  • AMPHENOL(1,016)
  • フエニックス・コンタクト(938)
  • シュナイダーエレクトリック(936)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(876)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(853)
  • BOURNS(674)
  • エスコ(634)
  • MICROCHIP(633)
  • ワゴジャパン(632)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(620)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Storm トラックボール付きキーボード, キー配列:QWERTY (UK) Storm

    Storm トラックボール付きキーボード, キー配列:QWERTY (UK)

    Storm
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様キーボードのタイプ:Compactキー配列:QWERTY (UK)色:Black産業用:ありUSBハブ内蔵:あり寸法:360 x 118.5 x 17.5mm高さ:17.5mm幅:360mm深さ:118.5mm通常のキー:63Two leads are required to connect the Tracker ball / Keyboard, cables must be either both PS/2 or both USB type. Storm 2210 Trackball Keyboard. The STORM 2200 series keyboards are constructed to survive in exposed, unsupervised, public environments. Their responsive key action ensures rapid reliable and responsive data entry in tough, wet or industrial conditions. A hardened stainless steel front plate and captive, high impact polymer keys ensure the keyboard's resistance to hard use and abuse. Sealed to IP65, Operating Temperature Range -20℃ to +75℃. 特長 / 利点. 耐水性、耐衝撃性のあるトラックボールにより、メニューベースの「ポイントアンドクリック」アプリケーションでのPCデータ入力に最適なソリューションとなります。刻印されたクロムめっき金属製、又はレーザーマーキングのポリマー製のキーを用意しております。. 頑丈なバンダル抵抗構造. コンパクトな配列. 左クリックと右クリックキーのある38 mmの一体型トラックボール. ほとんどの腐食性薬剤及び洗浄剤に対する耐性. 現行及び次期の欧州及び米国の指令に従ったRFI/EMIに対する保護. 消えにくく可視性の高い刻印キートップ文字. 切り替え可能なPS/2及びUSBインターフェイス、各ケーブル付属. オプションのパネル下設置用取り付けキットを用意. 互換部品:. Stormトラックボールキーボード ; 4406783 4406783. Stormトラックボールキーボード ; 7897202 7897202. Stormキーボード固定キット(滑り止め脚付) ; 4179510 4179510. Stormトラックボールキーボード ; 4246553 4246553. Stormキーボード固定キット ; 4179504 4179504. 2.5 m PS/2ケーブルアセンブリ ; 4246575 4246575. 2.5 m PS/2ケーブルアセンブリ ; 4179469 4179469. 2.5 m白色USBケーブルアセンブリ ; 4179481 4179481. Storm USBケーブルアセンブリ ; 4246597 4246597RoHS指令(10物質対応)対応
  • Storm キーパッド 4 x 4 Storm

    Storm キーパッド 4 x 4

    Storm
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
  • Storm キーパッド 4 x 3 Storm

    Storm キーパッド 4 x 3

    Storm
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Storm キーパッド 4 x 1 Storm

    Storm キーパッド 4 x 1

    Storm
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Storm キーパッド 3 x 4 Storm

    Storm キーパッド 3 x 4

    Storm(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Storm キーパッド 1 x 4 Storm

    Storm キーパッド 1 x 4

    Storm
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Storm  キーパッドバックボックス Storm

    Storm キーパッドバックボックス

    Storm
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:バックボックス併用可能製品:1000、1000 PLXシリーズ、1000シリーズ1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
  • Storm  キーパッド銘板シート Storm

    Storm キーパッド銘板シート

    Storm
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • Storm  キーパッドインタフェースケーブル Storm

    Storm キーパッドインタフェースケーブル

    Storm
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:USBケーブル併用可能製品:エンコーダStorm USB 2.0キーパッドエンコーダ. Storm-InterfaceのUSB 2.0キーパッドエンコーダ。 4、12、16キーの電卓配列と電話番号配列を含む、ほとんどのStormキーパッド及びキー配列に適合。 Storm製品シリーズ700、720、1000、2000、3000、GFX、及びPLXに最適。 出力コードテーブルは、www.storm-interface.comから無料でダウンロードできるUSB構成ユーティリティを使用してカスタマイズすることができます。 450iバージョンは、電源を内蔵しており、必要に応じてキーパッド照明の色と輝度を調整することができます。 また、450iは、キーが押されたことの確認やステータス信号のためのピエゾサウンダも備えています。. USB Mini-Bソケット経由の接続 動作電圧: 5 V +/-5 % (USB) 動作電流: 20 mA (照明電流を含む) 汎用キーボード(HID)デバイス - 追加ドライバは不要 互換性のあるキーパッドの背面に簡単に取り付け可能 出荷時に標準の数値データ入力用に設定されています。 動作温度範囲: -20 → +60 ℃ 湿度: 10 → 90 %、結露なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Storm  トラックボール ワイヤ 黒 Storm

    Storm トラックボール ワイヤ 黒

    Storm
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤードボール直径:38mm接続タイプ:PS/2 & USB色:Black寸法:60 x 60 x 25mm長さ:60mm幅:60mm高さ:25mm耐衝撃性パネル取り付けトラックボール. Storm 2200シリーズパネル取り付け38 mmトラックボールは、湿気や汚れの多い環境又は過酷な環境において、スムーズかつ正確で応答性に優れたカーソル制御が可能です。 別売りの2つの選択(クリック)ボタンに左右どちらかのクリック機能を設定したり、両方のボタンに左クリック機能だけを設定したりすることができます。 このトラックボールは、制御パネルや機器のハウジングに埋込型コンポーネントとして取り付けることができます。 このトラックボールは、過酷な使用、乱用、破壊的操作に対して最大限の耐性を発揮する構成になっています。. 38 mm径パネル取り付け 黒色フェノール樹脂ボール又はコーティングされたスチールボールを用意 IP65等級に適合していて、水分や汚れのある環境又は過酷な環境でも、スムーズで応答性の優れたカーソル制御が可能 過酷な使用、乱用、衝撃的操作に対する最高の耐性を得ることができるように、パネルの下に取り付け可能な設計 ホストシステムへの接続にはPS2又はUSBケーブルが必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • Storm  キーパッドプライバシーシュラウド Storm

    Storm キーパッドプライバシーシュラウド

    Storm
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:プライバシーシールド併用可能製品:Storm AVXシリーズ及びすべてのStorm Kシリーズ、12キーのキーパッド1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
  • Storm  キーパッドキャップ Storm

    Storm キーパッドキャップ

    Storm
    1,898税込2,088
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:キー上部併用可能製品:1000シリーズキャップ色:金属1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器