絞り込み
ブランド
  • OSI Optoelectronics
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,407)
  • RS PRO(3,815)
  • omron(オムロン)(3,428)
  • IDEC(和泉電気)(2,119)
  • Panasonic(パナソニック)(1,886)
  • VISHAY(1,655)
  • AMPHENOL(1,016)
  • フエニックス・コンタクト(938)
  • シュナイダーエレクトリック(936)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(876)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(853)
  • BOURNS(674)
  • エスコ(634)
  • MICROCHIP(633)
  • ワゴジャパン(632)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(620)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Photodetector OSI Optoelectronics

    Photodetector

    OSI Optoelectronics
    13,980税込15,378
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si 表面実装 BNC OSI Optoelectronics

    フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si 表面実装 BNC

    OSI Optoelectronics
    56,980税込62,678
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:970nm●パッケージタイプ:BNC●実装タイプ:表面実装●ピン数:1●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:1100nm●長さ:24.77mm●高さ:26.16mm●極性:逆向き●OSI Photoconductiveシリーズフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのPhotoconductiveシリーズは、高速及び高感度の用途向けに設計された平面拡散型シリコンフォトダイオードです。Photoconductiveシリーズは、そのスペクトル範囲(350~1100 nm)により、可視近赤外線用途に使用することができます。 この汎用フォトダイオードは、パルス検出器、バーコードリーダー、光学リモコン、光通信、医療用機器、高速測光などの用途に適しています。. Photoconductiveシリーズの特長: 高応答性 低静電容量 低暗電流 広いダイナミックレンジ
  • フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si スルーホール実装 TO-18 OSI Optoelectronics

    フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si スルーホール実装 TO-18

    OSI Optoelectronics
    6,398税込7,038
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 InGaAs スルーホール実装 TO-46、TO-5 OSI Optoelectronics

    フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 InGaAs スルーホール実装 TO-46、TO-5

    OSI Optoelectronics
    189,800税込208,780
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:1550nm●パッケージタイプ:TO-46、TO-5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:InGaAs●最小検出波長:900nm●最大検出波長:1700nm●高さ:3.81mm●極性:逆向き●OSI大アクティブ領域InGaAsフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのFCI-InGaAs-xxx-xシリーズは、アクティブ領域の大きいInGaAsフォトダイオードです。 このシリーズには、高応答性(1100~1620 nm)のさまざまな赤外線検出素子が揃っています。 各製品は、フラットウィンドウ付きのTO-46又はTO-5パッケージに収容されています。 このフォトダイオードファミリに適した用途には、赤外線計測機器、監視、光学計測機器、電力測定、赤外線検出、及び医療用機器などがあります。. 特長: 大アクティブ領域: 1 mm、1.5 mm、及び3 mm 高応答性 低ノイズ スペクトルの範囲: 900 → 1700 nmRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード OSI Optoelectronics 紫外線 Si スルーホール実装 セラミック OSI Optoelectronics

    フォトダイオード OSI Optoelectronics 紫外線 Si スルーホール実装 セラミック

    OSI Optoelectronics
    43,980税込48,378
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 TO-8 OSI Optoelectronics

    フォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 TO-8

    OSI Optoelectronics
    41,980税込46,178
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様ピーク感度波長:670nm●パッケージタイプ:TO-8●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●高さ:5.59mm●極性:逆向き●OSI位置検出素子(PSD). OSI Optoelectronicsのこの位置検出素子(PSD)ファミリには、デュオラテラル技術が活用されています。 この製品の連続アナログ出力により、大半の検出領域で高い位置精度が得られます。 一次元又は二次元の位置は、このPSD製品で測定することができます。 この位置検出素子(PSD)に適した用途には、ビーム位置決め、位置検出、角度測定、高さ測定、モーション分析などがあります。. 特長: スーパーリニア 高精度 広いダイナミックレンジ 高い信頼性 デュオラテラル構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード OSI Optoelectronics IR +Visible Light Si スルーホール実装 TO-5 OSI Optoelectronics

    フォトダイオード OSI Optoelectronics IR +Visible Light Si スルーホール実装 TO-5

    OSI Optoelectronics
    6,398税込7,038
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 ピグテール OSI Optoelectronics

    フォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 ピグテール

    OSI Optoelectronics
    46,980税込51,678
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様ピーク感度波長:1550nm●パッケージタイプ:ピグテール●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:InGaAs●最小検出波長:900nm●最大検出波長:1700nm●高さ:19.2mm●極性:順方向、リバース●OSI高速InGaAsフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのFCI-InGaAs xxxシリーズは、高速InGaAsフォトダイオードです。 この製品は、データ通信や遠距離通信の用途に最適です。 この高速フォトダイオードは、低静電容量、低暗電流、及び高応答性を実現しています。そのため、LAN、MAN、WAN、及びその他の高速通信システムで使用される高ビットレートレシーバに適しています。 このフォトダイオードファミリは、3ピン絶縁TO-46パッケージ又は1ピンピルパッケージに収容されています。 高速光通信、光ファイバレシーバ、ギガビットイーサネット、光タップなどの用途に適しています。. 特長: 高速 高応答性 低ノイズ スペクトルの範囲: 900 → 1700 nmRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 TO-8 OSI Optoelectronics

    フォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 TO-8

    OSI Optoelectronics
    81,980税込90,178
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器