絞り込み
ブランド
  • OSI Optoelectronics
  • OSRAM(146)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
  • OSRAM Opto Semiconductors(64)
  • OPTEK(59)
  • BUSSMANN(25)
  • RS PRO(23)
  • フエニックス・コンタクト(22)
  • OSA Opto(21)
  • OPTO SUPPLY(20)
  • Full Sun Optotech(20)
  • INFINEON(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • SCHURTER(11)
  • オスラム(10)
  • BROADCOM(8)
  • ボッシュ・レックスロス(8)
  • ハネウェル(7)
  • オムロンヘルスケア(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「OPT」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si 表面実装 BNC OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si 表面実装 BNCOSI Optoelectronics
41,980税込46,178特価
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:970nm●パッケージタイプ:BNC●実装タイプ:表面実装●ピン数:1●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:1100nm●長さ:24.77mm●高さ:26.16mm●極性:逆向き●OSI Photoconductiveシリーズフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのPhotoconductiveシリーズは、高速及び高感度の用途向けに設計された平面拡散型シリコンフォトダイオードです。Photoconductiveシリーズは、そのスペクトル範囲(350~1100 nm)により、可視近赤外線用途に使用することができます。 この汎用フォトダイオードは、パルス検出器、バーコードリーダー、光学リモコン、光通信、医療用機器、高速測光などの用途に適しています。. Photoconductiveシリーズの特長: 高応答性 低静電容量 低暗電流 広いダイナミックレンジ
Photodetector OSI OptoelectronicsPhotodetectorOSI Optoelectronics
11,980税込13,178
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
フォトダイオード OSI Optoelectronics IR +Visible Light Si スルーホール実装 TO-5 OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics IR +Visible Light Si スルーホール実装 TO-5OSI Optoelectronics
6,398税込7,038
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
位置検出器(PSD) OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 OSI Optoelectronics位置検出器(PSD) OSI Optoelectronics Si スルーホール実装OSI Optoelectronics
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様ピーク感度波長:670nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●ダイオード材質:Si●長さ:37.97mm●幅:34.04mm●高さ:3.05mm●極性:逆向き●OSI位置検出素子(PSD). OSI Optoelectronicsのこの位置検出素子(PSD)ファミリには、デュオラテラル技術が活用されています。 この製品の連続アナログ出力により、大半の検出領域で高い位置精度が得られます。 一次元又は二次元の位置は、このPSD製品で測定することができます。 この位置検出素子(PSD)に適した用途には、ビーム位置決め、位置検出、角度測定、高さ測定、モーション分析などがあります。. 特長: スーパーリニア 高精度 広いダイナミックレンジ 高い信頼性 デュオラテラル構造RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 TO-8 OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 TO-8OSI Optoelectronics
21,980税込24,178
1個ほか
7日以内出荷
仕様ピーク感度波長:670nm●パッケージタイプ:TO-8●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●高さ:5.59mm●極性:逆向き●OSI位置検出素子(PSD). OSI Optoelectronicsのこの位置検出素子(PSD)ファミリには、デュオラテラル技術が活用されています。 この製品の連続アナログ出力により、大半の検出領域で高い位置精度が得られます。 一次元又は二次元の位置は、このPSD製品で測定することができます。 この位置検出素子(PSD)に適した用途には、ビーム位置決め、位置検出、角度測定、高さ測定、モーション分析などがあります。. 特長: スーパーリニア 高精度 広いダイナミックレンジ 高い信頼性 デュオラテラル構造RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si スルーホール実装 TO-52 OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si スルーホール実装 TO-52OSI Optoelectronics
23,980税込26,378
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si スルーホール実装 TO-18 OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si スルーホール実装 TO-18OSI Optoelectronics
5,998税込6,598
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics 紫外線 Si スルーホール実装 TO-8 OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics 紫外線 Si スルーホール実装 TO-8OSI Optoelectronics
41,980税込46,178
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:紫外線●ピーク感度波長:720nm●パッケージタイプ:TO-8●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●高さ:5.21mm●極性:逆向き●OSI UV Enhancedシリーズフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのUV Enhancedシリーズには、さまざまなUV増感シリコンフォトダイオードが揃っています。 このシリーズには、反転チャンネル型と平面拡散型の2種類のフォトダイオードファミリがあります。 このどちらのファミリも、電磁スペクトルのUV領域で低ノイズ検出を実現するように設計されています。 反転層構造ファミリは、内部量子効率が100 %となっています。 高シャント抵抗、低ノイズ、及び高耐圧のこのフォトダイオードファミリは、低輝度光測定に最適です。 平面拡散型構造のフォトダイオードは、反転層ファミリに比べて、静電容量が低く、応答時間が速くなっています。 また、平面拡散型フォトダイオードは、反転層フォトダイオードより高い光入力電力まで光電流の直線性を示します。 UV Enhancedシリーズは、汚染監視、医療用計測機器、UV露光計、分光、浄水、蛍光などの用途に適しています。. UV Enhancedシリーズの特長: 反転層又は平面拡散型シリコンフォトダイオード 優れたUV応答性RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 TO-8 OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 TO-8OSI Optoelectronics
72,980税込80,278
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics 紫外線 Si スルーホール実装 セラミック OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics 紫外線 Si スルーホール実装 セラミックOSI Optoelectronics
37,980税込41,778
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 InGaAs スルーホール実装 TO-46、TO-5 OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 InGaAs スルーホール実装 TO-46、TO-5OSI Optoelectronics
159,800税込175,780
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:1550nm●パッケージタイプ:TO-46、TO-5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:InGaAs●最小検出波長:900nm●最大検出波長:1700nm●高さ:3.81mm●極性:逆向き●OSI大アクティブ領域InGaAsフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのFCI-InGaAs-xxx-xシリーズは、アクティブ領域の大きいInGaAsフォトダイオードです。 このシリーズには、高応答性(1100~1620 nm)のさまざまな赤外線検出素子が揃っています。 各製品は、フラットウィンドウ付きのTO-46又はTO-5パッケージに収容されています。 このフォトダイオードファミリに適した用途には、赤外線計測機器、監視、光学計測機器、電力測定、赤外線検出、及び医療用機器などがあります。. 特長: 大アクティブ領域: 1 mm、1.5 mm、及び3 mm 高応答性 低ノイズ スペクトルの範囲: 900 → 1700 nmRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器