絞り込み
ブランド
- Sprint Electric
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,518)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,166)
- Panasonic(パナソニック)(6,958)
- AMPHENOL(5,436)
- VISHAY(4,771)
- フエニックス・コンタクト(4,095)
- WURTH ELEKTRONIK(3,987)
- omron(オムロン)(3,797)
- 日本モレックス(molex)(3,459)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,581)
- KEMET(2,287)
- IDEC(和泉電気)(2,206)
- BOURNS(2,012)
- SAMTEC(1,955)
- MICROCHIP(1,913)
- onsemi(1,876)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Sprint Electric, , ポテンショメータ
Sprint Electric¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様Sprint Electric DCモータコントローラ - XLVシリーズ. XLVシリーズのDCサーボコントローラは、定格4 → 12 Aの永久磁石ブラシ付きDCサーボモータ用に設計され、コンパクトで使いやすいDINレール取り付けパッケージに収納されています。 このコントローラは、電流(トルク)制御モード又は速度制御モードで使用することができます。 過酷な用途では、速度フィードバックの得られるシャフト取り付けのDCタコジェネレータをお勧めします。過酷ではない用途では、アーマチュア電圧フィードバック(Avf)を使用することができます。 電流制御及び速度制御のリファレンス信号は、バイポーラ(10 V)又はユニポーラ(0 → 10 V)です。 モータ速度は、順方向と逆方向の両方で制御可能です。 調整可能な電流制限及び速断型電流制御ループにより、継続的な過負荷からコントローラとモータが保護されます。. XLV DCサーボコントローラ トルク又は速度制御モード 4、8、12 Aのモデルを用意 200 %までの過負荷(1秒) DINレール取り付け 外部速度設定ポテンショメータを用意(品番 ; 891-9019 891-9019 )RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品