絞り込み
ブランド
  • Lattice Semiconductor
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(2,943)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,761)
  • omron(オムロン)(1,548)
  • IDEC(和泉電気)(1,262)
  • Panasonic(パナソニック)(1,140)
  • VISHAY(955)
  • エスコ(874)
  • JST(日本圧着端子製造)(639)
  • KOA(623)
  • ニチコン(554)
  • 日本モレックス(molex)(498)
  • 東芝(492)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(475)
  • 三菱電機(455)
  • 日東工業(442)
  • 富士電機(382)
  • ARCOL(OHMITE)(342)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(325)
  • 日本ケミコン(293)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lattice Semiconductor デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ プログラマ, HW-USBN-2B Lattice SemiconductorLattice Semiconductor デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ プログラマ, HW-USBN-2BLattice Semiconductor
46,980税込51,678
1個
当日出荷
仕様●キットの分類: プログラマ●Lattice Semiconductor Flywire プログラミングケーブルラティスのフライワイヤープログラミングケーブルは、Reveal Logic AnalyzerおよびMicoSystem Debuggerのようなソフトウェアツールを使って双方向のコミュニケーションも可能です。プログラミングケーブルはUSBまたはPCのパラレルポートで接続後、目的のボードに接続するためにフライワイヤーコネクターを使用します。プログラミングケーブルによって提供される機能は、ラティスのプログラマブルデバイスで使用可能な機能に対応しています。一部のデバイスには異なるプログラミング機能が搭載されているため、プログラミングケーブルによって提供される特定機能は、選択したターゲットデバイスによって異なる場合があります。フライワイヤーを1×8もしくは2×5のヘッダー構成に整理するためのアダプターが付属しています。特長動作電圧範囲:1.2 → 3.3 V 設計のプロトタイピングやデバッグに最適 USB(v.1.0、v.2.0) PCパラレルポート プログラミングケーブル長:2 m(6 フィート)以上認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ プログラマ, HW-USBN-2B Lattice SemiconductorLattice Semiconductor デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ プログラマ, HW-USBN-2BLattice Semiconductor
49,980税込54,978
1個
当日出荷
Lattice Semiconductor Flywire プログラミングケーブルラティスのフライワイヤープログラミングケーブルは、Reveal Logic AnalyzerおよびMicoSystem Debuggerのようなソフトウェアツールを使って双方向のコミュニケーションも可能です。プログラミングケーブルはUSBまたはPCのパラレルポートで接続後、目的のボードに接続するためにフライワイヤーコネクターを使用します。プログラミングケーブルによって提供される機能は、ラティスのプログラマブルデバイスで使用可能な機能に対応しています。一部のデバイスには異なるプログラミング機能が搭載されているため、プログラミングケーブルによって提供される特定機能は、選択したターゲットデバイスによって異なる場合があります。フライワイヤーを1x8もしくは2x5のヘッダー構成に整理するためのアダプターが付属しています。特長動作電圧範囲:1.2 → 3.3 V 設計のプロトタイピングやデバッグに最適 USB(v.1.0、v.2.0) PCパラレルポート プログラミングケーブル長:2 m(6 フィート)以上認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様キットの分類 = プログラマRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器