特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:110 V 、 電池タイプ:48 x 48mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:デジタル 、 IP評価:IP20, IP40 、 パネル奥行き:93mm 、 RE22 PID温度コントローラ. RE22デジタルPID温度コントローラは、炉、乾燥機、射出成形機などの温度制御に使用できます。. RTD及びTCセンサ用の汎用入力又はトランスデューサの標準信号 SSRタイプのリレー用のリレー出力又はバイナリ0 / 5 V オン / オフタイプ又は自動調整PIDを制御 PIDパラメータの手動設定又は自動適応による設定 セットポイント変更設定の制限 110 Vの供給電圧 ソフトスタート機能 手動操作オプション
1個
18,910 税込20,801
7日以内出荷




『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります