Aries Electronics ICソケット 24極 2.54mm ピッチ DIPAries Electronics翌々日出荷
パッケージタイプ = DIPオス/メス = メス極数 = 24行数 = 2ピッチ = 2.54mm接続方向 = ストレートコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1.0Aソケット装着タイプ = スルーホール結線方法 = はんだハウジング材質 = PPSユニバーサルZIFソケット Aries Electronics. ピッチ0.1インチ、ピン幅0.015~0.045インチの、0.3、0.4又は0.6インチのデバイスに対応するユニバーサルソケットです。. はんだテールピンタイプ 破壊電圧: AC1000V (最小) 寿命: 挿抜25000回 使用温度範囲: -55 → +105℃
Aries Electronics ICソケット 48極 2.54mm ピッチ DIPAries Electronics6日以内出荷
パッケージタイプ = DIPオス/メス = メス極数 = 48行数 = 2ピッチ = 2.54mm接続方向 = ストレートコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金定格電流 = 1.0Aソケット装着タイプ = スルーホール結線方法 = はんだハウジング材質 = PPSシリーズX55XユニバーサルZIF DIPテストソケット. Ariesのユニバーサルテストソケットは、中心距離7.62~15.24 mmのデバイスを使用できます。 すべてのピンカウントソケットは、中心距離7.62~15.24 mmのいずれの基板にも使用できます。 プラスチックがコンタクトを支えなければならない状態にならないよう、通常、コンタクトは閉じられています。 ソケットハンドルは、アップ又はダウンの位置の場合、クローズドコンタクトとして構成でき、左右どちら側にも実装できます。 ソケットは、基板へはんだ付けすることも、任意のソケットに差し込むことも可能です。. ソケット材質は黒UL94V-0ガラス繊維入りポリフェニレンサルファイド(PPS) ハンドルはステンレススチール製 寿命は25000~50000サイクル
Aries Electronics ICソケット 28極 2.54mm ピッチ DIPAries Electronics5日以内出荷
パッケージタイプ = DIPオス/メス = メス極数 = 28行数 = 2ピッチ = 2.54mm接続方向 = ストレートコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金定格電流 = 1.0Aソケット装着タイプ = スルーホール結線方法 = はんだハウジング材質 = PPSシリーズX55XユニバーサルZIF DIPテストソケット. Ariesのユニバーサルテストソケットは、中心距離7.62~15.24 mmのデバイスを使用できます。 すべてのピンカウントソケットは、中心距離7.62~15.24 mmのいずれの基板にも使用できます。 プラスチックがコンタクトを支えなければならない状態にならないよう、通常、コンタクトは閉じられています。 ソケットハンドルは、アップ又はダウンの位置の場合、クローズドコンタクトとして構成でき、左右どちら側にも実装できます。 ソケットは、基板へはんだ付けすることも、任意のソケットに差し込むことも可能です。. ソケット材質は黒UL94V-0ガラス繊維入りポリフェニレンサルファイド(PPS) ハンドルはステンレススチール製 寿命は25000~50000サイクル
Aries Electronics DILヘッダ 16ピン 2.54mm ピッチ, 16-600-10Aries Electronics5日以内出荷
極数 = 16コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫ピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ実装タイプ = スルーホール実装ハウジング材質 = ナイロン定格電流 = 2A幅 = 5.97mmシリーズ600 DIPヘッダ鋳造コンタクト. Ariesは、鋳造コンタクト採用のあらゆるタイプのDIPヘッダを提供します。ほとんどのサイズにスナップオン式の保護カバーが付属しています。ボディのキャビティ設計により、コンポーネントの実装に隙間を設けることができます。. 標準のボディ材質は黒UL94V-0 4/6ナイロンです。 鋳造コンタクトは、黄銅1/2ハードです。 フォークコンタクトは最大径.0.64 mmまでのリードに対応しています。 ヘッダカバーについては、代表品番 ; 7106663 7106663 、 ; 7106672 7106672 、 ; 7106675 7106675 、 ; 7106679 7106679 、 ; 7106669 7106669 を参照してください。
Aries Electronics DILヘッダ 8ピン 2.54mm ピッチ, 08-600-10Aries Electronics5日以内出荷
極数 = 8コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫ピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ実装タイプ = スルーホール実装ハウジング材質 = ナイロン定格電流 = 2A幅 = 5.97mmシリーズ600 DIPヘッダ鋳造コンタクト. Ariesは、鋳造コンタクト採用のあらゆるタイプのDIPヘッダを提供します。ほとんどのサイズにスナップオン式の保護カバーが付属しています。ボディのキャビティ設計により、コンポーネントの実装に隙間を設けることができます。. 標準のボディ材質は黒UL94V-0 4/6ナイロンです。 鋳造コンタクトは、黄銅1/2ハードです。 フォークコンタクトは最大径.0.64 mmまでのリードに対応しています。 ヘッダカバーについては、代表品番 ; 7106663 7106663 、 ; 7106672 7106672 、 ; 7106675 7106675 、 ; 7106679 7106679 、 ; 7106669 7106669 を参照してください。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥81,290~¥73,900~