絞り込み
ブランド
  • 浜松ホトニクス
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,520)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,184)
  • Panasonic(パナソニック)(6,959)
  • AMPHENOL(5,437)
  • VISHAY(4,780)
  • フエニックス・コンタクト(4,096)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,988)
  • omron(オムロン)(3,796)
  • 日本モレックス(molex)(3,460)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,638)
  • シュナイダーエレクトリック(2,581)
  • KEMET(2,288)
  • IDEC(和泉電気)(2,206)
  • BOURNS(2,015)
  • SAMTEC(1,955)
  • MICROCHIP(1,914)
  • onsemi(1,878)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトダイオード 浜松ホトニクス IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18 浜松ホトニクス

    フォトダイオード 浜松ホトニクス IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18

    浜松ホトニクス
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 800nm。パッケージタイプ = TO-18。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 3。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 320nm。最大検出波長 = 1000nm。高さ = 3.6mm。ピークフォト感度 = 0.57A/W。短絡電流 = 0.42μA。S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード. 浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。. 特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ
  • フォトダイオード 浜松ホトニクス IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18 浜松ホトニクス

    フォトダイオード 浜松ホトニクス IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18

    浜松ホトニクス
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 900nm。パッケージタイプ = TO-18。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 3。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 320nm。最大検出波長 = 1060nm。高さ = 3.6mm。ピークフォト感度 = 0.64A/W。極性 = 正μA。S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード. 浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。. 特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ
  • フォトダイオード 浜松ホトニクス Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-8 浜松ホトニクス

    フォトダイオード 浜松ホトニクス Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-8

    浜松ホトニクス
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フォトセンサー 浜松ホトニクス

    フォトセンサー

    浜松ホトニクス
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    内容フォトIC機能フォトダイオード・プリアンプ内蔵、デジタル出力、LED駆動回路内蔵動作電圧+16V(max)動作温度(℃)-25~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード 浜松ホトニクス IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18 浜松ホトニクス

    フォトダイオード 浜松ホトニクス IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18

    浜松ホトニクス
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 760nm。パッケージタイプ = TO-18。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 3。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 320nm。最大検出波長 = 1000nm。高さ = 3.6mm。ピークフォト感度 = 0.52A/W。極性 = 正μA。S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード. 浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。. 特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ
  • フォトダイオード IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18 浜松ホトニクス

    フォトダイオード IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18

    浜松ホトニクス
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード。浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ
    仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:800nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1000nm●高さ:3.6mm●直径:5.4mm●シリーズ:S5972●コード番号:124-7159アズワン品番65-7259-76
  • フォトダイオード IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18 浜松ホトニクス

    フォトダイオード IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18

    浜松ホトニクス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード。浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼
    仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1060nm●高さ:3.6mm●直径:5.4mm●シリーズ:S5971アズワン品番65-7259-81
  • フォトダイオード Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-18 浜松ホトニクス

    フォトダイオード Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-18

    浜松ホトニクス
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    本製品ご使用に際しては最大定格や注意事項等の遵守をお願い致します。フォトダイオード Sシリーズ(Si)、浜松ホトニクス。紫外/可視/近赤外域の波長に対応する受光素子 分光光度計、環境測定、等の分析機器(S1226・S1336) 複写機、パワーメータ、等の産業機器(S2386) λ:190nmからBQタイプ、λ:320nmからBK、Kタイプ 豊富なバリエーション(受光部サイ
    仕様●検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:960nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.4mm●幅:5.4mm●高さ:5.65mm●ピークフォト感度:0.6A/W●極性:順方向アズワン品番65-7258-80
  • フォトダイオード 浜松ホトニクス 赤外線 スルーホール実装 浜松ホトニクス

    フォトダイオード 浜松ホトニクス 赤外線 スルーホール実装

    浜松ホトニクス
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:920nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1100nm●長さ:15.2mm●幅:0.7mm●高さ:1.5mm●ピークフォト感度:0.55A/W●光点位置検出素子1-D. このデバイスの2つの電極を流れる相対的な電流により、中心からの距離及びセンサ上の光点を測定できます。. 用途: 変位検出、距離測定RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード 浜松ホトニクス 可視光 スルーホール実装 浜松ホトニクス

    フォトダイオード 浜松ホトニクス 可視光 スルーホール実装

    浜松ホトニクス
    5,798税込6,378
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード 浜松ホトニクス Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-18 浜松ホトニクス

    フォトダイオード 浜松ホトニクス Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-18

    浜松ホトニクス
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    仕様検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:960nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:190nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.4mm●幅:5.4mm●高さ:3.6mm●ピークフォト感度:0.5A/W●本製品ご使用に際しては最大定格や注意事項等の遵守をお願い致します。. フォトダイオード Sシリーズ(Si)、浜松ホトニクス. 紫外/可視/近赤外域の波長に対応する受光素子 分光光度計、環境測定、等の分析機器(S1226・S1336) 複写機、パワーメータ、等の産業機器(S2386) λ:190nmからBQタイプ、λ:320nmからBK、Kタイプ 豊富なバリエーション(受光部サイズ、分光感度特性)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器