産業用PC用品 (22) 電子部品(オンボード) (4) カテゴリ: 制御機器ブランド: Raspberry Piすべて解除
Raspberry Pi Pico (ラズベリーパイ ピコ) Raspberry Pi 当日出荷
英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。
仕様 ●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040 形状 40ピンDIP(端面スルーホール付き) 電源電圧(V) DC1.8~5.5 動作温度(℃) -20~85 プロセッサー デュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作) サイズ(mm) 約21×51
無線LAN機能搭載 ラズベリーパイピコ W Raspberry Pi (1件のレビュー) 当日出荷
英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。また、Wi-Fi準拠の無線LANに対応することで、IoTなどネットワーク接続をともなうアプリケーションの実行プラットフォームにも応用できます。本基板は技適(工事設計認証)取得済みのため、日本国内で適法に利用できます。
仕様 ●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040●ワイヤレス通信インターフェース:Infineon CYW43439 形状 40ピンDIP(端面スルーホール付き) 電源電圧(V) DC1.8~5.5 動作温度(℃) -20~85 プロセッサー デュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作) サイズ(mm) 約21×51 取扱説明書 (0.91MB) Wi-Fi 2.4GHz帯 IEEE802.11n
Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi 5用の公式アクティブクーラー。専用設計のアルミ合金製ヒートシンクとファンの組み合わせで、高性能化とともに発熱が増加したRaspberry Piを冷却します。PWMによる制御にも対応し、現在のCPU温度に合わせてファンのオン・オフや回転数が自動制御されます。
仕様 ●ファン制御:PWM(パルス幅変調)●最大ファン回転数:8000 RPM ±15% 適合機種 Raspberry Pi 5 材質 アルマイト 電源電圧(V) DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電 最大風量(CFM) 1.09 CFM
Raspberry Pi 5用 公式ケース Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】ケース本体(ファンアセンブリ取付済)ヒートシンクゴム足
適合機種 Raspberry Pi 5 材質 ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ) 回転数(min-1 [r.p.m]) 【最大ファン】8000 RPM ±15% 制御 【ファン】PWM(パルス幅変調) 最大風量(CFM) 2.79
Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。USBのカスタムPDを採用しており、5.1 V / 5 Aの他、9 V / 3 A、12 V / 2.25 A、15 V / 1.8 Aの出力が可能です(最大 27 W出力)。PSE取得済み製品。
用途 Raspberry Pi 5用電源 仕様 ●低負荷時の効率(10%):0.879●平均アクティブ効率:0.89 出力(W) 25.5 周波数(Hz) 入力AC:50-60 消費電力(W) 無負荷時:0.1 出力電圧(V) 5.1 入力電圧(V) 100 - 240 ac 出力電流(A) 5 ケーブル 1.2 m 17 AWG、白 コネクタ USB-C
Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。
適合機種 Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board 端子形状 【カメラ側】15P 1.0mmピッチ
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (Pi 5用FPCケーブル付き) Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は標準(66°)です。【内容物】 1 x Raspberry Pi カメラモジュール V3 1 x FPCケーブル(15ピン-22ピン) 1 x FPCケーブル(15ピン-15ピン)
仕様 標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120 寸法(mm) 約25×24×11.5、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm) 質量(g) 4 角度(°) FoV:横 66、縦 41 センサー SONY IMX708 12MP 時間 最大露出:112秒 解像度 センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル 焦点距離(mm) 4.74 F値 1.8 オートフォーカス 機械式オートフォーカス 光学方式 サイズ:1/2.43インチ 被写界深度(mm) 約100~∞ レンズマウント なし ピクセル 1.4 μm×1.4 μm
Raspberry Pi Zero 2 W Raspberry Pi 欠品中
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様 ●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:無し 質量(g) 約10 使用CPU Broadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz) 動作温度(℃) -20~+70 基板寸法(mm) 65 x 30 (高さ 最大5.2 Bluetooth 4.2 映像出力 Mini HDMI 無線LAN 802.11b/g/n
Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】Touch Display 2 本体固定用ネジ(8本)FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用給電用ケーブル
適合機種 Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く 寸法(mm) 7型(表示領域:155×88) 色 24ビットRGB 対応 タッチ:最大5点マルチタッチ 解像度 1280×720ドット インターフェイス DSI
Raspberry Pi Zero 2 WH Raspberry Pi 欠品中
512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様 ●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:実装済 質量(g) 約10 使用CPU Broadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz) 動作温度(℃) -20~+70 基板寸法(mm) 65 x 30 (高さ 最大5.2 Bluetooth 4.2 映像出力 Mini HDMI 無線LAN 802.11b/g/n
Raspberry Pi Pico 2 W Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350Aマイコンを搭載したマイコンボード「Raspberry Pi Pico 2」に無線モジュール「CYW43439」を搭載したモデルです。2.4 GHz Wi-FiおよびBluetooth 5.2が利用可能です。
用途 教育向け、組み込みシステム、IoT機器用途 寸法(mm) 21×51 モジュール 無線:CYW43439(2.4 GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2) 電源電圧(V) DC1.8~5.5 メモリー 520 KBSRAM 使用CPU デュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz 動作温度(℃) -20~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応
Raspberry Pi Pico 2 Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350マイコンを搭載したマイコンボードです。旧来のPicoシリーズと比べてコアクロックが向上し、SRAMとオンボードフラッシュが倍に、強力になったArmコアとオプションのRISC-Vコアを搭載し、新しいセキュリティ機能やインタフェースのアップグレードを実現。ハードウェア・ソフトウェアの互換性を保ちつつ、性能と機能を向上しました。
仕様 ●I2Cコントローラ:2●PIOステートマシン:12●PWMチャンネル:16●RAM:520 KBオンチップSRAM●SPIコントローラ:2●UART:2●USB 1.1コントローラ&PHY:1 電源電圧(V) DC1.8~5.5 動作温度 2040年1月まで供給可能 使用CPU デュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz ROM 4 MBオンボードQSPIフラッシュ
Raspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版) Raspberry Pi 欠品中
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用) スペーサー 4本
仕様 推論性能:26TOPS 質量(g) 16 基板寸法(mm) 56.7(W) × 65.1 (L)× 5.5(H)
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (広角) Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。・Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は広角(102°)です。
仕様 標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120 寸法(mm) 約25×24×12.4、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm) 質量(g) 4 角度(°) FoV:横 102、縦 67 センサー SONY IMX708 12MP 時間 最大露出:112秒 解像度 センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル 焦点距離(mm) 2.75 F値 2.2 オートフォーカス 機械式オートフォーカス 光学方式 サイズ:1/2.43インチ 被写界深度(mm) 約50~∞ レンズマウント なし ピクセル 1.4 μm×1.4 μm
Raspberry Pi HQ Camera (レンズ無し) Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi公式のHQ(High Quality)カメラモジュールです。レンズは別売(6 mm 広角レンズ/16 mm 望遠レンズ)です。C、CSマウントのレンズが使用できます。
仕様 IRカットフィルター搭載、アクティブピクセル数:12.3メガピクセル 寸法(mm) センササイズ:対角長7.9 出力 RAW12/10/8、 COMP8 レンズ Cマウント、CSマウント(C-CSアダプタ付属) センサー IMX477R、積層型裏面照射型センサ 三脚取付ねじ マウント:1/4インチ-20 ケーブル長(mm) リボン:200 画素サイズ(μm) 1.55 × 1.55 バックフォーカス(mm) 調整可(12.5 -22.4
Raspberry Pi AI HAT+ (13TOPS版) Raspberry Pi 当日出荷
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用) スペーサー 4本
仕様 推論性能:13TOPS 質量(g) 16 基板寸法(mm) 56.7(W)× 65.1 (L) × 5.5 (H)
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (NoIR) Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタが搭載されていません。照明用の赤外線LEDと併用することで、暗闇での写真および動画撮影が可能です。また、画角は標準(66°)です。カメラモジュール V3は、感応光の違い(可視光のみ / NoIR)と画角の違い(標準 / 広角)で計4種類あります。フラットリボンケーブルによるRaspberry Piコンピュータボード上の15ピンMIPIカメラシリアルインターフェイス(CSI)コネクタS5への接続
仕様 ●FoV:横 66°、縦 41°●センサ画像エリア:6.45 x 3.63 mm(対角7.4 mm)●ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120●ピクセルサイズ:1.4 μm x 1.4 μm●光学サイズ:1/2.43インチ●最大露出時間:112秒●静止画像解像度:11.9メガピクセル 質量(g) 4 センサー SONY IMX708 12MP 解像度 センサ:4608×2592ピクセル 焦点距離(mm) 4.74 F値 1.8 サイズ(mm) 約25 × 24 × 11.5 オートフォーカス 機械式オートフォーカス 被写界深度(mm) 約100~∞ レンズマウント なし
Raspberry Pi Camera Board V2 Raspberry Pi 当日出荷
Raspberry Pi に接続し、高精細の動画や静止画を撮影できるカメラボードです。
仕様 最大画像転送速度:1080:30fps(エンコードとデコード) ・720P:60fp 解像度 8メガピクセル、2464×3280 イメージセンサー ソニーIMX219PQ CMOS
Raspberry Pi Sense HAT V2 Raspberry Pi 4日以内出荷
Raspberry Pi Sense HAT V2は、Raspberry Piのプログラミングや外部との相互作用をさせる方法について学習するために最適なアドオンボードです。ラズベリーパイ財団が欧州宇宙機関と共同で実施している教育プログラム「Astro Pi」の一部として開発された製品で、国際宇宙ステーションで使用するために開発されたセンサーを満載しています。公式のPython用ライブラリを使用することで、搭載する全てのセンサー類、LEDマトリクス、ジョイスティックへのアクセスができます。本製品は、40ピンGPIOコネクタを備える全てのRaspberry Piと互換性があります。【セット内容】・Sense HAT V2本体・固定用ネジ・スペーサー
仕様 ●HTS221 出力分解能:16ビット●IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1●LSM9DS1 出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:測定レンジ:0~65℃●RGB LEDマトリクス:8×8ドット●RGBカラーセンサ:TCS3400●TS221 温度:測定レンジ:15~40℃●ジャイロ:測定レンジ:±245/±500/±2000dps(°/秒)●ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)●加速度:測定レンジ:±2/±4/±6/±8/±16g●気圧・温度センサ:STMicro LPS25HB●気圧:出力分解能:24ビット●気圧:測定レンジ:260~1260hPa●温湿度センサ:STMicro HTS221●相対湿度:測定レンジ:0~100% RH●磁力:測定レンジ:±4/±8/±12/±16ガウス 対象機種 40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル
Raspberry Pi NoIR Camera Board V2 Raspberry Pi 8日以内出荷
Raspberry Pi カメラボードの赤外線フィルターレス(NoIR)タイプで、赤外線に対して高感度。グリーンプラントや野生動物、昆虫などのモニタリングに最適です。
仕様 ●バスインタフェース:CSI-2●最大フレームレートキャプチャ:30fps サイズ 23.86(L)×25(W)×9(H)mm 使用温度(℃) -20~+60 最大解像度 2464 3280×2464 チャネル数 1
BH3 【ARMv8 64bit】Raspberry Pi(R) 搭載 IoTゲートウェイ Raspberry Pi 21日以内出荷
Raspberry Pi(R)をプロトタイプから現場活用へ Raspberry Pi(R)を堅牢化した「BHシリーズ」は、Raspberry Pi(R)で開発したプロトタイプをそのまま業務用途に利用できます。 特長 1.電源断、シャットダウンプロセスの最適化 2.時計機能付き 3.5V電源をダイレクト供給 4.万全の放熱対策 5.耐ノイズ性能の大幅改善 6.CPUの暴走対策 7.GPIOラインのノイズ問題をクリア 8.電源スイッチと連動するシャットダウン回路 9.汎用のスイッチを5つ搭載
寸法(mm) 3.2×8.9×11.5 質量(g) 440
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります