絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • ノーブランド(10)
  • RS PRO(30)
  • JST(日本圧着端子製造)(69)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(130)
  • 日本モレックス(molex)(113)
  • HARWIN(94)
  • フエニックス・コンタクト(70)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(67)
  • omron(オムロン)(37)
  • 東洋技研(33)
  • SAMTEC(28)
  • WURTH ELEKTRONIK(28)
  • 三菱電機エンジニアリング(21)
  • AMPHENOL(20)
  • GB[制御機器](19)
  • CONTEC(コンテック)(18)
  • WEIDMULLER(18)
  • JAE(日本航空電子工業)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(58)
  • 10,000-50,000円(56)
  • 50,000-100,000円(23)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「awg28」の検索結果

特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナル ブロック プラグ接続可能 12 ポジション 28-14AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 12 ポジション 28-14AWGワゴジャパン
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:12●接続タイプ数:1●可変コーディング:あり●回転防止保護:あり●誤差込防止:あり●省スペースのプラグ形成:なし●プラグイン接続のロッキング:なし●絶縁材料:ポリアミド (PA66) ●火災負荷:0.14MJ●導体部 CSA:1.5mm材質ステンレス鋼(クランプスプリング)幅(mm)44.2ライトグレー高さ(mm)13.4質量(g)9ピッチ(mm)3.5(ピン)極数12奥行(mm)18.6段数1定格電圧(V)160(III/3)定格電流(A)10接続方式CAGE CLAMP(R)接続フィメールコネクタ/ソケット材料グループI接続ケーブル単線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、可とうより線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.25~1.5mm2、絶縁カラーなしフェルール圧着線:0.25~1.5mm2難燃性UL94準拠V0接点材質銅合金(スズメッキ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作方法操作工具動作温度(℃)-35~60電線挿入角度0°(接続方向に応じた)アズワン品番65-1539-99許容温度(℃)-60~100電線むき長さ(mm)6~7操作方向方向 1:電線挿入口と同じ方向から操作可能、方向 2:電線挿入方向と垂直の方向から操作可能接続位置12
ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 28-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック PCB 2 ポジション 28-12AWGワゴジャパン
1,098税込1,208
1個
欠品中
仕様ポジション数:2 定格電圧:500V 定格電流:16A 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm ピッチ間隔5.08mm 製品群:-アズワン品番65-1484-61
ターミナル ブロック プラグ接続可能 5 ポジション 28-14AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 5 ポジション 28-14AWGワゴジャパン
3,498税込3,848
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:5 定格電圧:160V 定格電流:10A ピッチ間隔3.5mm 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mm コンタクト数:5アズワン品番65-1498-64
ターミナル ブロック プラグ接続可能 2 ポジション 28-14AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 2 ポジション 28-14AWGワゴジャパン
1,798税込1,978
1個
欠品中
仕様ポジション数:2 定格電圧:160V 定格電流:10A ピッチ間隔3.5mm 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mm コンタクト数:2アズワン品番65-1534-39
ターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 28-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 3 ポジション 28-12AWGワゴジャパン
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:3 定格電圧:320V 定格電流:12A ピッチ間隔5mm 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm コンタクト数:3アズワン品番65-1515-44
ターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 28-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック プラグ接続可能 4 ポジション 28-12AWGワゴジャパン
3,098税込3,408
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:16Aアズワン品番65-1440-61
中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台ワゴジャパン(2件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から41日以内出荷
基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 12極 オレンジ 1袋 5個入 ワゴジャパン基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 12極 オレンジ 1袋 5個入ワゴジャパン
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
2段式端子台ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:178-6711アズワン品番65-7773-23
基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 6極 オレンジ 1袋 5個入 ワゴジャパン基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 6極 オレンジ 1袋 5個入ワゴジャパン
5,998税込6,598
1袋(5個)
7日以内出荷
2段式端子台ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:314-9805アズワン品番65-7773-16
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
1,398税込1,538
1個
欠品中
極数12P端子間ピッチ(mm)6種別2線式取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー接続方法ケージクランプ接続
Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ ワゴジャパンWago モジュラ端子台 260-112 260シリーズワゴジャパン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
261-112/341-000 ワゴジャパン261-112/341-000ワゴジャパン
3,500税込3,850
1個
当日出荷
グレーピッチ(mm)6シリーズ261定格電圧500V定格電流(A)24AWG28→14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16ライトグレー定格電圧(V)320
スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付  734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズワゴジャパン
13,980税込15,378特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から61日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
261-301 ワゴジャパン261-301ワゴジャパン
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
グレーシリーズ261定格電圧500V定格電流(A)24AWG28→14ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
基板用端子台 ワゴジャパン基板用端子台ワゴジャパン
179税込197
1個
欠品中
極数1P端子間ピッチ(mm)5/5.08ブルー取付方式プリント基板定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から41日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式基板用端子台 236シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子台 236シリーズワゴジャパン
5,798税込6,378
1パック(25個)ほか
4日以内出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパンスプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズワゴジャパン
28,980税込31,878
1パック(100個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ ワゴジャパンスプリング式プリント基板用端子台 739シリーズワゴジャパン
7,398税込8,138
1パック(5個)ほか
4日以内出荷から41日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレスピン数(ピン)1
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ ワゴジャパンスプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズワゴジャパン
18,980税込20,878
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スイッチング電源ECOタイプ ワゴジャパンスイッチング電源ECOタイプワゴジャパン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
仕様スイッチモード電源;EPSITRONECOPower形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)定格出力電圧(V)DC24
スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台 ワゴジャパンスプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台ワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレスグレー定格電圧(V)400適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン
33,980税込37,378
1パック(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電圧(V)800定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン
15,980税込17,578
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)32適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズ ワゴジャパンWago モジュラ端子台 260-104 260シリーズワゴジャパン
2,198税込2,418
1袋(5個)
4日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極グレー質量(g)7.293取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
スプリング式基板用端子台 745シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子台 745シリーズワゴジャパン
5,798税込6,378
1パック(50個)
5日以内出荷から6日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1Pピン数(ピン)2
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン
17,980税込19,778
1パック(10個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm)  734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(25個)ほか
5日以内出荷から61日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
2,698税込2,968
1袋(5個)
5日以内出荷
極数4P端子間ピッチ(mm)6種別2線式取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
2,198税込2,418
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継・分岐端子台オレンジ質量(g)4.313取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応端子幅(mm)-定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(50個)
5日以内出荷から36日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)26適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ ワゴジャパンWago 接続式端子台 280-901 280シリーズワゴジャパン
1,498税込1,648
1袋(5個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグレー質量(g)5.3取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロックワゴジャパン
3,398税込3,738
1パック(50個)
5日以内出荷から46日以内出荷
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
1,798税込1,978
1袋(5個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPオレンジ質量(g)5.61取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
スプリング式基板用端子台 基板用端子台 操作レバー付 234シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子台 基板用端子台 操作レバー付 234シリーズワゴジャパン
31,980税込35,178
1パック(35個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4グレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
スプリング式基板用端子台 操作レバー付 233シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子台 操作レバー付 233シリーズワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(125個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
スプリング式プリント基板用端子台 233シリーズ ワゴジャパンスプリング式プリント基板用端子台 233シリーズワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(20個)
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス
スプリング式プリント基板用1線貫通型端子台 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式プリント基板用1線貫通型端子台 231シリーズワゴジャパン
24,980税込27,478
1パック(100個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器