特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20% 定格電圧(V)6.3dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)47
1袋(25個)
729 税込802
翌々日出荷

ニチコンの電気二重層コンデンサ『EVerCAP(R)』定格電圧2.7Vの標準品JUMシリーズ。急速充放電が可能。2.7V 10F。
用途組み込み機器用。バックアップ用途。実験用途。 仕様等価直列抵抗(ESR):0.2Ω(@1kHz) 定格電圧(V)2.7DC 寸法(Φ×高さH)(mm)12.5×31.5 静電容量10F、許容差:±20% 耐久性1000時間(70℃、定格電圧) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります