絞り込み
ブランド
  • 大崎電気工業
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,893)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,028)
  • Panasonic(パナソニック)(7,452)
  • AMPHENOL(5,773)
  • VISHAY(5,306)
  • フエニックス・コンタクト(4,383)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,063)
  • 日本モレックス(molex)(3,697)
  • SIEMENS(3,395)
  • omron(オムロン)(3,365)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,880)
  • シュナイダーエレクトリック(2,793)
  • KEMET(2,630)
  • BOURNS(2,144)
  • MICROCHIP(2,116)
  • onsemi(2,106)
  • SAMTEC(2,072)
  • IDEC(和泉電気)(2,012)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相3線式 電子式電力量計 大崎電気工業単相3線式 電子式電力量計大崎電気工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。30A→60Aへ容量増。無計量表示がプラスされました。計量法およびJIS規格に準拠しています。日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。
仕様付属装置/端子カバー:標準装備形状表面形アイアングレー(標準色)取付方式表面取付定格電圧(V)100接続方式表面接続相線式単相3線式
三相3線式 電子式電力量計 大崎電気工業三相3線式 電子式電力量計大崎電気工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。30A→60Aへ容量増。無計量表示がプラスされました。計量法およびJIS規格に準拠しています。日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。
仕様付属装置/端子カバー:標準装備形状表面形アイアングレー(標準色)取付方式表面取付定格電圧(V)200接続方式表面接続相線式三相3線式
単相2線 普通電力量計 大崎電気工業単相2線 普通電力量計大崎電気工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。無計量表示がプラスされました。計量法およびJIS規格に準拠しています。日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。
仕様付属装置/端子カバー:標準装備形状表面形質量(kg)0.6アイアングレー(標準色)取付方式表面取付定格電圧(V)100定格電流(A)30接続方式表面接続相線式単相2線式
タイムスイッチ 大崎電気工業タイムスイッチ大崎電気工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
無通電状態で設定/取付前、通電前の設定が可能閏年自動補正機能搭載見やすい大型液晶表示器手動による入/切操作が可能夏時間性(サマータイム)対応
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)190取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【回路数】1回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 15A以下、DC24V 15A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御24時間制御設定方式【カレンダ・時計】時、分、【動作数】最大10動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 2.5以下(1W以下)制御周期24時間停電補償累積停電期間 5年間
タイムスイッチ 大崎電気工業タイムスイッチ大崎電気工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
無通電状態で設定/取付前、通電前の設定が可能カレンダー機能・閏年自動補正機能搭載週単位のプログラム制御見やすい大型液晶表示器手動による入/切操作が可能夏時間制(サマータイム)対応
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)190取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【回路数】1回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 15A以下、DC24V 15A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御24時間制御設定方式【カレンダ・時計】曜日、時、分、【動作数】各可変パターンごとに最大10動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 2.5以下(1W以下)制御周期週間停電補償累積停電期間 5年間
タイムスイッチ 大崎電気工業タイムスイッチ大崎電気工業
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
独立2回路出力/2回路の出力は独立型で、1台で2種類の制御が可能。2回路とも24時間制御。見やすい大型液晶表示器手動による入/切操作が可能夏時間制(サマータイム)対応
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)200取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【回路数】2回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御24時間制御設定方式【カレンダ・時計】曜日、時、分、【動作数】各可変パターンごとに最大10動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下)制御周期週間停電補償累計停電期間 5年間
タイムスイッチ 大崎電気工業タイムスイッチ大崎電気工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
独立2回路出力/2回路の出力は独立型で、1台で2種類の制御が可能。2回路とも24時間制御。うち1回路で、パルス出力、サイクル出力が可能。見やすい大型液晶表示器手動による入/切操作が可能夏時間制(サマータイム)対応
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)200取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【回路数】2回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御24時間制御設定方式【カレンダ・時計】曜日、時、分、【サイクル制御】有(ON,OFF時間各1~90分)、【パルス出力】有(1~90秒)、【動作数】2回路合計最大20動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分(サイクル1~90分,パルス1~90秒)周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下)制御周期24時間停電補償累計停電期間 5年間
タイムスイッチ 大崎電気工業タイムスイッチ大崎電気工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
無通電状態で設定/取付前、通電前の設定が可能閏年自動補正機能搭載ソーラータイムスイッチでも任意の時刻で入切可能見やすい大型液晶表示器手動による入/切操作が可能夏時間性(サマータイム)対応
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)190取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【回路数】1回路(無電圧C接点)、【接点容量 /抵抗負荷】AC250V 15A以下、DC24V 15A以下、【接点容量 /誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御ソーラー制御設定方式【カレンダ・時計】年、月、日、時、分、【タイマー動作】1動作(任意時刻の「入」「切」組合せ)、【使用地区】全国10地区より1地区を選択、【動作数】最大2動作(日没「入」,夜間定時「切」,早朝定時「入」,日出「切」)、【定時制御】夜間定時「切」、早朝定時「入」各1回、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分、【調整時間】日没・日出時刻に対してそれぞれ±99分周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 2.5以下(1W以下)制御周期24時間停電補償累積停電期間 5年間
タイムスイッチ 大崎電気工業タイムスイッチ大崎電気工業
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
1台2役/ソーラー制御を2回路内臓。購入後24時間制御への切替も可能です。回路1/1日1動作(1組)回路2/1日最大10動作(10組)の設定が可能です。無通電状態でも設定ができます。/盤に取り付ける前や停電中などの無通電状態でも、あらかじめ手元で設定可能です。カレンダー/年・月・日を入力するだけで、曜日の設定が不要です。また、閏年自動補正機能により、いつでも正しい日にちを表示します。ソーラータイムスイッチでも任意の時刻で入切可能/日出・日没時刻によらず、定時ON/OFF制御が可能です。わかりやすい操作性/「入」、「切」を組み合わせて表示・設定します。大型液晶表示器により、設定の時も見やすく操作が簡単です。夏時間制(サマータイム)対応/サマータイムが、導入されても大丈夫です。ボタンを1回押すだけで、時間を1時間進め、もう1回押すと、1時間戻します。
仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)200取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms以下)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御ソーラー制御またはソーラー制御+24時間制御設定方式【カレンダ・時計】年、月、日、時、分(曜日は設定不要)、【使用地区】全国10地区より1地区を選択、【動作数】各回路最大2動作(日没「入」、夜間定時「切」、早朝定時「入」、日出「切」)、または出力2が24時間制御時各回路最大10動作(「入」「切」組合せ)、【定時制御】夜間定時「切」、早朝定時「入」各1回、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分、【調整時間】日没・日出時刻に対してそれぞれ±99分周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下)制御周期週間(曜日選択)停電補償累積停電期間 5年間
コンパクトEM6 大崎電気工業コンパクトEM6大崎電気工業
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
新機能を搭載、施工現場の省力化を実現!全て検定取得が可能計量値表示はLCD 表示設定ボタンにより4 方向に切り替え可能表示バックアップ機能を追加、停電時でも指針値表示が可能赤外線通信を標準装備、接触式通信ポートにより計器の設定内容計測データの読み出しが可能(オプションの赤外線通信機器が必要)
仕様付属装置/端子カバー:標準装備質量(kg)0.5タイプ標準品、(BL タイプ)取付方式表面取付接続方式表面接続
絶縁バリア 大崎電気工業絶縁バリア大崎電気工業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
なし

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器