キャビネット / プラボックス (1) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (12) 電子部品(オンボード) (3) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 94日以内出荷
取付穴径(Φmm) 30.5(0~0.5) 動作特性 プッシュロックプルorターンリセット 端子形状 M3ねじ端子 適合規格 IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5 定格絶縁電圧(V) 250 動作方式 プッシュロックプルorターンリセット 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -45~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 接続可能電線(mm2 ) 0.75~1.25以下(AWG18~16) 定格使用電流(A) 5 機械的耐久性 25万回以上 接点材質 銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 5 開閉頻度(回/時) 900 ボタンサイズ(mm) Φ44(大形) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A) 1000 耐振動(誤動作)(Hz) 10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz) 10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 79日以内出荷
適合規格 IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5 動作方式 プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃) -45~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値)コネクタタイプは300以下 機械的耐久性 25万回以上 接点材質 銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 5 開閉頻度(回/時) 900 操作方式 非常停止用押ボタンスイッチ 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A) 1000 耐振動(誤動作)(Hz) 10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz) 10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ22 XWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 79日以内出荷
取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 種類 非照光式 適合規格 IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5 端子形状 ねじ端子 ボタン色 ブライト系赤 定格絶縁電圧(V) 250 動作方式 プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃) -45~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値)コネクタタイプは300以下 接続可能電線(mm2 ) 0.75~1.25(AWG18~16) 機械的耐久性 25万回以上 電気的耐久性 10万回以上 接点材質 銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 5 開閉頻度(回/時) 900 操作方式 非常停止用押ボタンスイッチ 定格使用電圧(V) 30、125、250 ボタンサイズ(mm) Φ40(大形) ボタン仕様 ボタン 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A) 1000 耐振動(誤動作)(Hz) 10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz) 10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 45日以内出荷
仕様 ●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内 動作方式 プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 取付穴径(Φmm) 16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 接続可能電線(mm2 ) 1.25以下(AWG16以下) 耐振動(耐久) 10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(誤動作) 10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 接点材質 銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 5 開閉頻度(回/時) 900 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A) 1000 機械的寿命(万回) 25 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ16 XAシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ IDEC(和泉電気) 44日以内出荷 から 94日以内出荷
取付穴径(Φmm) 16.2(0~0.2) 仕様 ●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内 質量(g) 約17 保護構造 IP65 ボタン形状 丸形(Φ40大形) 端子形状 はんだづけ端子 ボタン色 ブライト系赤 定格絶縁電圧(V) 300 動作方式 プッシュロックプルorターンリセット ランプ電圧(V) - 照光種別 非照光 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 接続可能電線(mm2 ) 1.25以下(AWG16以下) 耐振動(耐久) 10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(誤動作) 10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 接点材質 銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 5 開閉頻度(回/時) 900 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A) 1000 機械的寿命(万回) 25 電気的寿命(万回) 10 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気) 翌々日出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様 ●コード番号:318-5306 材質 PBT 極数 6 シリーズ BP1 定格電圧(V) 250 定格絶縁電圧(V) 250 通電電流(A) 15 定格電流(A) 15 端子間ピッチ(mm) 10 温度上昇 45℃以下 端子ねじ M3.5 耐熱性 はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上 行数 1 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結しないこと) 接続可能電線(mm2 ) ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 定格インパルス耐電圧(kV) DC4(標準波形1×40μs) 耐衝撃(m/s2 ) 1000 耐振動(m/s2 ) 50 色(本体) 黒(N1.5近似) アズワン品番 65-7588-07 推奨締付トルク(N・m) 1.0~1.3 耐電圧(V/min) AC2000 結線方法 はんだ オス・メス メス 実装タイプ スルーホール 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 接続方向 ストレート
XW1E-LV402Q4M-R IDEC(和泉電気) 3日以内出荷
仕様 感電防止用カバー付 材質 銀に金・クロスバー接点 質量(g) 72 保護構造 パネル前面:IP65(IEC 60529) 端子形状 M3ねじ端子 ボタン色 赤 定格絶縁電圧(V) 250 照光種別 LED照光 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値)コネクタタイプは300mΩ以下(*5) 接続可能電線(mm2 ) 1.25以下(AWG16以下) 耐振動(耐久) 10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 外観 大形(Φ40)照光ボタン 耐振動(誤動作) 10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 定格通電電流(A) 5 定格使用電圧(V) AC/DC24 メイン接点 2b 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
XA1E-BV311-R IDEC(和泉電気) 3日以内出荷
材質 銀に金・クロスバー接点 質量(g) 23 保護構造 IP65(IEC 60529) 端子形状 はんだづけ端子 ボタン色 赤 定格絶縁電圧(V) 300(照光部は60V) 照光種別 非照光式 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 接続可能電線(mm2 ) 1.25以下(AWG16以下) 耐振動(耐久) 10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 外観 中形(Φ29)ボタン 耐振動(誤動作) 10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 定格通電電流(A) 5 メイン接点 1b モニタ接点 1a 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
XW1E-LV413Q4M-R IDEC(和泉電気) 3日以内出荷
仕様 感電防止用カバー付 材質 銀に金・クロスバー接点 質量(g) 72 保護構造 パネル前面:IP65(IEC 60529) 端子形状 M3ねじ端子 ボタン色 赤 定格絶縁電圧(V) 250 照光種別 LED照光 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値)コネクタタイプは300mΩ以下(*5) 接続可能電線(mm2 ) 1.25以下(AWG16以下) 耐振動(耐久) 10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 外観 大形(Φ40)照光ボタン 耐振動(誤動作) 10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 定格通電電流(A) 5 定格使用電圧(V) AC/DC24 メイン接点 3b モニタ接点 1a 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HG3G-V8形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ) IDEC(和泉電気) 3日以内出荷
仕様 ●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT 質量(kg) 約1.25 取付方式 パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm) 外形寸法(mm) 270(W)×212(H)×52.7(D) 保護構造 IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13 消費電力(W) 22以下、USB2、EXT 未使用時 12以下、バックライトオフ時 7以下 定格電圧(V) DC24 画面表示寸法(mm) 8.4インチ、TFTカラー液晶、65536色 操作 アナログタッチスイッチ 許容電圧範囲(V) DC20.4~28.8 耐ノイズ ファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2) 振動 5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2 (X、Y、Z各方向10回(100分間)) 突入電流(A) 30以下 絶縁耐圧 AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間) 動作周囲温度(℃) -20~60(ただし、氷結しないこと) 雰囲気 腐食性ガスなきこと 衝撃(m/s2 ) 147 11ms (X、Y、Z各方向5回) 保管温度(℃) -20~70(ただし、氷結しないこと) 許容瞬時停電時間(ms) 10以下 耐静電気放電 接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2) 動作湿度(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 109,978 ~ ¥ 99,980 ~
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ