キャビネット / プラボックス (3) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (8) 制御機器・PLC・リレー (2) カテゴリ: 制御機器ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 3日以内出荷
種類 その他アクセサリ 保護構造 IP20 ケーブル長(m) 100未満 出力点数 4点 適合電線(mm2 ) 2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa) 795~1080 相対湿度 10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 サンプリング 間隔:300ms 使用環境 腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃) [氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子 ヨーロッパ形端子台 時計機能 付 耐衝撃(m/s2 ) 各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動 5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 バックアップ時間 20日間(+25℃Typ.) 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.5~0.6 入出力数 12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形) IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 93日以内出荷
ボタン形状:正角形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ16
取付穴径(Φmm) 16.2(0~0.2) 端子形状 はんだづけ端子 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5 規格 UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接点材質 銀に金・クロスバー接点 定格絶縁電圧(V) 250 照光種別 非照光 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A) 3 使用電流(A) ●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1 操作部形状 正角形 耐電圧(V/min) スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 200 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT IDEC(和泉電気) 7日以内出荷
Idec A6シリーズIdec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様 ●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●ボタン色:緑●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc●アクチュエータ形状:長方形●末端様式:クイックコネクト、はんだタグ●コード番号:828-7882 アズワン品番 65-7840-10
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形 IDEC(和泉電気) 43日以内出荷 から 66日以内出荷
保護構造 IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V) 500 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(DC500Vメガにて) 塗装色 5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min) AC2000(充電部-非充電部)
EC1Aシリーズ IDEC(和泉電気) 43日以内出荷 から 62日以内出荷
保護構造 IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V) 500 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(DC500Vメガにて) 防爆構造 Ex d ⅡB T4 耐電圧(V/min) AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形 IDEC(和泉電気) 43日以内出荷 から 44日以内出荷
保護構造 IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V) 500 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(DC500Vメガにて) 塗装色 5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min) AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形 IDEC(和泉電気) 43日以内出荷 から 44日以内出荷
保護構造 IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V) 500 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(DC500Vメガにて) 塗装色 5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min) AC2000(充電部-非充電部)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 81,290 ~ ¥ 73,900 ~