絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • YAGEO(95)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • テンパール工業(25)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16)
  • omron(オムロン)(14)
  • サトーパーツ(6)
  • 摂津金属工業(6)
  • SIEMENS(5)
  • ITT CANNON(4)
  • KEMET(4)
  • PEPPERL+FUCHS(4)
  • エスコ(3)
  • 日東工業(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
  • 内外電機(2)
  • 日立産機システム(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「BN-1」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • bn15mw
  • abn110
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から16日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
879税込967
1個
当日出荷から32日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
249税込274
1箱(5個)
当日出荷から翌日出荷
仕様押ボタン用品名ボタン
Φ30シリーズ ボタン IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ボタンIDEC(和泉電気)
219税込241特価
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形) IDEC(和泉電気)コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形)IDEC(和泉電気)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類電力調整器
Φ30 押ボタンスイッチ(平形+平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形+平形)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
種類非照光式取付穴径(Φmm)30
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
Φ30シリーズ 押ボタン用チップ[保守用部品] IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 押ボタン用チップ[保守用部品]IDEC(和泉電気)
268税込295
1セット(5個)ほか
当日出荷
コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)コントロールユニット(耐圧防爆構造)IDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から23日以内出荷
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形+平形) IDEC(和泉電気)コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形+平形)IDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
種類電力調整器仕様●ブロックコンタクト:一般開放形質量(g)約680操作部形状平形+平形(自己保持式)
Φ30 シリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 シリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-WシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
BNW・BNHWシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BNW・BNHWシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1パック(50個)
当日出荷から20日以内出荷
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)16
BNJ1シリーズ IDEC(和泉電気)BNJ1シリーズIDEC(和泉電気)
199税込219
1個
8日以内出荷
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):7●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有通電電流(A)Max.10
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌日出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)渡り金具フォーク形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
639税込703
1パック(10個)
当日出荷
端子形状フォーク形
レール取付金具 IDEC(和泉電気)レール取付金具IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
材質表面処理亜鉛メッキ三価クロメート準拠NECA C 2811参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1
ボタン[保守用部品・アクセサリ] IDEC(和泉電気)ボタン[保守用部品・アクセサリ]IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
239税込263
1セット(5個)ほか
当日出荷から22日以内出荷
SA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)SA1EシリーズIDEC(和泉電気)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器