絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SIEMENS(18)
  • 富士電機(13)
  • AMPHENOL(6)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • LUMILEDS(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • RS PRO(4)
  • コーセル(3)
  • 富士通(3)
  • TDKラムダ(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • T&D(ティアンドデイ)(3)
  • 日本ケミコン(3)
  • VISHAY(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • WatchGuard(3)
  • 三菱電機(2)
  • 摂津金属工業(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「HA3」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16保護構造IP65操作部形状矢形ハンドル
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)16ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(鍵付)操作部色耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)□24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(平形)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16保護構造IP65
HG1Hシリーズ IDEC(和泉電気)HG1HシリーズIDEC(和泉電気)
73,980税込81,378
1個
19日以内出荷から121日以内出荷
使用電圧(V)DC24バックライト無し
Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から110日以内出荷
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状丸形(矢形ハンドル)操作部色黒(方向表示キャップ:白)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)Φ24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mmベゼルサイズ(mm)Φ24機械的寿命(万回)25以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (丸形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形4方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷から110日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
HG1H形 小形ティーチングペンダント IDEC(和泉電気)HG1H形 小形ティーチングペンダントIDEC(和泉電気)
73,980税込81,378
1個
121日以内出荷
使用電圧(V)DC24バックライト無し

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器