LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプIDEC(和泉電気)翌々日出荷から24日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個
LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプIDEC(和泉電気)翌々日出荷から73日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個
積層式表示灯 24 V ac/dcIDEC(和泉電気)7日以内出荷
IdecシグナルライトタワーIdecLD6Aシリーズシグナルライトタワーは、LEDテクノロジーを利用しています。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ供給電圧は24Vdcです。この製品のハウジングはダークグレーです。このライトタワーは、独自の楕円レンズ形状とモダンなデザインが採用されており、照光領域と非照光領域のコントラストを使用して、シャープな照明とステータスの視認性を実現しています。特長と利点クリアなレンズタイプにより、オン/オフ状態を明確に区別人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3kHz、2種類の異なる音)は360°拡散し、音量を調節可能(70~90dB)ベース付きパネル取り付け点灯および点滅ユニット断続的な短い音と断続的な長い音の2つのアラームスタイル用途ワークステーションの監視認定CE認定IP65等級UL認定
仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:ポール取り付け●ベース直径:94mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7320-25
積層式表示灯 24 V ac/dcIDEC(和泉電気)7日以内出荷
レンズの間に非照明領域のあるストライプデザイン。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ、超高輝度LEDを内蔵。 さまざまな方向からの視認性が高いIDEC独自のレンズ形状。 5種類の取り付け方式に対応。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直接取り付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケット使用)が簡単。 クリアレンズタイプを用意。 点滅サ
仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:直接実装●ベース直径:60mm●IP保護等級:IP54、IP65●本体色:黒アズワン品番65-7319-30
積層式表示灯 24 V ac/dcIDEC(和泉電気)7日以内出荷
レンズ間に非照光エリアを設けたストライプ状のデザイン。内蔵の超高輝度LEDにより、照光色が目立つように光の外乱を抑制 IDEC独自のレンズ形状により、さまざまな方向からの高い視認性を実現 5種類の取り付け方式を用意。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケットを使用)が簡単 クリアレンズタイプを用意 点滅サイクル: 1.75 Hz (約105点滅/秒) 人間工学に基づく設計のアラーム音(3.3 kHz、2種類の音)が360 °の方向に拡散。音量を調整可能(7
仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:壁面取り付け●ベース直径:60mm●接続タイプ:ねじ●動作温度 Min:-25℃●コード番号:179-4776アズワン品番65-7311-18
LD6A形 LED積層表示灯IDEC(和泉電気)3日以内出荷から73日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED保護構造IP65
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付)IDEC(和泉電気)4日以内出荷から88日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個
積層式表示灯 24 V ac/dcIDEC(和泉電気)7日以内出荷
レンズの間に非照明領域のあるストライプデザイン。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ、超高輝度LEDを内蔵。 さまざまな方向からの視認性が高いIDEC独自のレンズ形状。 5種類の取り付け方式に対応。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直接取り付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケット使用)が簡単。 クリアレンズタイプを用意。 点滅サイクル: 1.75 Hz (約105回/秒点滅)。 360 °拡散する人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3 kHz、2種類の異なる音)。音量調整可能(70 → 90 dB)。
仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●音圧レベル/1m:70 → 90dB●取付方法:ポール取り付け●ベース直径:94mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃●コード番号:179-4775アズワン品番65-7311-17
積層式表示灯 24 V ac/dcIDEC(和泉電気)7日以内出荷
レンズ間に非照光エリアを設けたストライプ状のデザイン。内蔵の超高輝度LEDにより、照光色が目立つように光の外乱を抑制 IDEC独自のレンズ形状により、さまざまな方向からの高い視認性を実現 5種類の取り付け方式を用意。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケットを使用)が簡単 クリアレンズタイプを
LD6A 形 LED積層表示灯 壁取付けタイプIDEC(和泉電気)9日以内出荷から37日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
インバータ富士電機税込¥54,978~¥49,980~
端子台Panasonic(パナソニック)税込¥2,858¥2,598