キャビネット / プラボックス (3) 接続・省配線(制御機器) (1) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (8) 産業用PC用品 (1) 電子部品(オンボード) (10) 制御機器・PLC・リレー (3) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (3) カテゴリ: 制御機器ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気) 3日以内出荷
MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
仕様 ●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁●動作レベル:5V未満(オフ電圧)/8.5V以上(オフ電圧)/0.9mA未満(オフ電流)/1.7mA以上(印加電圧8.5V時)●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり 質量(g) 約15 ケーブル長(m) 耐電磁環境性に対応したケーブル長3 定格入力電圧(V) DC12/24シンク・ソース共用 入力点数 4点(4点/1コモン) 入力電圧範囲(V) DC0~28.8 定格入力電流(mA) 2.5/1点(DC12V時)/5/1点(DC24V時) 入力遅延時間 0.5ms(オフ→オン)【DC24V】/0.5ms(オン→オフ)【DC24V】 入力インピーダンス(kΩ) 4.4
配線引込器具 IDEC(和泉電気) 10日以内出荷 から 27日以内出荷
レール取付金具 IDEC(和泉電気) 当日出荷
本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。
35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。
9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用)
電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで)
大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。
UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
材質 鋼 表面処理 亜鉛メッキ三価クロメート 準拠 NECA C 2811 参考準拠JIS規格 JIS C 8201-7-1
BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気) (2件のレビュー) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~特価
1パック(10個)
当日出荷 から 27日以内出荷
色 黒 定格絶縁電圧(V) 250 耐熱性 (はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 耐電圧(V/min) AC2000
銘板 NWA形 IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
適合機種 TWシリーズ専用 材質 アルミニウム製 寸法t(mm) 0.8 取付穴径(Φmm) 22
銘板 IDEC(和泉電気) 3日以内出荷 から 26日以内出荷
BP31シリーズ IDEC(和泉電気) ¥ 2,498~税込 ¥ 2,748~
1セット(10個)
5日以内出荷 から 28日以内出荷
銘板 NWAQ形 IDEC(和泉電気) 3日以内出荷
取付穴径(Φmm) 22 適合機種 TWシリーズ専用 材質 アルミニウム製 外形寸法(mm) 35.5×29 寸法t(mm) 0.8
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~
電灯分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 175,780 ~ ¥ 159,800 ~
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~