マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグAPEX(コネクタ)(1件のレビュー)当日出荷
2ピンのMICプラグです。
仕様パッケージ:MICタイプ寸法(mm)シェル:16品番63-3109-31定格125V/5A寸法(Φmm)ケーブル挿入部径(最小):6.2コネクタ形状正芯プラグ絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000抵抗(MΩ)接点(DC1A):15ピン数(ピン)2アズワン品番63-3109-31結線方法はんだ最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
マイクコネクタ PLTシリーズ レセプタクルAPEX(コネクタ)当日出荷
パネル取り付け型の丸型コネクターです。伝統的に無線機のマイクロホンの接続に使われてきたため通称でマイクコネクターと呼ばれますが限定した用途ではありません。丸型メタルコネクターの中では安価でピンも太く信号用から電力用まで様々な用途に使うことができます。
マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグAPEX(コネクタ)当日出荷
3ピンのMICプラグです。
仕様パッケージ:MICタイプ寸法(mm)シェル:16品番63-3109-32定格125V/5A寸法(Φmm)パネル取付部径:16コネクタ形状正芯プラグ絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000抵抗(MΩ)接点(DC1A):15ピン数(ピン)3アズワン品番63-3109-32結線方法はんだ最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
MICキャップAPEX(コネクタ)5日以内出荷
PLT-16シリーズMICコネクタ用の保護キャップです。
仕様●呼び径:Φ16●篏合部形状:キャップアズワン品番67-0386-14
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります