PoE(Power over Ethernet)によるLAN通信と電源供給を分離するスプリッタ
仕様●商品詳細:出力電圧DC12V、最大出力24W、出力プラグ(外径5.5mm/内径2.1mm)センター+●対応機種:LANIOシリーズ(有線モデル)、LA-232/485シリーズ、SI-60F、SI-60F-L、SI-65A、SI-65A-L、SI-65i、SI-65i-RJ、SI-485MB、SI-40LA2、その他仕様が適合するDC12V駆動のネットワーク機器●コード番号:LN600G2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7731-32
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書
質量(g)約300
外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず)
電源AC85~264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ
耐電圧AC2000V 1分間
絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部)
コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列
絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上
動作湿度(%RH)10~80
動作温度範囲(℃)-5~55
RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示
付属品ユーティリティCD、取扱説明書
アズワン品番64-5070-06
1式
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
強力なネオジウムマグネットを利用した固定具
対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-60X/SI-65/SI-65A、SI-40LA2/SI-40US、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB、LANIOシリーズ、LA-232/485シリーズ※SI-60Fは底面のゴム足を外す必要があります。
アズワン品番64-5070-37
1式
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン
変換方式LAN ⇔ RS-422/485
同期方式調歩同期(非同期)
プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP
通信速度300bps~921.6kbps
動作湿度(%RH)10~95
シリアル信号SD、RDまたSD/RD
外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。
仕様外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。DCプラグ(外径5.5mm、内径2.1mm)<=>Y端子1.8m
付属品ケーブルクランプ付属
アズワン品番64-5070-40
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
入力AC100-240V、50/60Hz 出力DC9V、1.45A 動作温度範囲-20~60℃ プラグセンター[+]、外径5.5mm、内径2.1mm
仕様●製品タイプ:AC/DC電源●定格入力: AC100 ~ 240V、 50/60Hz●定格出力: DC9V、1.45A●プラグ:センタープラス、外径5.5mm、内径2.1mm●動作温度: -20~60℃●コード番号:LN600E4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7730-93
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
SIシリーズ本体底面のネジ穴に取り付けることで、上面からネジ止めにて壁への取り付けができます。
対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-65/SI-65A、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB
アズワン品番64-5070-38
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
SIシリーズの側面にねじ止めして固定に利用します。
対応機種SI-10FA/SI-20FA/SI-30FA、SI-60X、SI-65FA、SI-485MB2
アズワン品番64-5070-39
1個
¥2,098
税込¥2,308
12日以内出荷
セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
セントロニクスパラレルとRS-232Cをローコストに変換。通信データをSDカードにロギング可能。
付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書
アズワン品番64-5070-19
1式
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
セントロニクスパラレルとRS-232Cをローコストに変換
付属品ACアダプター、取扱説明書
アズワン品番64-5070-18
1式
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示
付属品ユーティリティCD、取扱説明書
アズワン品番64-5070-05
1式
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。