マグネット型熱電対TOKO(東洋計器興業)当日出荷から20日以内出荷
用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2素子数シングルエレメント測温接点接地形RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
表面測定型熱電対TOKO(東洋計器興業)当日出荷から20日以内出荷
用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2素子数シングルエレメント関連資料寸法図
配管表面型測温抵抗体TOKO(東洋計器興業)当日出荷から20日以内出荷
配管表面測定用の測温抵抗体で既に稼働しているプラントや空調の配管で後から温度計測が必要になった場合や、配管が細くて温度センサーを挿入する事ができない場合でも温度計測を可能にします。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管の温度を計測目的に。温度測定範囲(℃)0~100仕様測温抵抗体測定電流1mA端子M4圧着Y端子RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント関連資料寸法図階級(級)Bエレメント種類Pt100Ω
リード線付測温抵抗体TOKO(東洋計器興業)20日以内出荷
感温部がΦ6.4×50mmと小型な為、保護管と組み合わせて配管に挿入したり、室内温度の計測に使用したり汎用性が高い。
用途大学や企業の研究室での実験に。温度測定範囲(℃)0~100仕様測温抵抗体測定電流1mA端子M4圧着Y端子RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント関連資料寸法図階級(級)Bエレメント種類Pt100Ω
測温抵抗体(ねじ込み)TOKO(東洋計器興業)20日以内出荷
ねじ込みタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管やダクト内の温度を計測目的に。温度測定範囲(℃)-60~200仕様測温抵抗体材質保護管SUS304測定電流1mARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント関連資料寸法図階級(級)A電線口G1/2エレメント種類Pt100Ω
熱電対TOKO(東洋計器興業)20日以内出荷
用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2測温接点非接地形RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント
測温抵抗体(フランジ)TOKO(東洋計器興業)20日以内出荷
フランジタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管やダクト内の温度を計測目的に。温度測定範囲(℃)-60~200仕様測温抵抗体材質保護管SUS304測定電流1mARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント関連資料寸法図階級(級)A電線口G1/2エレメント種類Pt100Ω
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります