絞り込み
ブランド
  • 泰和電気工業
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,002)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,675)
  • Panasonic(パナソニック)(7,414)
  • AMPHENOL(5,689)
  • VISHAY(5,181)
  • フエニックス・コンタクト(4,257)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,039)
  • 日本モレックス(molex)(3,664)
  • SIEMENS(3,380)
  • omron(オムロン)(3,358)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,768)
  • KEMET(2,526)
  • BOURNS(2,090)
  • MICROCHIP(2,078)
  • SAMTEC(2,050)
  • onsemi(2,044)
  • IDEC(和泉電気)(2,014)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電火災警報器用試験機 泰和電気工業漏電火災警報器用試験機泰和電気工業(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
電池駆動方式なので試験用電源が不要 出力電流制御はデジタル表示で微・粗調整 プリセット出力機能により効率良い試験が可能 首にかけるストラップ付 消防法(漏電火災警報器の総合点検)に適合 電池電圧低下予告表示
仕様補足:電池電圧低下予告表示として、LCD画面の●表示がフリッカし ます。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交 換電池をご準備ください。材質本体ケース:ABS樹脂、保護カバー:シリコンラバー精度出力電流:±(2%rdg+3dgt)表示【自己診断】A001:出力電流回路オープン(出力電流異常)、A002:オートパワーセーブ、A003:電池電圧低下(電池交換)、POFF点滅:電源スイッチ切り忘れ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×174×48(保護カバー含む)保存温度(℃)-20~70機能(出力支援)プリセット出力:プリセットした電流値から増減可能、ホールド機能:出力電流はOFFにし、電流値表示のみ保持出力周波数(Hz)50/60(設定により選択)出力電流(mA)0~500オートパワーセーブ電流出力開始から2分経過すると出力電流をオートオフ制御電源単3アルカリ乾電池×4本標高(m)2000以下動作周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応試験方法(動作電流500mA以上)500mA以下は電流出力リード線を被試験ZCTに貫通のみ。500mA以上は出力リード線を適当回数巻き付けし複数回ZCTを貫通。使用可能回数感度電流200mA(作動電流150mA)の受信機試験:約400回(1分以内/1回の試験時間)相対湿度(%RH)30~80(結露無きこと)
TB形接地端子台 泰和電気工業TB形接地端子台泰和電気工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から32日以内出荷
ナット六角RoHS指令(10物質対応)対応
TP形 高圧分岐碍子 泰和電気工業TP形 高圧分岐碍子泰和電気工業
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)材質エポキシ許容電流(A)500定格電流(A)400適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)電圧(kV)7.2商用周波耐電圧(kV)22/1分間
低圧クリート 泰和電気工業低圧クリート泰和電気工業
309税込340
1個
32日以内出荷
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
材質PP樹脂定格電圧(V)AC600主な用途分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:2500/1分間異常なし
分電盤用銅帯 泰和電気工業分電盤用銅帯泰和電気工業
299税込329
1本
14日以内出荷から32日以内出荷
漏電火災警報器 LGA形 泰和電気工業漏電火災警報器 LGA形泰和電気工業
31,980税込35,178
1台
32日以内出荷
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)電流(mA)(公称作動電流値)100-200-400-800-1000動作時間(s)0.3消費電力(VA)常時2以下、動作時5以下接点容量AC250V 3A、DC30V 3A(抵抗負荷)接点構成1aブザー音内蔵(70dB以上/1m)復帰方式自動/手動(スイッチによる切替)RoHS指令(10物質対応)対応
逆電力継電器【OVGR+RPR】 泰和電気工業逆電力継電器【OVGR+RPR】泰和電気工業
109,800税込120,780
1台
74日以内出荷
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 停電補償バックアップ電源を標準装備 動作ロックはリレー要素ごとに整定ツマミと外部からの制御のいずれも可能
仕様【地絡過電圧】(零相電圧整定(%))2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30-ロック、【逆電力】(動作電力整定(%))0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ロック、【CT定格(二次)汎用品】AC5A 定格消費:1VA以下、【VT定格(二次)汎用品】AC110V 定格消費:1VA以下種別(系統連系条件)売電契約なし質量(kg)約0.8周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4609、JEC-2500、JEC-2511接点構成地絡過電圧リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、逆電力リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、装置異常用:無電圧1b接点(常時励磁式・異常時出力「閉」)消費電力(AC110V)常時3VA 、動作時5VA、(DC110V)常時2W 、動作時4W表示LED運転(緑)、動作(赤)、リレーロック(赤)引きはずし方式電圧引外し停電補償時間5秒以上(制御電源電圧範囲下限(AC85V)よりの停電)RoHS指令(10物質対応)対応組み合せ適合品番(零相基準入力装置)ZPD-2形(泰和電気工業製・別売品・定格7.2kV)数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他接点容量リレー出力:閉路電流 DC110V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開閉電流 AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)、DC110V 0.2A(L/R=7ms)、装置異常出力 停電検出出力(TVG):開閉電流 AC125V 2A AC250V 1A、DC30V 1A DC110V 0.3A制御電圧(V)AC85ー126.5、DC75ー143共用動作時間(s)【地絡過電圧】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5、【逆電力】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5
不足電圧継電器【UVR】 泰和電気工業不足電圧継電器【UVR】泰和電気工業
43,980税込48,378
1台
14日以内出荷
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性
質量(kg)約1周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JEC-2511定格電圧(V)AC110接点構成【警報出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)、【リレー出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)消費電力(VA)常時4、動作時3表示LED運転(緑)、始動(赤)動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰引きはずし方式電圧引外し警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)停電補償時間定格電圧の85%よりの停電時10秒以上RoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)動作電圧(V)(整定)60-65-70-75-80-85-90-95-100-ロック動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
静止型過電流継電器【OCR】 泰和電気工業静止型過電流継電器【OCR】泰和電気工業
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から74日以内出荷
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性の確保 容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択
定格電流(A)5周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロック動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定)表示LED運転(緑)数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰消費電力(VA)5(5A時)適合規格JISC4602質量(kg)約1.3仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30RoHS指令(10物質対応)対応
TB形スタッド端子台 泰和電気工業TB形スタッド端子台泰和電気工業
889税込978
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ポスト 泰和電気工業絶縁ポスト泰和電気工業
279税込307
1個
当日出荷から32日以内出荷
保護カバーの固定用としてご使用ください
定格電圧(V)AC600材質ABS樹脂UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
TB形銅帯付端子台 泰和電気工業TB形銅帯付端子台泰和電気工業
879税込967
1個
32日以内出荷
定格電流(A)300ボルトRoHS指令(10物質対応)対応
TB形端子台 泰和電気工業TB形端子台泰和電気工業
73税込80
1個
32日以内出荷
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
表示板 泰和電気工業表示板泰和電気工業
469税込516
1シートほか
32日以内出荷
取次枠 泰和電気工業取次枠泰和電気工業
5,898税込6,488
1枚
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧クリート 泰和電気工業低圧クリート泰和電気工業
739税込813
1個
23日以内出荷
TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業TP形高圧絶縁電線用支持物泰和電気工業
559税込615
1個
23日以内出荷
低圧用分割型零相変流器(ZCT) 泰和電気工業低圧用分割型零相変流器(ZCT)泰和電気工業
76,980税込84,678
1個
34日以内出荷
零相基準入力装置 泰和電気工業零相基準入力装置泰和電気工業
128,800税込141,680
1個
76日以内出荷
高圧用分割型零相変流器(ZCT) 泰和電気工業高圧用分割型零相変流器(ZCT)泰和電気工業
119,800税込131,780
1個
106日以内出荷
Ior方式 漏電継電器 泰和電気工業Ior方式 漏電継電器泰和電気工業
139,800税込153,780
1個
76日以内出荷から106日以内出荷
逆電力継電器【OVGR+RPR】 泰和電気工業逆電力継電器【OVGR+RPR】泰和電気工業
139,800税込153,780
1個
76日以内出荷
TRG-DV40用オプション 泰和電気工業TRG-DV40用オプション泰和電気工業
7,598税込8,358
1個
27日以内出荷
塞ぎ板 泰和電気工業塞ぎ板泰和電気工業
5,898税込6,488
1枚
12日以内出荷
丸胴形継電器を取外した時に使用する塞ぎ板です。
材質SPCC t1.6塗装色N1. 5(黒) 半艶RoHS指令(10物質対応)対応
漏電火災警報器用零相変流器 泰和電気工業漏電火災警報器用零相変流器泰和電気工業
15,980税込17,578
1台
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用 零相変流器 泰和電気工業低圧用 零相変流器泰和電気工業(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
32日以内出荷から104日以内出荷
種別貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
UPR形集合型漏電継電器 泰和電気工業UPR形集合型漏電継電器泰和電気工業
13,980税込15,378
1台
74日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UP形集合型漏電継電器 泰和電気工業UP形集合型漏電継電器泰和電気工業
159,800税込175,780
1台
74日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LGF形 漏電継電器 泰和電気工業LGF形 漏電継電器泰和電気工業
25,980税込28,578
1台
74日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60使用電圧範囲(V)AC80~121、AC160~242使用温度範囲(℃)-20~+60絶縁抵抗500Vメガーにて10MΩ以上耐電圧制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間電源表示灯LED(緑色)開閉容量(A)AC250V 3A(cosΦ=1)、DC30V 3A(R/L=1ms)、DC110V 0.4A(R/L=1ms)材質(ケース)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
LL形 漏電継電器 泰和電気工業LL形 漏電継電器泰和電気工業
1,398税込1,538
1台
12日以内出荷から104日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BG形高圧表示灯 泰和電気工業BG形高圧表示灯泰和電気工業
25,980税込28,578
1台
74日以内出荷から114日以内出荷
設置場所変電室またはキュービクル内動作開始電圧(V)定格電圧の60%以上で点滅を開始するRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)(封入コンデンサ)250
地絡過電圧継電器【OVGR】 泰和電気工業地絡過電圧継電器【OVGR】泰和電気工業
69,980税込76,978
1台
74日以内出荷
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 停電補償バックアップ電源を標準装備 動作ロックはリレー要素ごとに整定ツマミと外部からの制御のいずれも可能 OVGR出力接点2cを実装 OVGR出力接点は自動復帰/手動復帰(自己保持)の選択が可能。手動復帰を選択した場合は停電中も自己保持を継続 停電検出用の簡易UVRを実装
仕様【地絡過電圧】(零相電圧整定(%))2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30-ロック種別(系統連系条件)売電契約あり質量(kg)約0.8周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4609、JEC-2500、JEC-2511接点構成地絡過電圧リレー用:無電圧2c接点(自動/手動復帰(自己保持)選択)、装置異常用:無電圧1a接点、停電検出:無電圧1b接点(常時励磁式・停電時「閉」)消費電力(AC110V)常時3VA 、動作時4VA、(DC110V)常時2W 、動作時3W表示LED運転(緑)、動作(赤)、リレーロック(赤)引きはずし方式電圧引外し停電補償時間5秒以上(制御電源電圧範囲下限(AC85V)よりの停電)RoHS指令(10物質対応)対応組み合せ適合品番(零相基準入力装置)ZPD-2形(泰和電気工業製・別売品・定格7.2kV)数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他接点容量リレー出力:閉路電流 DC110V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開閉電流 AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)、DC110V 0.2A(L/R=7ms)、装置異常出力 停電検出出力(TVG):開閉電流 AC125V 2A AC250V 1A、DC30V 1A DC110V 0.3A制御電圧(V)AC85ー126.5、DC75ー143共用動作時間(s)【地絡過電圧】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5
過電圧継電器【OVR】 泰和電気工業過電圧継電器【OVR】泰和電気工業
43,980税込48,378
1台
74日以内出荷
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性
質量(kg)約1周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JEC-2511定格電圧(V)AC110接点構成【警報出力】1a、【リレー出力】1a消費電力(VA)常時2、動作時3表示LED運転(緑)、始動(赤)動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰引きはずし方式電圧引外し警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)RoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)動作電圧(V)(整定)115-120-125-130-135-140-145-150-ロック動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
ZCT用 セパレーター 泰和電気工業ZCT用 セパレーター泰和電気工業
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷
貫通形ZCT専用です。 ケーブルの場合はシース部に取付けるので本セパレータは不要です。
材質クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
高圧用ZCT 泰和電気工業高圧用ZCT泰和電気工業
27,980税込30,778
1台
31日以内出荷から104日以内出荷
仕様試験端子あり種別貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
HGF形高圧地絡継電器【GR】 泰和電気工業HGF形高圧地絡継電器【GR】泰和電気工業
26,980税込29,678
1台
74日以内出荷から104日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)整定電流値の130%入力で0.1~0.3、整定電流値の400%入力で0.1~0.2
SHGーDF3形地絡方向継電器【DGR】 泰和電気工業SHGーDF3形地絡方向継電器【DGR】泰和電気工業
189,800税込208,780
1台
104日以内出荷
抑制電流方式によりVoが小さい系統でも安定した動作が可能 デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来のAシリーズ機種との互換性の確保。更新、増設対応可能
仕様【整定】(最大感度位相角/動作位相角)非接地系:遅れ37.5°/±遅れ130°±20°、進み55°±20°、PC接地系:遅れ65°/±遅れ160°±10°、進み30°±20°付属品ZHF-30(抑制電流Ic取出し用)質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4609接点構成【警報出力】無電圧1a接点、【リレー出力】CT2次電流引外し2c接点消費電力(VA)常時3、動作時6表示LED運転(緑)、零相電圧(赤)、零相電流(赤)動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰引きはずし方式電流・電圧引外しとも可能警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)整定電流抑制:5mA固定、零相o(A):0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1-ロックRoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A(L/R=0ms)、DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.45A(L/R=7ms)、AC220V 5A(cosΦ=0.4)制御電圧(V)AC110/DC110共用動作時間(s)【整定】瞬時(0.1)-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1
零相基準入力装置 泰和電気工業零相基準入力装置泰和電気工業
77,980税込85,778
1台
74日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SHGシリーズ地絡方向継電器【DGR】 泰和電気工業SHGシリーズ地絡方向継電器【DGR】泰和電気工業
159,800税込175,780
1台
74日以内出荷
デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来のMシリーズ機種との取付互換性の確保
警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)制御電圧(V)AC110/DC110共用周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)整定電流零相:0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1A動作時間(s)【整定】瞬時(0.1)-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1表示LED運転(緑)、零相電圧(赤)、零相電流(赤)数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰適合規格JISC4609RoHS指令(10物質対応)対応
TP形 電線分岐用碍子 泰和電気工業TP形 電線分岐用碍子泰和電気工業
1,898税込2,088
1個
32日以内出荷
仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ)材質PP樹脂外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ)許容電流(A)300定格電流(A)250材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ)材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ)色(本体)材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし)商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器