キャビネット / プラボックス (3) モーター制御・インバータ・電磁開閉器 (1) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (30) 電子部品(オンボード) (168) 検出・センサ (3) 制御機器・PLC・リレー (49) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (1) 通信(制御機器) (8) 電源(制御機器) (15) カテゴリ: 制御機器ブランド: シュナイダーエレクトリックすべて解除
デジタルパネルメータ 7 セグメント LED シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric デジタルパネルメータは、プラスチック製です。スプリング接続端子を備えています。IP65等級 緑色のディスプレイ
仕様 ●特性測定:電流, 電圧●ディスプレイのタイプ:7セグメントLED●高さ:29.5mm●幅:51.5mm●表示桁数:4 アズワン品番 65-7337-95
バルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)
色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
(ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応)
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。
グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能)
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。
詳細は仕様表でご確認ください。
パイロットランプ 表示灯 LED A9E1シリーズ 白 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric Acti9 iL は、モジュール式パイロットダブルインジケータ白色光です。モジュール式パイロットライト 対称 DIN レール取り付けサポート
仕様 ●定格電圧:230V●範囲:Acti 9●カットアウト直径:9mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:A9E1●コード番号:211-2481 アズワン品番 65-7800-04
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B4シリーズ シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:緑●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:Harmony XB4●許容電流値:3 A ac, 270 mA dc●本体材質:金属●危険区域認証:ATEX●メーカー品番にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品. パイロットライト、XB4-B. 直接給電タイプは、適切なBA9s白熱電球、ネオン、LEDを別途購入する必要あり トランスタイプは、BA9s白熱電球付属 LEDタイプは、内蔵LEDライトブロック付属. グループ / カテゴリ: 112 D-EX tD A21 認証番号: INERIS 04 ATEX 9004U RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロットライトヘッド Schneider Electric LED灯 Harmony×B7シリーズ 赤 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 定格電圧:24 V●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:22.5mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP20 (Rear Face), IP54 (Front Face)●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:Harmony XB7●併用可能製品:XAL Series, XALF Series, XB7 Series●パイロットライト. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. パイロットライトユニット一式 丸型 LED又は白熱灯タイプの各色を用意
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED Harmony XB4シリーズ Metal 緑 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 末端様式:ネジ、Better World 製品:あり 材質(本体) Metal シリーズ Harmony XB4 ランプ LED 特性 EX 番号付きのメーカー品番は、 EX 等級の製品です。 直接電源タイプには、適切な BA9s 白熱灯、ネオン、又は LED を別途購入する必要があります。 トランスタイプには BA9s 白熱電球が付属しています。 LED タイプは一体型 LED ライトブロック付きです。. Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 22 mm パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED カラー、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、ファストンコネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。 各 LED パイロットライトの取り付け直径は 22 mm で、その逆に高い耐振性、ゆるみ止め Terminal ねじ、最大 IK06 の耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. Terminal スクリューによる振動耐性が高い 衝撃保護 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C コンタクトブロックを幅広く選択可能 過酷な環境で高いパフォーマンスを発揮 柔軟性と適応性 すばやく簡単な取り付け. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 、 CCC EAC 、 JIS 規格に適合 グループおよびカテゴリ: 112 D-EX tD A21 証明書番号 INERIS 04 ATEX 9004U CE マーキング及び海洋認証を取得 最大 IP66 、 67 、 69 、 69K 、およびタイプ 4X 保護等級 最大 IK06 の衝撃保護. 用途 - XB4 シリーズは、汎用、建物、インフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に次のような用途があります。 機械およびコントロールパネル 食品及び飲料 自動車 レストラン 商業ビル 照光色 緑 定格電圧(kV) 24ac/dc IP等級 IP66, IP67, IP69(IP69K) カットアウト直径(Φmm) 22 実装タイプ パネルマウント
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony 9001SKシリーズ シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:白●カットアウト直径:30mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP66●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:Harmony 9001SK●許容電流値:3 A ac, 550 mA dc●パイロットライト - 超高輝度LED. 9001SKシリーズパイロットライトで、BA 9sベースに取り付け済み(超高輝度LED込み)です。. レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 供給電圧: 24又は120 V ac/dc IP66等級 RoHS指令(10物質対応) 対応
インジケータライト Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 定格電圧:24 V●電球ベース:BA9s●直径:11mm●長さ:28 mm●レンズ色:クリア●ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。
PLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。電源装置用に緑色の LED が 1 つ、電源装置用に赤色の LED が 1 つ、入力ステータス用に緑色の LED が 1 つあります。色: 白 シールドされたケーブルのタイプ 定格供給電圧: 24 V dc 最大消費電力: 1.25 W 温度ドリフト: 10 ppm/ ℃
仕様 ●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:220-8724 アズワン品番 65-7332-80
PLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。電源装置用に緑色の LED が 1 つ、電源装置用に赤色の LED が 1 つ、入力ステータス用に緑色の LED が 4 つあります。定格供給電圧: 24 V dc コモンモード除去: > 95 dB IP 保護等級: IP20
仕様 ●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 です アズワン品番 65-7334-17
Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズですSchneider Electric は、XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、LED カラー、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal、基板などがあります。用途XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラー(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
仕様 ●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●照光色:緑●形状:丸型●材質:金属●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:330-9451 アズワン品番 65-7845-01
信号灯 XVRシリーズ シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスIICE、UR、ULSchneider XVR超高輝度LED信号灯Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応(2022年10月現在) 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯
信号灯 XVRシリーズ シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスIICE、UR、ULSchneider XVR超高輝度LED信号灯Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応(2022年10月現在) 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯
仕様 ●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:120mm●本体色:緑●ランプ含む:あり●シリーズ:XVR●コード番号:814-5108 アズワン品番 65-7352-04
Schneider Electric タイマーリレー オンディレー 12 → 240V ac/dc DINレール シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
高額な投資をすることなく、機械のタイミング制御をおこなう費用対効果の高いタイマー用スマートリレー
配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能
わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED
自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減
PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
PLCレスのシンプルなマシンや装置のタイミング制御用に(食品加工機械等)
仕様 【制御時間】0.1s~100h 接点 1極 定格入力電圧(V) AC/DC12~240 定格出力電流(A) 8 ファンクション マルチファンクション
Schneider Electric タイマーリレー オフディレー 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
高額な投資をすることなく、機械のタイミング制御をおこなう費用対効果の高いタイマー用スマートリレー
配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能
わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED
自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減
PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
PLCレスのシンプルなマシンや装置のタイミング制御用に(食品加工機械等)
仕様 【制御時間】1s~100h 接点 1極 定格入力電圧(V) DC24またはAC24~240 定格出力電流(A) 8 ファンクション オフディレー
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 組端子台 東洋技研 税込 ¥ 1,099 ~ ¥ 999 ~
インバータ 富士電機 税込 ¥ 54,978 ~ ¥ 49,980 ~
端子台 Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ