制御機器 :「Raspberry Pi 3B+」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。
出力DC 5.1 V 3.0 A 入力AC 100 V 50/60 Hz 37 VA プラグUSB Type-C
1個
2,198 税込2,418
欠品中

スイッチサイエンスACアダプター
5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。 Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。 PSE準拠
用途Raspberry Pi 3 用の電源 寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ) 質量(g)約130 出力DC5V MAX3A ケーブル長(m)1 入力AC100~240V 50/60Hz両対応 コネクタUSB Micro-B MTBF平均故障間隔(h)最小10万
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります