GPSタイムキーパーケービデバイス5日以内出荷
本製品は、GPS 衛星から取得した時刻を NTP で払い
出すタイムサーバです。
クライアント機器の NTP サーバを本製品の IP アドレス
に設定することで、常に正確な時刻に同期します。
本製品は PoE(IEEE802.3af)で動作します。PoE スイッ
チにより給電してください。
仕様時刻同期方法 / 周期:GPS / 毎秒、時刻払い出し:NTP適合ポール取付金具/ (タカチ製・別売 )ポール取付金具:SSK-200、ポールバンド:PKB-10PM/10P/10Sセット内容GPSタイムサーバ本体・取扱説明書(本書)質量(kg)約0.5外形寸法(mm)175×125×60( ※ただし突出部を除く)主要材質ポリカーボネート最大消費電力(W)12.5動作温湿度範囲0~50℃(10~85%ただし結露なきこと)入力電圧PoE ( IEEE802.3af )対応ブラウザ( 設定用 ) Internet Explorer 11
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります