ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.4外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38関連資料製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)8外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35関連資料製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.85外径(Φmm)最大:1.75材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40関連資料製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.4外径(Φmm)最大:1.75材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40関連資料製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.4外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35関連資料製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.2外径(Φmm)最大:1.82材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38関連資料製品図面(0.06MB)
ピンソケット(デバイス用ソケット)日本コネクト工業¥42,980税込¥47,278
1セット(10個)
4日以内出荷
適合TO-220、TO-257、TO-262使用温度範囲(℃)-45~+150耐電圧AC300Vrms 1min絶縁抵抗1000MΩminRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980