絞り込み
ブランド
  • Pizzato
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,397)
  • RS PRO(3,812)
  • omron(オムロン)(3,429)
  • IDEC(和泉電気)(2,119)
  • Panasonic(パナソニック)(1,886)
  • VISHAY(1,652)
  • AMPHENOL(1,014)
  • フエニックス・コンタクト(937)
  • シュナイダーエレクトリック(936)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(876)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(849)
  • BOURNS(672)
  • エスコ(634)
  • MICROCHIP(633)
  • ワゴジャパン(632)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(619)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FDセーフティーロープスイッチ Pizzato

    FDセーフティーロープスイッチ

    Pizzato
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた長寿命のセーフティーロープスイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計4方向からアクチュエーターの位置決めが可能です。
    材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FD幅(mm)40奥行(mm)36.5保護構造IP67接点構成1NO+2NC
  • リミットスイッチ”FRシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FRシリーズ”

    Pizzato
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。
    幅(mm)30.8奥行(mm)30.8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ Pizzato

    マイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ

    Pizzato
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売りのターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。
    幅(mm)49.2奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティーロープスイッチ用パーツ 注意表示 Pizzato

    セーフティーロープスイッチ用パーツ 注意表示

    Pizzato
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ロープと合わせて使用することで、注意表示が可能です。
    トラスコ品番207-4578摘要注意表示用ブイ
  • セーフティーロープスイッチ用パーツ ロープセット Pizzato

    セーフティーロープスイッチ用パーツ ロープセット

    Pizzato
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    セーフティーロープスイッチ用のロープセット1式です。
    トラスコ品番207-4577セット内容1×VF AF-TR5、1×VF AF-MR5、1×VF F05-035摘要35mロープセット(リング×1個、フック×1個)長さ(m)35
  • ターミナルカバー VFC02 5-7mm PG9 Pizzato

    ターミナルカバー VFC02 5-7mm PG9

    Pizzato
    359税込395
    1個
    当日出荷
    マイクロスイッチ用保護カバーです。
    トラスコ品番521-5360径(mm)適合ケーブル:5~7
  • マイクロスイッチ”MKシリーズ” Pizzato

    マイクロスイッチ”MKシリーズ”

    Pizzato
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売のターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP65まで対応可能です。
    幅(mm)49.2奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • リミットスイッチ”FDシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FDシリーズ”

    Pizzato
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
    幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
  • FWセーフティードアスイッチ Pizzato

    FWセーフティードアスイッチ

    Pizzato
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。コンジット口は3か所あり配線や位置決めが容易です。
    材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス形状FW幅(mm)52.2高さ(mm)90.5奥行(mm)31.6保護構造IP67接点構成1NO+2NC
  • FRセーフティードアスイッチ Pizzato

    FRセーフティードアスイッチ

    Pizzato
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。
    材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス形状FR幅(mm)30.8高さ(mm)93奥行(mm)30.8保護構造IP67
  • プリワイヤリミットスイッチNBシリーズ Pizzato

    プリワイヤリミットスイッチNBシリーズ

    Pizzato
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。耐紫外線パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れています(保護等級:IP67、IP69K)。
    トラスコ品番437-7731幅(mm)38高さ(mm)102奥行(mm)16アクチュエータの種類旋回レバー・ローラΦ20mm2KE形接点構成1NO+1NC保護等級IP67、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
  • FY用アクチュエーター Pizzato

    FY用アクチュエーター

    Pizzato
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    FYタイプ用アクチュエーターです。
    用途FYセーフティースイッチシリーズのアクチュエーターとして。トラスコ品番526-0651材質ステンレスアクチュエータの種類アングルキー
  • RFIDセーフティードアスイッチ Pizzato

    RFIDセーフティードアスイッチ

    Pizzato
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    検出方法はRFIDで高い認識レベルです。保護等級はIP67+IP69Kなので温水(~80℃)での高圧洗浄も可能です。アクチュエーターピンが柔軟に動くので本体穴に差し込みやすいです。正面と側面の2方向から取付可能です。
    用途工作機械の正面扉や産業用ロボットの安全柵の扉の開閉検出に。トラスコ品番336-7031材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーターピン:ステンレス形状NS、アクチュエータ:自在タイプ幅(mm)40高さ(mm)178奥行(mm)40接点構成RFIDタイプ検出方式RFID保護等級IP67+IP69Kコネクタ12ピンM12コネクタロック強度(Fzh)1615N (破損強度2100)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンジットコネクタ Pizzato

    コンジットコネクタ

    Pizzato
    279税込307
    1個
    当日出荷
    リミットスイッチ用コンジットコネクタです。
    形状PG13.5
  • リミットスイッチ”FXシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FXシリーズ”

    Pizzato
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は2ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。二重絶縁構造です。
    幅(mm)58奥行(mm)31.7保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • リミットスイッチ”FMシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FMシリーズ”

    Pizzato
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
    幅(mm)30.8奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • リミットスイッチ”FLシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FLシリーズ”

    Pizzato
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は3ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。
    幅(mm)56奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • リミットスイッチ”FPシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FPシリーズ”

    Pizzato
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。
    幅(mm)40奥行(mm)38.6保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルカバー Pizzato

    ターミナルカバー

    Pizzato
    299税込329
    1個
    当日出荷
    マイクロスイッチ用保護カバーです。
  • マイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ Pizzato

    マイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ

    Pizzato
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売のターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。
    幅(mm)49.2奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLセーフティードアスイッチ Pizzato

    FLセーフティードアスイッチ

    Pizzato
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。
    材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FL幅(mm)56高さ(mm)100奥行(mm)31.5保護構造IP67接点構成1NO+2NC
  • FDセーフティードアスイッチ Pizzato

    FDセーフティードアスイッチ

    Pizzato
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。
    材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FD幅(mm)40高さ(mm)108.9奥行(mm)38.6保護構造IP67

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器