絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(13,950)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,475)
  • Panasonic(パナソニック)(7,407)
  • AMPHENOL(5,687)
  • VISHAY(5,111)
  • フエニックス・コンタクト(4,191)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,657)
  • SIEMENS(3,378)
  • omron(オムロン)(3,315)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,770)
  • シュナイダーエレクトリック(2,698)
  • KEMET(2,399)
  • BOURNS(2,082)
  • MICROCHIP(2,072)
  • SAMTEC(2,045)
  • onsemi(2,036)
  • IDEC(和泉電気)(2,023)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nidec Components ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツNidec Components ディップスイッチ, ロータリーフラッシュニデックコンポーネンツ
499税込549
1個
5日以内出荷
仕様ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sアクチュエータの種類ロータリーフラッシュ材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力300V ac動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージDIP実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@ 5 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40ポジション数16
DCギヤードモータ ギヤ比1/240 DC6V ニデックコンポーネンツDCギヤードモータ ギヤ比1/240 DC6Vニデックコンポーネンツ
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
仕様●方式:-●機能:-●ギア比:240/1●使用電圧:DC6V●RPM:55rpm●トルク:49mN・m●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●実装:-●特長:-●方式:-アズワン品番68-2033-12
DCギヤードモータ ギヤ比1/200 DC24V ニデックコンポーネンツDCギヤードモータ ギヤ比1/200 DC24Vニデックコンポーネンツ
4,598税込5,058
1個
11日以内出荷
仕様●方式:-●機能:-●ギア比:200/1●使用電圧:DC24V●RPM:22rpm●トルク:588mN・m●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●実装:-●特長:-●方式:-アズワン品番68-2033-13
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~3.5MPa ニデックコンポーネンツアンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~3.5MPaニデックコンポーネンツ
62,980税込69,278
1個
11日以内出荷
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~3500kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~1MPa ニデックコンポーネンツアンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~1MPaニデックコンポーネンツ
62,980税込69,278
1個
11日以内出荷
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~1000kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-アズワン品番68-2033-90
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~0.1MPa abs. ニデックコンポーネンツアンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~0.1MPa abs.ニデックコンポーネンツ
62,980税込69,278
1個
11日以内出荷
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.35MPa ニデックコンポーネンツアンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.35MPaニデックコンポーネンツ
62,980税込69,278
1個
11日以内出荷
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~350kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.1MPa ニデックコンポーネンツアンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.1MPaニデックコンポーネンツ
62,980税込69,278
1個
11日以内出荷
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~100kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~3.5MPa ニデックコンポーネンツアンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~3.5MPaニデックコンポーネンツ
62,980税込69,278
1個
11日以内出荷
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~3500kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~1MPa ニデックコンポーネンツアンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~1MPaニデックコンポーネンツ
62,980税込69,278
1個
11日以内出荷
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~1000kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~0.1MPa abs. ニデックコンポーネンツアンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~0.1MPa abs.ニデックコンポーネンツ
62,980税込69,278
1個
11日以内出荷
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-アズワン品番68-2033-77
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.35MPa ニデックコンポーネンツアンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.35MPaニデックコンポーネンツ
62,980税込69,278
1個
11日以内出荷
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~350kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.1MPa ニデックコンポーネンツアンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.1MPaニデックコンポーネンツ
62,980税込69,278
1個
11日以内出荷
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~100kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用 分解能1000 P/R 出力相A&B Z相有り 5-12V ニデックコンポーネンツロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用 分解能1000 P/R 出力相A&B Z相有り 5-12Vニデックコンポーネンツ
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
仕様●定格電流:-●定格電圧:-●出力相:A・B・Z●分解能:1000パルス●実装:-●サイズ:高さ:44.0mm、本体径:30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50mA●出力形式:方形波●定格電流:-アズワン品番68-2033-18
Nidec Components ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツNidec Components ディップスイッチ, ロータリーフラッシュニデックコンポーネンツ
419税込461
1個
5日以内出荷
仕様ロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sアクチュエータの種類ロータリーフラッシュ材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力300V ac動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージDIP実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@ 5 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40ポジション数16

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器