絞り込み
ブランド
  • 本多電子
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(15,256)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,374)
  • Panasonic(パナソニック)(7,415)
  • AMPHENOL(5,837)
  • VISHAY(5,455)
  • フエニックス・コンタクト(4,438)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,063)
  • 日本モレックス(molex)(3,718)
  • SIEMENS(3,410)
  • omron(オムロン)(3,367)
  • 河村電器産業(3,039)
  • YAGEO(2,910)
  • シュナイダーエレクトリック(2,813)
  • KEMET(2,716)
  • MICROCHIP(2,165)
  • BOURNS(2,155)
  • onsemi(2,155)
  • SAMTEC(2,102)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波測深機 本多電子超音波測深機本多電子
28,980税込31,878
1個
予約販売
超音波センサにより水深を測定することができます。 50m防水構造で衝撃にも強い設計になっているため、安心して使用ができます。 フロートセンサが付属しているため、手の届かない場所でも水深測定が可能です。
寸法(mm)本体:Φ42×198、フロートセンサ:Φ50×155周波数(kHz)200センサーフロートセンサ:○測定範囲(m)0.6~80指向角(°)センサ/15センサケーブル長さ(m)10アズワン品番65-0258-36
ポータブル測深機 PS-7 本多電子ポータブル測深機 PS-7本多電子
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。 かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様50m防水構造、耐衝撃タイプ液晶(7セグメント)電源(V)DC9(乾電池006P)本体寸法(mm)Φ42×198本体質量(g)約190周波数(kHz)200kHz(指向角24°)照明LED使用周囲温度(℃)0~50測定範囲(m)距離:0.6~80(※計測場所により異なります。)オートパワーオフ約10秒で自動的に電源オフ電池寿命500回以上測定可能アズワン品番61-0173-88
超音波空中レベル計 HD1200 TSシリーズ 本多電子超音波空中レベル計 HD1200 TSシリーズ本多電子
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
HD1200用センサ
種別センサ
超音波界面レベル計 HL2000 本多電子超音波界面レベル計 HL2000本多電子
959,800税込1,055,780
1個
8日以内出荷
沈殿槽内の汚泥界面を安定計測。固定設置したセンサで界面に対し非接触で計測するため、レーキに絡む危険がありません。センサ発振面より0.4~10mまでの広範囲計測が可能。変換器・センサ共に駆動部分がなく界面を乱すこともないため、長期間安定した計測が可能。独自の演算処理により、安定した界面計測が可能。2台のセンサを接続することで、2ヶ所の界面計測が可能。(2本目のセンサはオプション)センサには洗浄ノズルと取付パイプを標準装備。
種別1ch仕様材質本体スチール塗装、センサケース:PVC、センサケーブル:PVC質量(kg)本体3.6、センサ2.2ケーブル長(m)【センサ】20構造本体IP54相当 センサ:IP68相当表示LCD表示(バックライト付)周波数(kHz)400チャンネル数2(2チャンネル目はオプション)分解能計測:1cm:表示:1cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体280×92.5×322電源電圧(V)AC100~240±15%測定対象汚泥界面寸法(Φ×mm)センサ:80×95インターフェースRS-232C(伝送距離:10m以内)使用周囲温度(℃)本体-10~60℃:センサ:-5~60℃消費電力(VA)10測定範囲(m)【距離】0.4~10指向角(°)【センサ】6(音圧半減全角)警報出力上下各チャンネル2点 AC250V、DC30V:5A(リレー接点)アズワン品番61-0173-86周期【データ更新】1秒電流出力【4-20mA】分解能:16bit:各チャンネル1点(最大負荷抵抗450Ω)
超音波空中レベル計 HD700 本多電子超音波空中レベル計 HD700本多電子
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
HD700用ケーブル
種別HD-700A・HD-700B用ケーブル30mアズワン品番61-0174-47

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器