プラグ ハウジング 3POS IP40 ナイロンAPTIV (Formerly Delphi)23日以内出荷
仕様製品群:APEX 2.8 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:3 適合製品:Aptiv APEX 2.8 シリーズ オートモーティブ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:IP40 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1577-75
ハウジング RCPT 56POS PBT ブラックAPTIV (Formerly Delphi)欠品中
仕様製品群:Sicma 150 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:56 適合製品:Aptiv Sicma3 150 シリーズ 211CC2S1160P 211CC2S4160P 211CC2S2160P ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1571-38
オートモーティブ CONN プラグ 24POS PCB グレーAPTIV (Formerly Delphi)23日以内出荷
仕様製品群:- オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:24 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1571-36
取り付け デバイス HV ケーブルAPTIV (Formerly Delphi)23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:マウント デバイス 適合製品:Aptiv HV ケーブル 製品群:AK シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1578-85
オートモーティブ CONN 32POS R/A プラグ PCBAPTIV (Formerly Delphi)11日以内出荷
仕様製品群:CMC シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:32 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ナイロン 4.6(ポリアミド 4.6)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1577-38
RCPT ハウジング 3POS IP68 ナイロンAPTIV (Formerly Delphi)23日以内出荷
仕様製品群:APEX 2.8 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:3 適合製品:Aptiv APEX 2.8 シリーズ オートモーティブ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:IP68 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1577-74
RCPT ハウジング 2POS IP68 ナイロンAPTIV (Formerly Delphi)23日以内出荷
仕様製品群:APEX 2.8 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:2 適合製品:Aptiv APEX 2.8 シリーズ オートモーティブ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:IP68 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1577-70
RCPT ハウジング 10POS IP69K PBT GFAPTIV (Formerly Delphi)23日以内出荷
仕様製品群:APEX 150 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:10 適合製品:Aptiv APEX 150 シリーズ オートモーティブ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP69K 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1577-84
RCPT ハウジング 4POS IP40APTIV (Formerly Delphi)23日以内出荷
仕様製品群:APEX 2.8 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:4 適合製品:Aptiv APEX 2.8 シリーズ オートモーティブ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:- IP定格:IP40 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1577-76
ケーブル シール オートモーティブ コネクタAPTIV (Formerly Delphi)23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ケーブル シール 適合製品:Aptiv Shield-Pack HV280 シリーズ オートモーティブ コネクタ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
インナー フェルール オートモーティブ コネクタAPTIV (Formerly Delphi)23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:インナー フェルール 適合製品:Aptiv Shield-Pack HV280 シリーズ オートモーティブ コネクタ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
TPA オートモーティブ コネクタAPTIV (Formerly Delphi)23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ターミナル ポジション アシュアランス 適合製品:Aptiv Shield-Pack HV280 シリーズ オートモーティブ コネクタ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1578-64
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります