絞り込み
ブランド
  • OKW
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • 河村電器産業(586)
  • ニチコン(562)
  • RS PRO(504)
  • HAMMOND(333)
  • 日本ケミコン(212)
  • タカチ電機工業(166)
  • Panasonic(パナソニック)(136)
  • エスコ(97)
  • KEMET(78)
  • 日東工業(64)
  • CAMDENBOSS(64)
  • OKW (ENCLOSURES)(60)
  • Ruby-con(56)
  • VISHAY(55)
  • 摂津金属工業(51)
  • Asian Brand(36)
  • WURTH ELEKTRONIK(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(61)
  • 1,500-10,000円(137)
  • 10,000-50,000円(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「arumi」の検索結果

特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • アルミ板
  • アルミパイプ
  • アルミケース
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筐体 OKW 150 x 200 x 62.8mm ABS樹脂 OKW筐体 OKW 150 x 200 x 62.8mm ABS樹脂OKW
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
仕様●材質:ABS樹脂●奥行き:150 mm●幅:200 mm●高さ:62.8 mm●外形寸法:150 x 200 x 62.8mm●傾斜フロント:あり●色:白●シリーズ:Comtec●人間工学に基づくCOMTEC傾斜フロントエンクロージャ. OKW COMTECエンクロージャは、キーパッドの取り付けに最適な、人間工学に基づく傾斜フロントを備えています。 用途には、データ収集端末、通信デバイス、アクセス制御、セキュリティ、医療、ラボ、健康、及びPOSシステムなどがあります。. モダンで人間工学に基づくキーパッドエンクロージャ 容易なデータ入力を可能にする10°傾斜のフロント部 7つのサイズがあり、便利な製品 デスクトップ型電子機器及び壁面取り付け電子機器に最適 バージョンI - バッテリ収納部ふたなし バージョンII - バッテリ収納部ふたあり バージョンIIのケース用のねじ込みバッテリクレードルは別売 2本のセルフタッピングねじで組み立てが簡単 メンブレンキーパッド又はラベル用の上部の凹型 基板用の内部取り付けピラー コネクタやスイッチを取り付けるためのフラットなリアセクション ABS (UL94HB) 製 IP40保護 オフホワイトRAL9002及びブラックRAL9005をご用意RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 OKW 200 x 150 x 71.5mm ABS樹脂 OKW筐体 OKW 200 x 150 x 71.5mm ABS樹脂OKW
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
仕様●材質:ABS樹脂●奥行き:200 mm●幅:150 mm●高さ:71.5 mm●外形寸法:200 x 150 x 71.5mm●傾斜フロント:あり●色:白●シリーズ:Comtec●人間工学に基づくCOMTEC傾斜フロントエンクロージャ. OKW COMTECエンクロージャは、キーパッドの取り付けに最適な、人間工学に基づく傾斜フロントを備えています。 用途には、データ収集端末、通信デバイス、アクセス制御、セキュリティ、医療、ラボ、健康、及びPOSシステムなどがあります。. モダンで人間工学に基づくキーパッドエンクロージャ 容易なデータ入力を可能にする10°傾斜のフロント部 7つのサイズがあり、便利な製品 デスクトップ型電子機器及び壁面取り付け電子機器に最適 バージョンI - バッテリ収納部ふたなし バージョンII - バッテリ収納部ふたあり バージョンIIのケース用のねじ込みバッテリクレードルは別売 2本のセルフタッピングねじで組み立てが簡単 メンブレンキーパッド又はラベル用の上部の凹型 基板用の内部取り付けピラー コネクタやスイッチを取り付けるためのフラットなリアセクション ABS (UL94HB) 製 IP40保護 オフホワイトRAL9002及びブラックRAL9005をご用意RoHS指令(10物質対応)対応
ボディケース OKWボディケースOKW
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型プラスチックケース
用途ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサー等材質ASA・TPVRoHS指令(10物質対応)対応
スマートターミナル OKWスマートターミナルOKW
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
洗練されたデザインと機能性を持つ堅牢なアルミケース
用途パソコンの周辺機器およびインターフェース機器、計測・操作機器、監視・記録機器、バイオメトリクス、医療機器用ケース等材質本体:アルミ、 カバー:ASA/PC/FR幅(mm)170本体:アルマイト カバー:ダークグレイ高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングキット OKWシーリングキットOKW
389税込428
1個
6日以内出荷
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のシーリングキット
材質ゴムグレイ質量(g)5保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応
ダテックコンパクト OKWダテックコンパクトOKW
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
UV耐性、高い防塵・防滴性能で、屋外でも使用可能な小型の携帯型ケース
用途屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器等材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
クリップセット OKWクリップセットOKW
839税込923
1個
6日以内出荷
ボディケースOAシリーズでさまざまな携帯用途に対応したクリップセット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OAA OAB材質ASAトラフィックホワイト質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛キット OKW壁掛キットOKW
739税込813
1個
6日以内出荷
プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の壁掛け用キット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OES OEM材質ASA+PC-FRオフホワイト質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛キット OKW壁掛キットOKW
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
壁掛け型として使用する場合のキット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):AGA材質アルミアルマイト質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛キット OKW壁掛キットOKW
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
エボテックODA/ODBシリーズを壁掛け型として使用する場合のキット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):ODA-08□□F-WM以外のODA/ODBシリーズ材質ASA+PC-FRオフホワイト質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングキット OKWシーリングキットOKW
539税込593
1個
6日以内出荷
OHAシリーズ専用のシーリング。篏合部に取り付けると保護等級IP65に適合
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OHA材質ゴムブラック質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング OKWシーリングOKW
519税込571
1個
6日以内出荷
プラスチックケースOFAシリーズ専用で篏合部に取り付けると保護等級IP67に適合
適合OFA-14□□F-WM材質ゴムグレイ質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング OKWシーリングOKW
489税込538
1個
6日以内出荷
プラスチックケースOFAシリーズ専用で篏合部に取り付けると保護等級IP66に適合
適合OFA-12□□F-WM材質ゴムグレイ質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
スマートコントロール OKWスマートコントロールOKW
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
コーナーを利用する三角形をしたプラスチックケース
用途防災関連、応用分野、セキュリティおよび監視技術、環境技術、IoT / IIoT、ゲートウェイ、計測制御工学、センサー技術、制御技術、医療および検査技術等材質ASA+PC-FRオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
シーリング OKWシーリングOKW
529税込582
1個
6日以内出荷
プラスチックケースOFAシリーズ専用で篏合部に取り付けると保護等級IP68に適合
適合OFA-17□□F-WM材質ゴムグレイ質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング OKWシーリングOKW
429税込472
1個
6日以内出荷
プラスチックケースOFAシリーズ専用で篏合部に取り付けると保護等級IP65に適合
適合OFA-10□□F-WM材質ゴムグレイ質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴケース OKWエルゴケースOKW
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケース
用途IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等RoHS指令(10物質対応)対応
キャリーテック OKWキャリーテックOKW
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケース
用途医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器等RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング OKWシーリングOKW
459税込505
1個
6日以内出荷
プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用で篏合部に取り付けると保護等級IP55に適合
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OES OEM材質ゴムグレイ質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
エボテック OKWエボテックOKW
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
エボテックODBシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース
用途計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等その他凹部:有材質ASA+PC-FR形状傾斜型オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
スタイルケース OKWスタイルケースOKW
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
美しい光沢をはなち、エレガントな曲線が滑らかに手に収まる、洗練された電子機器用プラスチックケース
用途ハンドヘルド型コントロールユニット、リモコンケース等RoHS指令(10物質対応)対応
デスクスタンド OKWデスクスタンドOKW
589税込648
1個
6日以内出荷
プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の卓上用スタンド
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OES OEM材質ASA+PC-FRオフホワイト質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング OKWシーリングOKW
469税込516
1個
7日以内出荷
プラスチックケースOFAシリーズ専用シーリングです。上下カバーのかん合部に取り付けるゴムです。使用することにより、保護等級IP65に適合します。
仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:グレイ
イージーテック オフホワイト OKWイージーテック オフホワイトOKW
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
丸パイプ等へ取付可能なフランジ付の電子機器用プラスチックケースです。IIoT(Industrial Internet of Things)やIoT分野にて、センサーを組込むために最適に設計されたケースです。操作用のスイッチやLEDが配置し易い平面状の上カバーに、丸パイプ等に添わせる丸いくぼみ状の背面と、壁面ねじ止め取付用フランジの付いた下カバーを組み合わせる構造です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。別売のシーリングを取り付けることで、IP65に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、センサーシステム、環境技術、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、セキュリティと監視技術、情報技術等の様々な分野に適しています。
エボテック オフホワイト OKWエボテック オフホワイトOKW
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
堅牢な構造と、丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケースです。堅牢な構造と高い耐久性は、厳しい作業環境での使用に適しています。丸みをおびた柔らかい輪郭がエレガントな印象を与えるデザインです。箱型と、人間工学に基づいた12°の角度をつけた傾斜型から選べます。傾斜型は、上カバー凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。上カバー操作面には、スイッチやプッシュボタン、タッチ・パネルを取り付ける為の広い領域を用意しています。加工の容易な形状です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASAの樹脂素材を使用しています。滑り止めおよび下カバーねじ穴を塞ぐための、ゴム製のフィートが付属しています。別売のDINレール用留め具(ODR-FT-WM)を取り付けると、DINレール35mm(DIN EN60715 TH35 またはG32)への取り付けが可能になります。使用用途は、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、環境技術、情報技術、IoT / IIoT、ゲートウェイなど多種多様な環境で使用できます。
電池金具セット OKW電池金具セットOKW
819税込901
1式
7日以内出荷
スタイルケース専用の電池金具です。マイナス面がばねになっており、プラスとマイナスの判別が容易です。はめ込み式のため、容易に取り付けできます。
仕様●質量:0.003kg●色/外装処理:ニッケルめっき
ボディケース W55.5×H16.2×D61.5mm 0.015kg OKWボディケース W55.5×H16.2×D61.5mm 0.015kgOKW
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
ボディケース W46.6×H17×D55.6mm 0.012kg OKWボディケース W46.6×H17×D55.6mm 0.012kgOKW
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型ケースです。手首につけて、首からかけて、シャツやズボン・ポケットにひっかけて、コンパクトなボディケースは動作をさまたげず、「ウェアラブル技術」として機能を充分に発揮します。光沢仕上げの上下カバーに、TPV素材のシーリングリングを組み合わせる構造です。上カバー凹部有りと、なしの2種類をご用意しています。保護等級IP65の、高度な防水防塵性能を備えています。UV耐性を備えたUL94HB適合ASAの樹脂素材を使用しています。PCBは、上カバーに設けられた突起で位置決めし、上下カバーではさみこむ方式で固定されます。ボタン電池や非接触で充電ができる充電電池等で、電源の供給が可能です。下カバーには、充電やデータ送信の為のコンタクトピンを取り付ける箇所が4か所設けられてます。(別途穴加工が必要)別売のリストバンド(幅18mm)は、市販品での代替も可能です。使用用途は、ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサーなどです。
中間フレーム OKW中間フレームOKW
1,588税込1,747
1個
7日以内出荷
VLA/VLBシリーズの上下カバーの間に取り付けます。高さ寸法を2~5mm拡張できます5色のフレームは、上品で個性ある外観を演出します。VLAシリーズに、材質TPEの中間フレームを装着した場合、保護等級IP54のシーリング効果が得られます。材質がTPEの機種は、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。
アートケース W110×H38×D110mm 0.063kg OKWアートケース W110×H38×D110mm 0.063kgOKW
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
アートケースは、丸形、楕円形、正方形、長方形の形状で、今までにない新しい外観を提案します。上下カバーの本体と、オプションの蓋、ベースを組み合わせて多様な形状を作り出し、デザイン性と機能性に応えます。人間工学に基づいた設計で、壁掛け型や卓上型ケースとして最適です。丸形、楕円形の機種は、平面型と傾斜型の2種類をご用意しています。電池ボックスを取り付ける場合は、本体に格納するタイプ(単4形×2本用)と、ベースに格納するタイプ(単3形×2本用)の2種類を用意しています。丸形の機種は、回転かみ合わせ式の上下カバー構造により外からはビスや結合部分が見えません。必要な場合は付属の固定ねじを追加して、上下カバーの固定が可能です。屋内用の電子・電機機器のケース、建物管理用の信号中継・受信端末、医療用、コンピュータ周辺機器、建物保安装置等に幅広く使用できます。
アートケース OKWアートケースOKW
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
アートケースは、丸形、楕円形、正方形、長方形の形状で、今までにない新しい外観を提案します。上下カバーの本体と、オプションの蓋、ベースを組み合わせて多様な形状を作り出し、デザイン性と機能性に応えます。人間工学に基づいた設計で、壁掛け型や卓上型ケースとして最適です。丸形、楕円形の機種は、平面型と傾斜型の2種類をご用意しています。電池ボックスを取り付ける場合は、本体に格納するタイプ(単4形×2本用)と、ベースに格納するタイプ(単3形×2本用)の2種類を用意しています。丸形の機種は、回転かみ合わせ式の上下カバー構造により外からはビスや結合部分が見えません。必要な場合は付属の固定ねじを追加して、上下カバーの固定が可能です。屋内用の電子・電機機器のケース、建物管理用の信号中継・受信端末、医療用、コンピュータ周辺機器、建物保安装置等に幅広く使用できます。
ベルトポケットクリップ OKWベルトポケットクリップOKW
719税込791
1個
7日以内出荷
ベルト、ポケットに取り付ける場合に用います。VHAシリーズの下カバーに成型されているベルトポケットクリップ用穴を空けてから、付属のねじで取り付けます
スロープパネル OKWスロープパネルOKW
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
VFAシリーズ専用の傾斜型のパネルです。ケースの前面に取り付けます。傾斜部の凹型の操作面は、メンブレンスイッチを保護します。
ダテックコントロール オフホワイト OKWダテックコントロール オフホワイトOKW
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
丸い頭部にグラフィック機能のある幅広ディスプレイが収納できます。手に持ちやすい人間工学的デザインです。標準LCD液晶ディスプレイが使用できます。オプションのシーリングキットを使用することにより、VDA-082□-WM、VDA-117□-WMは保護等級IP65に、VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは保護等級IP54に適合し高い防水・防塵性能を実現しています。ディスプレイ用開口部のある機種は、オプションのディスプレイ窓が必要です。オプションのディスプレイ窓は、内部のLCDモジュールを守り、高度な防水・防塵性を発揮します。粘着シートで取り付けが簡単です。電池を使用する場合は、オプションのバッテリーコンパートメントを使用します。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは単3形が5本収納可能で、高電圧が使用できます。VDA-082□-WM、VDA-117□-WMのバッテリーコンパートメントのふたは、ビス止め固定ができるラッチ式です。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMの嵌め込み式エンドカバーは、付属の固定部品ではずれないよう固定することができます。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは、PCMCIAカードを容易に収納することができます。LCDディスプレイを上カバー内のボスまたは基板上に取り付ける場合、適合LCDとピン位置は、別途お問い合わせください。ディスプレイ窓の形状に合わせたシルク印刷など、別途お問い合わせください。使用用途は、現場でのデータ収集や、モデム・ISDN・赤外線によるデータ転送、計測やデジタル制御などにご利用いただけます。
DINレール取付具 2個入 OKWDINレール取付具 2個入OKW
849税込934
1式(2個)
7日以内出荷
DINレール35mm(DINEN60715TH35及び、DINEN60715G32)への取り付けが可能になります。ロブストボックスVCA/VCBシリーズのカバーストリップを取り外してから、付属のビスで取り付けます。
トップテック オフホワイト・ぺブルグレイ OKWトップテック オフホワイト・ぺブルグレイOKW
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
トップテックは、卓上型/壁掛け型/DINレール取付型として使用できる電子機器用プラスチックケースです。組立ビスを用いないシンプルな構造です。ケース内面いっぱいまで基板が収納できるので、ケース側面にコネクタを実装すれば基板を接続するケーブルが不要となります。薄く平たい形状の下カバーは側面からのアクセスが容易で、全周からの部品実装が可能です。前後パネルは着脱が自在で、通気穴付きと通気穴なしの2種類があります。モニター装置としてチェック用、信号発生装置や制御システム、医療用や研究用に、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
フラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイ OKWフラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイOKW
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
長年使用され続けている標準的な電子機器用プラスチックケースです。卓上で使用する場合、ハンドルによってケースを傾斜させて置くことができ、視認性を高めます。ハンドルは、携帯に便利です。同形機種に、ハンドルの無いGA/GBシリーズがあります。薄く平たい形状の下カバーは前後面からアクセスでき、部品実装やメンテナンスが容易です。モニタ装置としてチェック用や、信号発生装置、制御システム、医療用や研究用、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。
シェルタイプケース オフホワイト・ブラック OKWシェルタイプケース オフホワイト・ブラックOKW
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。ケースの前後面は加工が容易なアルミパネル仕様です。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバに設けられています。前後面パネルタイプです。同形機種に、前面パネルタイプのGNシリーズ、前面パネル電池ボックス付タイプのGOシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデム等に幅広く使用できます。
シェルタイプケース オフホワイト・ブラック OKWシェルタイプケース オフホワイト・ブラックOKW
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。ケースの前面は加工が容易なアルミパネル仕様です。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバに設けられています。前面パネル電池ボックス付タイプです。同形機種に電池ボックスの無い、前面パネルタイプのGNシリーズ、前後面パネルタイプのGPシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。
ハンドヘルドボックス OKWハンドヘルドボックスOKW
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
携帯型の電子機器用プラスチックケースです。携帯に便利なハンディサイズの計測器を作るのに多くの実績を持つ、比較的低コストのケースです。人間工学を考慮し、使い勝手が良いとの評価を得ております。バッテリボックスの蓋は嵌め込み式で、素早く電池交換できます。(電池金具等は付属していません。)ディスプレイ表示窓付きです。ディスプレイを凹型の窓内で保護します。GRS-100-□Mはチルトレッグが付いており、卓上で使用できます。下カバー前端が上部に突出しており、プラグ・ケーブルなどの装着が容易です。デジタル・アナログ装置を収納する携帯型機器、導通・電圧テスタや密度計・温度計など、幅広い計測・制御用として使用できます。

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

arumi特集
おすすめ人気ランキング
制御機器