絞り込み
ブランド
  • Micro-Measurements
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,867)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,005)
  • Panasonic(パナソニック)(7,450)
  • AMPHENOL(5,781)
  • VISHAY(5,310)
  • フエニックス・コンタクト(4,382)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,062)
  • 日本モレックス(molex)(3,700)
  • SIEMENS(3,392)
  • omron(オムロン)(3,363)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,879)
  • シュナイダーエレクトリック(2,792)
  • KEMET(2,631)
  • BOURNS(2,136)
  • MICROCHIP(2,119)
  • onsemi(2,094)
  • SAMTEC(2,069)
  • IDEC(和泉電気)(2,011)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurementsひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements
68,980税込75,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃●コード番号:223-6476アズワン品番65-7296-30
ひずみゲージ 88.9mm 350Ω Micro-Measurementsひずみゲージ 88.9mm 350ΩMicro-Measurements
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、マルチデータ収集装置で構成されています。 Multi Data Acquisition Device は、抵抗歪ゲージ用のシングルチャンネル USB 給電測定デバイスです。内部ブリッジの完了は、四半期、ハーフ、およびフルブリッジ構成をサポートします。このデバイスは、便利で低コスト、使いやすいストレインゲージ測定が必要な用途向けに設計
仕様●入数:1箱(1個入)●力/負荷測定レンジ:±16000 μ @ GF=2.00●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:RJ45コネクタ●材質:プラスチック●幅:25.4mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●寸法:25.4 x 25.4 x 88.9 mmアズワン品番65-7309-28
ひずみゲージ 88.9mm 120Ω Micro-Measurementsひずみゲージ 88.9mm 120ΩMicro-Measurements
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、マルチデータ収集装置で構成されています。 Multi Data Acquisition Device は、抵抗歪ゲージ用のシングルチャンネル USB 給電測定デバイスです。内部ブリッジの完了は、四半期、ハーフ、およびフルブリッジ構成をサポートします。このデバイスは、便利で低コスト、使いやすいストレインゲージ測定が必要な用途向けに設計
仕様●入数:1箱(1個入)●力/負荷測定レンジ:±16000 μ @ GF=2.00●ゲージ抵抗:120Ω●接続方式:RJ45コネクタ●材質:プラスチック●幅:25.4mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●寸法:25.4 x 25.4 x 88.9 mmアズワン品番65-7310-09
ひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurementsひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements
99,980税込109,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●ゲージ長さ:6.35mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7310-05
ひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurementsひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements
219,800税込241,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、2 素子「 T 」ロゼットストレインゲージとはんだタブから構成されています。この 2 素子 90 ° T 型 rosette は、汎用用途に最適です。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:7.37mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7308-40
ひずみゲージ 5.97mm 350Ω 1箱 10個入 Micro-Measurementsひずみゲージ 5.97mm 350Ω 1箱 10個入Micro-Measurements
289,800税込318,780
1箱(10個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。これは、広く使用されている汎用ゲージです。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-51℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7309-31
ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurementsひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements
89,980税込98,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:4.57mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7308-25
ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurementsひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements
139,800税込153,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストさ
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7308-24
ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurementsひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements
259,800税込285,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、3 素子角型 Rosette ストレインゲージと銅はんだタブから構成されています。これらは、汎用 45 ° のシングルプレーン rosette です。コンパクトな形状。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurementsひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements
179,800税込197,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、2 素子「 T 」ロゼットストレインゲージとはんだタブから構成されています。この 2 素子 90 ° T 型 rosette は、汎用用途に最適です。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:4.19mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7309-33
ひずみゲージ 1.57mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurementsひずみゲージ 1.57mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements
89,980税込98,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています
仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC 13 Aluminium●幅:3.05mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7308-46

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器