産業用PC用品 (2) 電子部品(オンボード) (2) カテゴリ: 制御機器ブランド: M5Stackすべて解除
M5Stamp S3 M5Stack 当日出荷
M5Stamp S3はESP32-S3FN8(2.4 GHz Wi-Fi)を搭載した切手(Stamp)サイズの小さな開発プラットフォームです。最高240 MHzで動作するXtensaデュアルコア32ビットLX7、プログラム可能なフルカラーLEDとプッシュボタンスイッチ、ESP32-S3FN8の各種I/O・GPIOを引き出し面実装でもピンヘッダーでも使える端面スルーホール端子部を備えます。内容物 1 x M5Stamp S3 1 x HY2.0-4Pコネクタ 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ6ピン) 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ9ピン) 1 x 六角レンチ 1 x ステッカー( ピン配置や技適マークが記載されています。本体に貼付しない場合でも大切に保管してください)
用途 プログラミング学習・組み込み 仕様 【MCU】ESP32-S3FN8 寸法(mm) 26×18×5 質量(g) 3.2 電源電圧 5 V インターフェース 1×プログラマブルプッシュボタンスイッチ、1×フルカラーLED(WS2812B) メモリ容量(MB) 8
TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30) M5Stack 4日以内出荷
デジタルガスセンサーを搭載したM5シリーズ用ユニットです。空気中の揮発性有機化合物(Volatile Organic Compound:VOC)を測定し、2種の測定値を得ることができます。使用方法に関する情報やライブラリの入手方法については、メーカー資料をご確認ください。ケースにはLEGOブロックの取り付けに対応したホールが付いています。【付属品】ユニット本体接続用ケーブル
用途 M5シリーズ用 センサー 【搭載カラーセンサ】SGP30 インターフェース I2C(7bitアドレス:0x58) 測定レンジ 【TVOC(Total VOC、有機化合物各成分の合計濃度)】0~60,000 ppb/【eCO2(equivalent CO2、水素濃度の測定結果から換算された二酸化炭素濃度)】400~60,000 ppm
ATOM Matrix M5Stack 5日以内出荷
わずか24mm×24mmのサイズに5×5のRGB LEDを搭載したM5Stack
サイズはわずか24mm×24mmというM5Stackシリーズの中で最もコンパクトな開発モジュールです。M5StickCよりも多くのGPIOピンを持ち、小型の組み込みデバイス開発に適しています。メインコントローラにESP32-PICO-D4チップを採用しているので、Wi-Fi/Bluetooth、4 MBの内蔵SPIフラッシュメモリを利用できます。
ATOM Matrixは、5×5のRGBマトリックスLED、赤外線LED、IMUセンサ(MPU6886)、Grove互換インターフェースなどを備えています。RGBマトリックスLEDの下には汎用プログラマブルボタンがあり、入力インターフェースとして使用できます。USB Type-Cコネクタを使ってプログラムのアップロードや実行が可能です。裏面には基板取り付け用のM2ネジ穴が一つあります。
仕様 【SoC】ESP32-PICOベース【プログラムプラットフォーム】Arduino、UIFlow 寸法(mm) 24×24×14 質量(g) 14 センサー MPU6886 6軸センサ インターフェース RGB LED(WS2812B) ×25、赤外線LED、プログラム可能なボタン、リセットボタン、GPIOピン ×6、Grove互換インターフェース メモリー 【フラッシュ】4 MB 動作温度 0~40℃ アンテナ 2.4G SMDアンテナ:Proant 440 入力電源(V) 5/500mA USB Type-C
ATOMS3R M12カメラキット(OV3660) M5Stack 5日以内出荷
3MピクセルのOV3660広角カメラを搭載したIoTプログラマブルコントローラ
ATOMS3Rカメラキットのカメラ部を300万画素のOV3660とM12レンズに強化したATOMS3です。コントローラにESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載し、Wi-Fi、8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵しています。5Vを3.3Vに変換する電源管理回路や、3軸地磁気センサBMM150と6軸モーションセンサBMI270が組み込まれています。UVC(USBビデオクラス)ファームウェアが付属しており、プラグ&プレイUSBカメラとして使用でき、赤外線放射機能も備えています。そのほか、電源供給とファームウェアのダウンロード用のUSB Type-Cインターフェースと、HY2.0-4P拡張ポートが含まれています。また、強化された3Dアンテナを備え、底部には6つのGPIOピンと電源ピンがあります。
ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載
カメラ部:OV3660(300万画素、最大フレームレート30fps)、M12レンズ
6軸IMU(BMI270)と3軸地磁気センサ(BMM150)を搭載
赤外線制御が可能
Wi-Fiアンテナに3Dアンテナを採用
開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython
仕様 【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8 外形寸法(mm) 24×24×22.1 センサー IMU:BMI270(I2Cアドレス:0x68)、コンパス:BMM150(BMI270経由で通信) メモリー 【フラッシュ】8MB【PSRAM(疑似SRAM)】8MB LED あり(G18ポート使用)【IR(赤外線)】あり(G47ポート使用) 消費電流 【MCUスリープ時】10.75μA(Grove互換コネクタから5V受電) ポート 【底面GPIO】G5、G6、G7、G8、G38、G39 カメラ仕様 画素数:300万画素、最大フレームレート:30fps、F値:F2.4、焦点距離:1.8mm±5%、FoV:120°
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 81,290 ~ ¥ 73,900 ~