絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • エスコ(57)
  • AVX(12)
  • BALLUFF(3)
  • omron(オムロン)(1)
  • 京セラ(1)
  • LINKMAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「3VX」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 47μF 6.3V dc KYOCERA AVXKYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 47μF 6.3V dcKYOCERA AVX
1,798税込1,978
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)6.3dcシリーズNOJ許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,0805 (2012M),F920J106MPA KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,0805 (2012M),F920J106MPAKYOCERA AVX
5,398税込5,938
1袋(100個)
5日以内出荷
タンタルコンデンサ、F92シリーズ(樹脂成形チップ)。AVX F92シリーズ樹脂成形チップの低プロファイルJリードコンデンサは、主に携帯型電子機器及びUSBアクセサリで使用されます。F92シリーズには、3種類のケースサイズ(P、A、B)があります。このコンデンサは、RoHS2指令(2011/65/EU)に適合しています。用途:携帯型電子機器 / USBアクセサリ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 0805 (2012M)等価直列抵抗 = 6Ω長さ = 2mm高さ = 1.1mm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmシリーズ = F92動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタルRoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TPSB107K006R0250 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TPSB107K006R0250KYOCERA AVX
489税込538
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)250電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,6.3V dc,6032-28,TPSC227K006R0125 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,6.3V dc,6032-28,TPSC227K006R0125KYOCERA AVX
839税込923
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)125電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX MLCC 10μF 6.3V dc 0603 (1608M) 06036D106MAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 10μF 6.3V dc 0603 (1608M) 06036D106MAT2AKYOCERA AVX
17,980税込19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)0.81電圧(V)6.3dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 33μF 6.3V dc KYOCERA AVXKYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 33μF 6.3V dcKYOCERA AVX
56,980税込62,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズNOJ許容差±20%静電容量33μF誘電正接6%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧7Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲:2.2~1000μF / 1.8~10V 13種類のケースサイズを用意 信頼性レベル:0.5%/1000HRS @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21等価直列抵抗(Ω)1.7リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,3216-18,TPSA106K006R1500 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,3216-18,TPSA106K006R1500KYOCERA AVX
43,980税込48,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.5最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,3528-21,TPSB476K006R0500 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,3528-21,TPSB476K006R0500KYOCERA AVX
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dc、サージ:5@125℃シリーズTPS許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)500最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,6.3V dc,2917,TPSD337K006R0045 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,6.3V dc,2917,TPSD337K006R0045KYOCERA AVX
499税込549
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)6.3dcシリーズTPS静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)45電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,470μF,6.3V dc,2917,TPSD477K006R0200 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,470μF,6.3V dc,2917,TPSD477K006R0200KYOCERA AVX
58,980税込64,878
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)6.3dcシリーズTPS静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,1206 (3216M),TAJA476K006RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,1206 (3216M),TAJA476K006RNJKYOCERA AVX
789税込868
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)6.3dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)2.8最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,6.3V dc,6032-28,TAJC157K006RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,6.3V dc,6032-28,TAJC157K006RNJKYOCERA AVX
23,980税込26,378
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)6.3dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量150μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.3最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,6.3V dc,6032-28,TPSC337M006R0100 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,6.3V dc,6032-28,TPSC337M006R0100KYOCERA AVX
64,980税込71,478
1セット(500個)
7日以内出荷
長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±20%静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,6.3V dc,2012-12,TAJR475K006RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,6.3V dc,2012-12,TAJR475K006RNJKYOCERA AVX
459税込505
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様AVX TAJ (R)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途長さ(mm)2.05寸法(mm)2.05×1.3×1.2高さ(mm)1.2奥行(mm)1.3電圧(V)6.3dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2012-12テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)7電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,6.3V dc,1206 (3216M),TAJA226M006RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,6.3V dc,1206 (3216M),TAJA226M006RNJKYOCERA AVX
38,980税込42,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)6.3dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)3最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,6.3V dc,1206 (3216M),TAJA336M006RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,6.3V dc,1206 (3216M),TAJA336M006RNJKYOCERA AVX
679税込747
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)6.3dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)2.2最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,100μF,6.3V dc,1210 (3225M),TCJB107M006R0045 KYOCERA AVXKYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,100μF,6.3V dc,1210 (3225M),TCJB107M006R0045KYOCERA AVX
919税込1,011
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TCJシリーズ. 導電性ポリマー電極付きタンタルチップコンデンサ 従来のMnO2電極コンデンサと比較して、低ESR、安全な非着火故障モード、優れた静電容量を実現 携帯電話、PDA、その他の携帯型電子機器での使用に最適な小型ケースサイズ 125℃までの温度で動作する電源管理システムに最適長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズTCJ許容差±20%静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)45電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 6.3V dc 0402 (1005M) 04026D224KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 6.3V dc 0402 (1005M) 04026D224KAT2AKYOCERA AVX
999税込1,099
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様AVX 0402 MLCCシリーズ. 0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)6.3dcシリーズStandard許容差±10%静電容量220nF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最小動作温度(℃)-55

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器