絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • MICROCHIP(144)
  • VISHAY(86)
  • 日本モレックス(molex)(84)
  • MURATA(村田製作所)(80)
  • BOURNS(66)
  • WURTH ELEKTRONIK(65)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
  • RS PRO(54)
  • DiodesZetex(46)
  • TRACO POWER(44)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • KEMET(40)
  • STMicro(36)
  • MAC8(マックエイト)(34)
  • EPCOS(27)
  • TDK(26)
  • nexperia(25)
  • KINGBRIGHT(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(27)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「1.8mm」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 500 mWonsemi
21,980税込24,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1Vonsemi
789税込868
1箱(100個)
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor長さ(mm)1.8幅(mm)1.35高さ(mm)1寸法1.8 x 1.35 x 1mmダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1最大順方向電流(mA)300最大ダイオードキャパシタンス(pF)4最大逆電圧(V)75
onsemi, EEPROM 512kB シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, EEPROM 512kB シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
90税込99
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 300 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 300 mWonsemi
6,398税込7,038
1セット(3000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi アナログスイッチ 表面実装 UMLP, 16-Pin, FSA2567UMX onsemionsemi アナログスイッチ 表面実装 UMLP, 16-Pin, FSA2567UMXonsemi
1,298税込1,428
1袋(10個)
5日以内出荷
ピン数 = 16実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMLP寸法 = 1.8 x 2.6 x 0.5mm動作温度 Max = +85 ℃アナログスイッチ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電源スイッチIC onsemionsemi 電源スイッチIConsemi
419,800税込461,780
1セット(5000個)
5日以内出荷
電源スイッチの種類 = USBオン抵抗 = 9Ω動作供給電圧 Max = 4.4 V出力数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMLPピン数 = 16動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 1.8 x 2.6 x 0.5mmUSBパワースイッチ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi シフト レジスタ VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 14-Pin SOP 1 74 onsemionsemi シフト レジスタ VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 14-Pin SOP 1 74onsemi
999税込1,099
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、リセットタイプ:非シンクロナス、論理回路:VHC寸法(mm)10.2×5.3×1.8タイプロジック:シフトレジスターピン数(ピン)14モード(動作/操作)シリアル to パラレルRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)5.5エレメント数1ステージ数8
onsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 200 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 200 mWonsemi
1,198税込1,318
1セット(200個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.1V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323Fツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 56Ω最大逆漏れ電流 = 1.8μA寸法 = 1.3 x 1.7 x 1mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74 onsemionsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74onsemi
1,498税込1,648
1袋(25個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = HCT入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = 4.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 15 pF動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = 4.8mA寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 1.8V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 1.8V 表面実装 500 mWonsemi
569税込626
1袋(100個)
翌々日出荷
標準ツェナー電圧 = 1.8V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータピン数 = 2最大逆漏れ電流 = 7.5μA寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm動作温度 Min = -55 ℃V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 11V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 11V 表面実装 500 mWonsemi
869税込956
1袋(200個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 11V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 3テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 20Ω最大逆漏れ電流 = 100nA寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、MM5ZxxxT1G / SZMM5ZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 300 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 300 mWonsemi
1,098税込1,208
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 15Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 1.8×1.35×1mm●標準電圧温度係数 : 5.3mV/K●ツェナーダイオード300 mW、MM3Z、SZMM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-SPI AEC-Q100 onsemionsemi, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-SPI AEC-Q100onsemi
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 8 k x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 8kSPIシリアルEEPROM、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi アナログスイッチ 表面実装 UMLP, 10-Pin, FSUSB42UMX onsemionsemi アナログスイッチ 表面実装 UMLP, 10-Pin, FSUSB42UMXonsemi
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
ピン数 = 10実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMLP寸法 = 1.4 x 1.8 x 0.5mm動作温度 Min = -40 ℃USBスイッチ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 22V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 22V 表面実装 500 mWonsemi
8,898税込9,788
1セット(3000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングルV実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5.6mA最大ツェナーインピーダンス = 29Ω最大逆漏れ電流 = 100nA寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -37 → -1.2 V, 3-Pin, LM337TG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -37 → -1.2 V, 3-Pin, LM337TGonsemi
3,998税込4,398
1セット(50個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧A出力電圧 = -37 → -1.2 Vラインレギュレーション = 0.04 %/Vロードレギュレーション = 1 %極性 = 負パッケージタイプ = TO-220基準電圧 = -1.25V出力タイプ = 可変寸法 = 10.28 x 4.82 x 9.28mm高さ = 9.28mm長さ = 10.28mm可変リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 8.2V 表面実装 500 mWonsemi
7,898税込8,688
1セット(3000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 8.2V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 200 Ω @ 0.25 mA, 8 Ω @ 20 mA最大逆漏れ電流 = 3μA寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm動作温度 Min = -55 ℃mA便利な表面実装プラスチック SOD-123 パッケージに収められた 3 つのツェナーダイオード完全シリーズ。これらのデバイスは、リードレス 34 パッケージスタイルの便利な代替品となります。FR-4 又は FR-5 ボードの定格 503 mW 広いツェナー逆電圧範囲: 2.4 → 110 V 最適な自動基板アセンブリ用のパッケージです 高密度用途向けの小型パッケージサイズ 汎用、中電流 機械的特性: ケース:自由に変形できる熱硬化性プラスチックケース 仕上げ:耐腐食性仕上げ、簡単にはんだ付け可能 はんだ付け目的での最大ケース温度: 260 ° C ( 10 秒間) 極性:カソードは極性バンドで表示 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 2.4V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 2.4V 表面実装 500 mWonsemi
499税込549
1セット(100個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 2.4V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 0.05mA最大逆漏れ電流 = 2μA寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.35mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mWonsemi
8,198税込9,018
1セット(3000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 12V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 0.05mA最大逆漏れ電流 = 50nA寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, EEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 128kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 16 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 16KμsEEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 18V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 18V 表面実装 500 mWonsemi
9,998税込10,998
1セット(3000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 18V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 0.05mA最大逆漏れ電流 = 50nA寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 39V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 39V 表面実装 500 mWonsemi
499税込549
1袋(50個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 39V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 3.2mA最大ツェナーインピーダンス = 800Ω最大逆漏れ電流 = 100nA寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm動作温度 Min = -55 ℃V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP500SN33T1G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP500SN33T1Gonsemi
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 10 mV●精度 : 2.5%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOPμA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●入力電圧 Min : 1.8 Vmm●長さ : 3.1mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●3.0 → 3.5 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 62V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 62V 表面実装 500 mWonsemi
1,498税込1,648
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : SOD-123●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 2mA●最大ツェナーインピーダンス : 185Ω●最大逆漏れ電流 : 100nA●寸法 : 2.84×1.8×1.25mm●動作温度 Min : -55 ℃●ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
4,298税込4,728
1袋(50個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mmワード数 = 32kSPIシリアルEEPROM、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 5 Wonsemi
26,980税込29,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 シングルV実装タイプ スルーホール最大パワー消費 5 Wパッケージタイプ DO-15ツェナータイプ 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 5%ピン数 2テスト電流 240mA最大ツェナーインピーダンス 1.5Ω最大逆漏れ電流 1μA寸法 8.89 3.68 3.68mm動作温度 Max +200 ℃ON Semiconductor ツェナーダイオード W Surmetic 1N5333 1N5346シリーズ. ON Semiconductorの1N53シリーズは、Surmetic40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、軸方向リードのトランスファー成形プラスチックパッケージの中に入っており、一般的なあらゆる環境条件から保護されます。この電圧レギュレータは、シリコン酸化物不動態化接合の優れた性能を反映して、限界を厳密化し動作特性を向上させます。外面は耐腐食性で、リードは容易にはんだ付けできます。. 用途. 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 25V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 25V 表面実装 500 mWonsemi
1,798税込1,978
1セット(200個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 25V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータピン数 = 2テスト電流 = 0.05mA最大逆漏れ電流 = 10nA寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 11V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 11V 表面実装 500 mWonsemi
549税込604
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : SOD-123●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 0.05mA●最大逆漏れ電流 : 50nA●寸法 : 2.84×1.8×1.25mm●動作温度 Max : +150 ℃●ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-SPI AEC-Q100 onsemionsemi, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-SPI AEC-Q100onsemi
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 16kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 2 k x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5 x 4 x 1.5mm自動車規格 = AEC-Q100年CAT25160 は、 2048 x 8 ビットとして内部で構成された EEPROM シリアル 16 Kb SPI デバイスです。32 バイトのページ書き込みバッファを備え、シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI )プロトコルをサポートしています。このデバイスは、チップ選択( CS )入力によって有効になります。さらに、必要なバス信号は、クロック入力( SCK )、データ入力( SI )、データ出力( SO )の各ラインです。HOLD 入力は、 CAT25160 デバイスとのあらゆるシリアル通信を一時停止するために使用できます。これらのデバイスは、部分的なアレイ保護と完全なアレイ保護を含む、ソフトウェアとハードウェアの書き込み保護を備えています。10 MHz SPI 互換 供給電圧範囲: 1.8 → 5.5 V SPI モード( 0 、 0 、 1 ) 32 バイトのページ書き込みバッファ 自己タイミング書き込みサイクル ハードウェアとソフトウェアの保護 ブロック書き込み保護 - 保護 1/4 、 1/2 、又はすべての EEPROM アレイ 低電力CMOS技術 プログラム / 消去回数: 1 、 000 、 000 回 データ保持期間: 100 年間 工業用及び拡張温度範囲 8 リード PDIP 、 SOIC 、 TSSOP 、及び 8 パッド TDFN 、 UDFN パッケージです 用途 自動車システム 通信システム コンピュータシステム コンシューマシステム 産業システム
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 56V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 56V 表面実装 500 mWonsemi
1,098税込1,208
1袋(200個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 56V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 200Ω最大逆漏れ電流 = 50nA寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード500 mW、MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 47V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 47V 表面実装 500 mWonsemi
11,980税込13,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 47V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 170Ω最大逆漏れ電流 = 50nA寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100 onsemionsemi, EEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
349,800税込384,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 1Mbit●インターフェースタイプ : シリアル-I2C●パッケージタイプ : UDFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 128 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 3 x 2 x 0.5mm●自動車規格 : AEC-Q100ns●EEPROMシリアルI2C●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 256kbit AEC-Q100 onsemionsemi, シリアルEEPROM 256kbit AEC-Q100onsemi
2,198税込2,418
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 256kbit●パッケージタイプ : UDFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 32 k x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 2 x 3 x 0.5mm●データ保持 : 100年●Standard ● Fast ●及び Fast-Plus I2C プロトコルをサポートしています 供給電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 64バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護はメモリ全体に適用されます I2C バス入力( SCL 及び SDA )上のシュミットトリガとノイズ抑制フィルタ 低電力 CMOS テクノロジー プログラム / 消去回数: 1 ● 000 ● 000 回 100 年間のデータ保持 業務用温度範囲 工業用及び拡張温度範囲 PDIP ● SOIC ● TSSOP ● MSOP 8 リード及び TDFN ● UDFN 8 パッドパッケージです 鉛フリー●ハロゲンフリー / BFR フリーです 用途 警報システム オーディオプレーヤー 自動車システム ケーブルモデム CDRW ( CDRW ) 携帯電話 コードレス電話 CRT/LCD モニタ デジタルスチルカメラ DRAM モジュール DVDプレーヤー グラフィックカード ハードディスクドライブ 健康メーター 産業用制御 インターネット電話の受話器 メモリモジュール ノートPC パソコン プリンタ セットトップボックス スマートフォン TV 通信 双方向無線機 ビデオゲーム ビデオテープレコーダー 自動販売機RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143EET1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143EET1Gonsemi
12,980税込14,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SC-75実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mWトランジスタ構成 = シングルピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 1.65 x 0.9 x 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 13V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 13V 表面実装 500 mWonsemi
1,498税込1,648
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : SOD-123●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ピン数 : 2●テスト電流 : 0.05mA●最大逆漏れ電流 : 50nA●寸法 : 2.84×1.8×1.25mm●動作温度 Min : -55 ℃●ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 33V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 33V 表面実装 500 mWonsemi
13,980税込15,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 33V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータピン数 = 2テスト電流 = 0.05mA最大逆漏れ電流 = 10nA寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 300 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 300 mWonsemi
9,998税込10,998
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 15Ω●最大逆漏れ電流 : 2μA●寸法 : 1.8×1.35×1mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/K●ツェナーダイオード300 mW、MM3Z、SZMM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 2.4V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 2.4V 表面実装 500 mWonsemi
1,098税込1,208
1セット(200個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 2.4V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 50μA寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード500 mW、MMSZxxxT1G / SZMMSZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 500 mWonsemi
539税込593
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 500 mWonsemi
12,980税込14,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 10V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 0.05mA最大逆漏れ電流 = 1μA寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器