onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, MC79L12ABPRAGonsemi¥34,980税込¥38,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力数 = 1ラインレギュレーション = 325 mVロードレギュレーション = 170 mV極性 = 負パッケージタイプ = TO-92mAピン数 = 3パワーレーティング = 625mW寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 5.2mmMC79L00リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは、負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で、5 V、12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず、100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは、短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した、強固な集積回路(IC)です。 主な用途には、オンカード調整や、小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります