絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • DiodesZetex(28)
  • シュナイダーエレクトリック(27)
  • 富士電機(24)
  • nexperia(16)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(12)
  • SOURIAU(9)
  • STMicro(9)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • 富士電機機器制御(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • 東芝(6)
  • VISHAY(6)
  • LUMBERG(6)
  • 摂津金属工業(5)
  • MICROCHIP(5)
  • RS PRO(5)
  • 河村電器産業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「SC6」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi アナログスイッチ 表面実装 SC-70, 6-Pin, FSA5157P6X onsemionsemi アナログスイッチ 表面実装 SC-70, 6-Pin, FSA5157P6Xonsemi
679税込747
1袋(5個)
5日以内出荷
ピン数 = 6実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70寸法 = 2 x 1.25 x 1mm動作温度 Max = +85 ℃アナログスイッチ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi アナログスイッチ 表面実装 SC-70, 6-Pin, FSA4157P6X onsemionsemi アナログスイッチ 表面実装 SC-70, 6-Pin, FSA4157P6Xonsemi
899税込989
1セット(5個)
5日以内出荷
ピン数 = 6実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70寸法 = 2 x 1.25 x 1mm動作温度 Min = -40 ℃アナログスイッチ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi アナログスイッチ 表面実装 SC-70, 6-Pin, FSA4157P6X onsemionsemi アナログスイッチ 表面実装 SC-70, 6-Pin, FSA4157P6Xonsemi
899税込989
1セット(5個)
5日以内出荷
仕様アナログスイッチ、Fairchild Semiconductor寸法(mm)2×1.25×1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSC-70実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40
onsemi マルチプレクサ 表面実装 SC-70, 6-Pin, NC7SV157P6X onsemionsemi マルチプレクサ 表面実装 SC-70, 6-Pin, NC7SV157P6Xonsemi
43,980税込48,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
ピン数 = 6実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm動作温度 Max = +85 ℃TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi マルチプレクサ 表面実装 SC-70, 6-Pin, NC7SV157P6X onsemionsemi マルチプレクサ 表面実装 SC-70, 6-Pin, NC7SV157P6Xonsemi
1,098税込1,208
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor寸法(mm)2×1.25×0.9ピン数(ピン)6動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
onsemi 整流ダイオード, 絶縁型, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 1V onsemionsemi 整流ダイオード, 絶縁型, 200mA, 30V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 1Vonsemi
719税込791
1袋(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 6最大順方向降下電圧 = 1V1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク逆回復時間 = 5nsメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi NUF2221W1T2G CANバスターミネータ onsemionsemi NUF2221W1T2G CANバスターミネータonsemi
73,980税込81,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
終端タイプ = USB回線終端ビット数 = 2bit標準抵抗 = 1.5 kΩ, 22 Ω最大供給電流 = 10 nA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-88ピン数 = 6寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mm動作供給電圧 Max = 5.25 V動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -55 ℃TVS / EMIフィルタデバイス. 単一のSMTデバイスでEMIフィルタリング、ESD保護、及びライン終端を採用した複合型統合ソリューション
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 100 mA, MUN5312DW1T1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 100 mA, MUN5312DW1T1Gonsemi
21,980税込24,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN/PNP最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = 絶縁型ピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2標準抵抗比 = 1mmデュアル抵抗デュアルデジタルトランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8V, MMQA5V6T1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8V, MMQA5V6T1Gonsemi
1,398税込1,538
1セット(50個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 8V最小ブレークダウン電圧 = 5.32V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-74最大逆スタンドオフ電圧 = 3Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 150W最大ピークパルス電流 = 3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 1mm24 Wクワッドコモンアノード過渡電圧サプレッサ(ESD保護用)
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9.9V, CM1293A-04SO onsemionsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9.9V, CM1293A-04SOonsemi
449税込494
1袋(50個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 9.9V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-74最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 0.22W最大ピークパルス電流 = 1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 13動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃mm幅 = 1.7mm低静電容量ESD保護アレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 100 mA, MUN5311DW1T1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 100 mA, MUN5311DW1T1Gonsemi
19,980税込21,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN/PNP最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = 絶縁型ピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mmデュアル抵抗デュアルデジタルトランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 200 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 200 mWonsemi
589税込648
1セット(200個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 12V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 25Ω最大逆漏れ電流 = 100nA寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm標準電圧温度係数 = 6mV/Kツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5235DW1T1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, MUN5235DW1T1Gonsemi
19,980税込21,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 256 mWトランジスタ構成 = 絶縁型ピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2標準抵抗比 = 0.047mmデュアル抵抗デュアルデジタルトランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC144EET1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC144EET1Gonsemi
12,980税込14,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-416 (SC-75)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mWトランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1標準抵抗比 = 1mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, SMS05T1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, SMS05T1Gonsemi
56,980税込62,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-74●最大逆スタンドオフ電圧 : 15.5V●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 350W●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●長さ : 3.1mm●350 W過渡電圧サプレッサダイオードアレイ●ESD保護用RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 20V, NUP2202W1T2G onsemionsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 20V, NUP2202W1T2Gonsemi
119,800税込131,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 20V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-363 (SC-88)●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 500W●最大ピークパルス電流 : 28A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 2 x 1.25 x 0.9mm●最大逆漏れ電流 : 5μA●SLICサージアレスタアレイ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF05CT2G onsemionsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF05CT2Gonsemi
989税込1,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 12.5V●最小ブレークダウン電圧 : 6.2V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-88●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 100W●最大ピークパルス電流 : 8A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●高さ : 1mm●この 5 ラインサージサプレッサアレイは● ESD 及びサージ保護機能を必要とする用途向けに設計されています。コンピュータ●プリンタ●車載電子機器●ネットワーキング通信●その他の用途などの過過渡電圧及び ESD の影響を受けやすい機器での使用を想定しています。このデバイスは●単一の SC-88 パッケージで 5 つの独立したラインを保護するモノリシックのコモンカソード設計を備えています。1 つの SC-88 パッケージで最大 5 ラインを保護します Peak Power hus-100W ( 8x20 μ 波形 PPAP対応 品番の先頭が「 SZ 」の場合は●固有のサイトや制御変更の要件を必要とする車載用途やその他の用途向けです 用途 ハンドヘルド携帯型ポータブル機器 ネットワーキングとテレコム 自動車用電子部品 シリアルポートとパラレルポート ノートブック●デスクトップ●およびサーバーRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9V, NUP4114UCW1T2G onsemionsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9V, NUP4114UCW1T2Gonsemi
47,980税込52,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 9V●最小ブレークダウン電圧 : 5.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-363 (SC-88)●最大逆スタンドオフ電圧 : 5.5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 12A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 2.2 x 1.35 x 1mm●高さ : 1mm●過渡電圧サプレッサ●ESD保護用●低クランプ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピンonsemi
33,980税込37,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 915 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-523 (SC-89)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 950 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.1V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.45V●最大パワー消費 : 300 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±6 V●幅 : 0.95mm●高さ : 0.8mm●20 V 915mA 小信号 MOSFET 230 m Ω ●シングル N チャンネル SC-89 ● ESD 保護機能付き低 RDS ( on )により●システム効率が向上します 低しきい値電圧● 1.5 V 定格 ESD保護ゲート 用途: 負荷 / 電源スイッチ 電源変換回路 バッテリマネージメント 携帯電話● PDA ●デジタルカメラ●ポケットベルなどの携帯機器RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

sc650特集
おすすめ人気ランキング
制御機器