絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • DiodesZetex(44)
  • TDKラムダ(9)
  • STMicro(9)
  • VISHAY(8)
  • ON SEMICONDUCTOR(6)
  • nexperia(6)
  • ROHM(5)
  • HY Electronic Corp(5)
  • Texas Instruments(4)
  • MICROCHIP(3)
  • シマデン(3)
  • TAEJIN Technology(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • コーセル(1)
  • ユーアールディ(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • BOURNS(1)
  • RECOM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「mv500」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-923 ショットキーバリア 500mV onsemionsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-923 ショットキーバリア 500mVonsemi
53,980税込59,378
1セット(8000個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大連続 順方向電流 : 200mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 500mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 1A●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 5A, 23V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 500mV onsemionsemi 整流ダイオード, 5A, 23V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 500mVonsemi
19,980税込21,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大連続 順方向電流 = 5Aピーク逆繰返し電圧 = 23Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mV onsemionsemi 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mVonsemi
1,698税込1,868
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様ショットキーバリア整流ダイオード、シングル、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキーバリア、(構成)シングル整流方式ショットキー整流器RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)500ピーク逆繰返し電圧(V)20ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)40最大連続順方向電流(A)1
onsemi 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 500mV onsemionsemi 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 500mVonsemi
1,098税込1,208
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様ショットキーバリア整流ダイオード、シングル、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキーバリア、(構成)シングル整流方式ショットキー整流器RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)500ピーク逆繰返し電圧(V)30ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50最大連続順方向電流(A)2
onsemi 整流ダイオード, 4A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 500mV onsemionsemi 整流ダイオード, 4A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 500mVonsemi
3,898税込4,288
1袋(50個)
7日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ DO-214AB (SMC)最大連続 順方向電流 4Aピーク逆繰返し電圧 40Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 500mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 80AON Semiショットキーバリア整流器、3 A、20 30 40 V. このシリーズのON Semiconductor ショットキーパワー整流器 は、パワーダイオード内でショットキーバリア技術を採用しています。これらの3 A整流器は、さまざまな電圧オプションが用意されているコンパクトなデバイスです。 これらのショットキーパワー整流器は、J字形リード付きのSMC表面実装パッケージで提供されます。ケースは成形エポキシ製で、寸法は7.94 5.84 2.13 mmです。パッケージの外面には、腐食性に対する耐性が備わっています。 特長: 安定した酸化物不動態化ジャンクション 低順方向電圧降下 逆アバランシェエネルギー過渡に対する優れた耐性 ガードリングによりストレス保護 何に使用しますか? これらのショットキーパワー整流器は、低電圧、高周波の整流に最適です。また、還流ダイオード及び極性保護ダイオードとして使用することもできます。これらの製品は、サイズと重量が重要とされる用途に最適です。角型パッケージは、自動処理に適しています。 ジャンクション動作温度 -65 +150 整流順方向電流 A (110 ℃)又は4 (105 ℃) 種類: MBRS320T3G 20 SBRS8320T3G 20 MBRS330T3G 30 NRVBS330T3G 30 MBRS340T3G 40 SBRS8340T3G 40 V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 500mV onsemionsemi 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 500mVonsemi
369税込406
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AB (SMC)●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 500mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 190A●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mV onsemionsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mVonsemi
849税込934
1箱(100個)
5日以内出荷
仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor長さ(mm)3.6寸法1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mmピン数(ピン)2ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション動作温度(℃)(Max)+175RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(mW)500最大順方向電流(mA)500最大ダイオードキャパシタンス(pF)6最大逆電圧(V)125
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mV onsemionsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mVonsemi
849税込934
1袋(100個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 500mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 125Vパッケージタイプ = DO-204AHダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 920mV最大ダイオードキャパシタンス = 6pF動作温度 Max = +175 ℃長さ = 3.6mm寸法 = 1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mm直径 = 1.5mmON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 500mA 表面実装, 2-Pin DSN ( 0402 ) ショットキーバリア -400mV onsemionsemi 整流ダイオード, 500mA 表面実装, 2-Pin DSN ( 0402 ) ショットキーバリア -400mVonsemi
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSN ( 0402 )最大連続 順方向電流 = 500mAダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = -400mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 10Aこのショットキーダイオードは、低順方向電圧降下と低漏洩電流向けに最適化されており、基板スペースを節約するチップスケールパッケージ( CSP )に収められています。熱抵抗が低いため、設計者は効率を向上させ、省スペース要件を満たすという厳しい課題に対応できます。低順方向電圧降下( VF ) 利点 効率性の向上 最終製品 ポータブル製品 / 消費者向け製品 用途 逆電圧及び逆電流の保護
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 430mV onsemionsemi 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 430mVonsemi
58,980税込64,878
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 430mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 5.5A●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 620mV onsemionsemi 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 620mVonsemi
1,798税込1,978
1袋(250個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大連続 順方向電流 = 500mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 620mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 500mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 385mV onsemionsemi 整流ダイオード, 500mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 385mVonsemi
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SOD-123最大連続 順方向電流 500mAピーク逆繰返し電圧 20Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 385mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 5.5AON Semiショットキーバリア整流器、0.5 A、20 V. この ON Semiconductor 0.5 Aショットキーパワー整流器 は、ショットキーバリア技術を採用したパワー整流器です。バリア金属は、順方向電圧降下と逆電流の最適なトレードオフを特長としています。 このデバイスは、SOD-123プラスチックパッケージで提供されます。すべての外面には、腐食性に対する耐性が備わっています。この小型のパッケージは、基板の自動アセンブリに適しています。 特長: ストレス保護ガードリング 低順方向電圧 カソードバンドで極性を識別 何に使用しますか? このショットキーパワー整流器は、低電圧、高周波の整流用途に最適です。また、34 MELFスタイルパッケージの代替品としても使用できます。「SBR8」で始まる品番は、固有のサイトや制御の変更を必要とする、車載用途やその他の用途向けに設計された製品です。 種類: MBR0520LT1G SBR80520LT1G MBR0520LT3G SBR80520LT3G
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 500mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 385mV onsemionsemi 整流ダイオード, 500mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 385mVonsemi
27,980税込30,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 20V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 385mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 5.5A●ON Semiショットキーバリア整流器、0.5 A、20 V. この ON Semiconductor 0.5 Aショットキーパワー整流器 は、ショットキーバリア技術を採用したパワー整流器です。バリア金属は、順方向電圧降下と逆電流の最適なトレードオフを特長としています。 このデバイスは、SOD-123プラスチックパッケージで提供されます。すべての外面には、腐食性に対する耐性が備わっています。この小型のパッケージは、基板の自動アセンブリに適しています。 特長: ストレス保護ガードリング 低順方向電圧 カソードバンドで極性を識別 何に使用しますか? このショットキーパワー整流器は、低電圧、高周波の整流用途に最適です。また、34 MELFスタイルパッケージの代替品としても使用できます。「SBR8」で始まる品番は、固有のサイトや制御の変更を必要とする、車載用途やその他の用途向けに設計された製品です。 種類: MBR0520LT1G SBR80520LT1G MBR0520LT3G SBR80520LT3GRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 500mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 610mV onsemionsemi 整流ダイオード, 500mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 610mVonsemi
75,980税込83,578
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 610mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 5.5A●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 500mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-923 ショットキーバリア -350mV onsemionsemi 整流ダイオード, 500mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-923 ショットキーバリア -350mVonsemi
49,980税込54,978
1セット(8000個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 20V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : -350mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク逆回復時間 : 4ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 1ARoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 2.7V スルーホール 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 2.7V スルーホール 500 mWonsemi
4,698税込5,168
1袋(1000個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングルV実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 75μA寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm標準電圧温度係数 = -3.5 → 0mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79Cシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mWonsemi
4,698税込5,168
1袋(1000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 4.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 3μA寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm標準電圧温度係数 = -3.5 → 0.2mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79Cシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 10V スルーホール 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 10V スルーホール 500 mWonsemi
4,698税込5,168
1袋(1000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 10V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 20Ω最大逆漏れ電流 = 200nA寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm動作温度 Max = +200 ℃mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79Cシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 500 mWonsemi
4,798税込5,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 12V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 25Ω最大逆漏れ電流 = 100nA寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm標準電圧温度係数 = 6 → 10mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79Cシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 500 mWonsemi
3,698税込4,068
1袋(1000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.6V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 1μA寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm標準電圧温度係数 = -2 → 2.5mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79Cシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 500 mWonsemi
1,298税込1,428
1袋(200個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 7.5V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-523ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 1μA寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm標準電圧温度係数 = 5.3mV/Kツェナーダイオード500 mW、MM5ZxxxT1G / SZMM5ZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 500 mWonsemi
1,398税込1,538
1セット(200個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 4.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-523ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 3μA寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm動作温度 Max = +150 ℃mV/Kツェナーダイオード500 mW、MM5ZxxxT1G / SZMM5ZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 16V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 16V 表面実装 500 mWonsemi
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 16V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-523ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 50nA寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.5mm標準電圧温度係数 = 14mV/Kツェナーダイオード500 mW、MM5ZxxxT1G / SZMM5ZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 300 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 300 mWonsemi
6,398税込7,038
1セット(3000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 2+Tab-Pin, MC78M05CDTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 2+Tab-Pin, MC78M05CDTGonsemi
2,698税込2,968
1セット(75個)
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 400 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAKmA●ピン数 : 2+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 6.73mm●MC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは●内部電流制限●サーマルシャットダウン●及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル●オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V●8 V●12 V●15 V●18 V●20 V●24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで●最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 V, 8-Pin, NCP3334DADJR2G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 V, 8-Pin, NCP3334DADJR2Gonsemi
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
出力電流 Max = 500mA出力電圧 = 1.25 Vラインレギュレーション = 0.04 mV/V精度 = ±0.9%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SO基準電圧 = 1.26V出力タイプ = 固定寸法 = 5 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm幅 = 4mmNCP3334 は、高性能、低ドロップアウト( LDO )リニア電圧レギュレータです。ラインと負荷に対する +/-0.9 % の精度、超低静止電流とノイズにより、今日の家庭用電化製品に必要なすべての機能を搭載しています。このユニークなデバイスは、最小負荷電流要件なしで安定し、 1.0 μ F の小型コンデンサで安定します。NCP3334 は、逆バイアス保護機能を備えています。ライン及び負荷に対する高い精度(±0.9 % @ 25 ℃) 低ドロップアウト電圧: 340 mV (最大) @ 500 mA 38 μ Vrms の低ノイズ 低シャットダウン電流 (0.07 μ A) 逆バイアス保護 供給電圧範囲: 2.6 → 12 V サーマルシャットダウン保護 電流制限 安定性には 1.0 uF の出力静電容量のみが必要です MLCC を含むあらゆるタイプのコンデンサと安定します 安定性のための最小出力電流要件なし 鉛フリーデバイスです 用途 PCMCIAカード 携帯電話 カムコーダーとカメラ ネットワーキングシステム、DSL / ケーブルモデム ケーブルセットトップボックス MP3 / CDプレーヤー ディスプレイ及びモニタ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 30mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 370mV onsemionsemi 整流ダイオード, 30mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 370mVonsemi
849税込934
1袋(100個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523最大連続 順方向電流 = 30mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 370mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mAメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 15V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 15V 表面実装 500 mWonsemi
1,598税込1,758
1セット(200個)
7日以内出荷
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -8 V, 3-Pin, MC79M08BDTRKG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -8 V, 3-Pin, MC79M08BDTRKGonsemi
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : -8 V●ラインレギュレーション : 80 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.73mm●負電圧リニアレギュレータ●ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 70mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-923 ショットキーバリア 350mV onsemionsemi 整流ダイオード, 70mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-923 ショットキーバリア 350mVonsemi
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大連続 順方向電流 : 70mA●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 350mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 500mA●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MABDTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MABDTGonsemi
3,398税込3,738
1セット(75個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 25 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.25mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●幅 : 6.22mm●LM317M は●調整可能な 3 端子ポジティブリニア電圧レギュレータで● 1.2 → 37 V の出力電圧範囲で 500 mA を超える電流を供給できますこのリニア電圧レギュレータは●非常に使いやすく●出力電圧を設定するのに 2 つの外部抵抗器のみが必要です。さらに●内部電流制限●サーマルシャットダウン●安全領域補償を採用しているため●本質的に防爆性があります。LM317M は●ローカルのカード規則などのさまざまな用途で使用できます。このリニア電圧レギュレータは●特にシンプルな調整可能スイッチングレギュレータ●プログラマブル出力レギュレータ●又は調整と出力の間に固定抵抗器を接続することで● LM317M は高精度電流レギュレータとして使用することもできます。出力電流: 500 mA超 出力は 1.2 → 37 V の範囲で調整可能です 内部の熱的過負荷保護 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作 多数の固定電圧のストッキングを除去します 工場管理の変更が必要な車載などの用途には先頭に「 NCV 」の文字を使用しますRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器