絞り込み
ブランド
- JMACS(日本電線工業)
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,415)
- RS PRO(3,816)
- omron(オムロン)(3,432)
- IDEC(和泉電気)(2,119)
- Panasonic(パナソニック)(1,886)
- VISHAY(1,658)
- AMPHENOL(1,016)
- フエニックス・コンタクト(938)
- シュナイダーエレクトリック(936)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(865)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(855)
- BOURNS(675)
- エスコ(635)
- MICROCHIP(635)
- ワゴジャパン(633)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(621)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

MELSECNET用通信ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥73,980~税込¥81,378~1本9日以内出荷から52日以内出荷三菱電機のMELSEC用通信ケーブル接続可能品検証試験に合格し、認定されております。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験衣クリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-485/RS-422系の信号伝送にも最適です。また、0.5mm2×2P、3Pは、OPCN-1の接続ケーブルとして使用できます。長さ(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10000RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110±10(100kHz)静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
コントロール用リンクケーブル
JMACS(日本電線工業)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷オムロンのController Link推奨ケーブル評価試験に適合しています。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験にクリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-422、RS-485系の信号伝送にも最適です。また、OPCN-1の接続ケーブルとしても使用出来ます。導体サイズ(mm2)0.5線心数1対色(絶縁体)黒-白導体抵抗(Ω/km)(20℃)34以下特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)減衰量(dB/km)17.8以下(1MHz)仕上外径(Φmm)約7概算質量(kg/km)65RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品