絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • モノタロウ(5)
  • 共立電子産業(7)
  • XP POWER(157)
  • omron(オムロン)(195)
  • コーセル(21)
  • SPARKFUN(2)
  • VISHAY(445)
  • TRACO POWER(353)
  • RS PRO(304)
  • SIEMENS(246)
  • 日本モレックス(molex)(229)
  • シュナイダーエレクトリック(147)
  • onsemi(132)
  • マルヤス電業(108)
  • SICK(106)
  • Panasonic(パナソニック)(102)
  • 三菱電機(95)
  • KEMET(90)
  • STMicro(85)
  • ABB(84)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(30)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「DC3V」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P オムロンヘルスケア接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67Pオムロンヘルスケア(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
コネクタオムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル ・ コネクタ●ケーブル長:2mアズワン品番65-7285-05
USBアダプタ コネクタホールドダウンクリップ スロットタイプのフォトマイクロセンサ オムロンヘルスケアUSBアダプタ コネクタホールドダウンクリップ スロットタイプのフォトマイクロセンサオムロンヘルスケア
259税込285
1個
当日出荷
コネクタオムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタホールドダウンクリップ●併用可能製品:スロットタイプのフォトマイクロセンサアズワン品番65-7311-30
コネクタ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P オムロンヘルスケアコネクタ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67Pオムロンヘルスケア
209税込230
1個
翌々日出荷
コネクタオムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)
仕様●アクセサリタイプ:コネクタアズワン品番65-7316-40
光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 4 mオムロンヘルスケア
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なしスルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mオムロンヘルスケア
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から7日以内出荷
透過型E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置がより簡単になりました
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット質量(g)約40(梱包状態)使用温度範囲(℃)-25~55(ただし、氷結、結露しないこと)シリーズE3T適合規格CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1)検出方式透過形接続方式コード引き出し標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IEC60529 規格IP67光源赤色(650nm)応答時間動作・復帰:1ms消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:20以下センサー型式角型照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護材質(レンズ)変性ポリアリレート保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)検出距離(m)1指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)耐振動耐久:10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2、X、Y、Z各方向0.5h負荷電流(mA)(制御出力)50以下耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向3回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流10mA未満時:1以下、負荷電流10~50mA時:2以下最大電流(mA)50保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)材質(表示部)変性ポリアリレート最小検出物体(mm)Φ2以上(不透明体)(参考値)ライトソースLED
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用 オムロンヘルスケアPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用オムロンヘルスケア
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のデジタル入力ユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。定格入力電圧は 26.4 V dc、出力電流は 3 mA
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●入力方式:Digital●シリーズ:SYSMAC CJ Series●出力電流:3 mA●寸法:89 x 31 x 95.4 mmアズワン品番65-7265-68
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 8 オムロンヘルスケアPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 8オムロンヘルスケア
31,980税込35,178
1個
欠品中
CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、12 DI、8DO、NPN 出力、電源 24 V dc、10 Kstep プログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( C
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:12●デジタル入力数:12●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:8●インターフェイス:RS-485●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:86 x 45 x 110 mmアズワン品番65-7323-31
ロータリエンコーダ 1024 オムロンヘルスケアロータリエンコーダ 1024オムロンヘルスケア
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Omron E6C3-AG5B 1024P/R 2M は、絶対回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12-24 V dc、グレーのコード出力で、ケーブル長 2 m の配線済みコネクタそれらには、高い抵抗を確保するための金属スリットプレートがあります 衝撃に シールベアリングにより、IP65f の液だれ防止、耐油性の構造が実現されています
仕様●パルス/回転:1024●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:グレー●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7274-80
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 オムロンヘルスケアPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12オムロンヘルスケア
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●デジタル入力数:18●入力方式:デジタル●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mmアズワン品番65-7320-71
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 オムロンヘルスケアPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16オムロンヘルスケア
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:150 x 80 x 110 mmアズワン品番65-7319-41
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 8 オムロンヘルスケアPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 8オムロンヘルスケア
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、12 DI、8DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:8●インターフェイス:RS-485●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●幅:80mmアズワン品番65-7323-29
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mオムロンヘルスケア
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照E3Zミニチュア高性能センサスルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサIP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hzオムロンヘルスケア
20,980税込23,078
1個
欠品中
近接センサの検出距離を長くする場合は、感度を高くする必要があります。ただし、感度を高くすると、温度変化が検出距離に大きく影響します。E2E NEXT近接センサには、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」が採用されています。「PROX2」を使用する「サーモディスタンスコントロール」では、出荷時に外部から温
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●検出範囲:3 mm●接続方式:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:パネル取り付け●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7284-08
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 非点滅 3.5kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 非点滅 3.5kHzオムロンヘルスケア
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:33mm●幅:3mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:50 mA●遮蔽:シールドなし●逆極性保護:ありアズワン品番65-7335-31
近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm 埋込型 5kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm 埋込型 5kHzオムロンヘルスケア
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:27.1mm●幅:3mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:50 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7335-73
K3HBシリーズ向けアクセサリ オムロンヘルスケアK3HBシリーズ向けアクセサリオムロンヘルスケア
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作アズワン品番65-7316-17
リレーモジュール オムロンヘルスケアリレーモジュールオムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作アズワン品番65-7316-09
K3HBシリーズ向けアクセサリ オムロンヘルスケアK3HBシリーズ向けアクセサリオムロンヘルスケア
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作アズワン品番65-7316-12
G9SAシリーズ 出力モジュール G9SA用 DINレール ねじ 76 x 17.5 x 111 mm 出力モジュール オムロンヘルスケアG9SAシリーズ 出力モジュール G9SA用 DINレール ねじ 76 x 17.5 x 111 mm 出力モジュールオムロンヘルスケア
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:G9SA●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:G9SA●電源電圧:24 V dc●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:2●許容入力:1.7 W●取付方法:DINレール●寸法:76 x 17.5 x 111 mmアズワン品番65-7301-54
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 埋込型 3kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 埋込型 3kHzオムロンヘルスケア
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:43.5mm●幅:6.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:3kHz●逆極性保護:ありアズワン品番65-7335-32
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mオムロンヘルスケア
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
E3ZMシリーズステンレススチール食品産業の過酷な条件を満たすように特別に設計された、E3Zファミリのステンレススチールボディバージョンです。 食品グレードの素材から作成されたこのセンサは、通常のプラスチック製や金属タイプとは異なり、食品産業で使用される洗剤や消毒剤の影響を受けません。ステンレススチールハウジング: SUS316Lグレードで
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●シリーズ:E3ZMアズワン品番65-7337-23
光電センサ ブロック形 検出範囲 15 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mオムロンヘルスケア
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
E3ZMシリーズステンレススチール食品産業の過酷な条件を満たすように特別に設計された、E3Zファミリのステンレススチールボディバージョンです。 食品グレードの素材から作成されたこのセンサは、通常のプラスチック製や金属タイプとは異なり、食品産業で使用される洗剤や消毒剤の影響を受けません。ステンレススチールハウジング: SUS316Lグレードで
光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mmオムロンヘルスケア
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なしスルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7278-07
光電センサ フォーク形 検出範囲 30 mm オムロンヘルスケア光電センサ フォーク形 検出範囲 30 mmオムロンヘルスケア
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
スロットセンサ、スルースキャンLED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ スイッチング周波数: 500 Hz 動作温度範囲: -25 → +55℃
光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mmオムロンヘルスケア
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
E3S-RSシリーズ短距離範囲の透明体センサ円筒形(平らでない)物体を検出するため、亜鉛ダイキャストボディPNP又はNPNバージョンのセンサを用意入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 1ターンの感度調節 IR(赤外線)LED光源 負荷短絡保護 相互干渉の防止 供給電圧: 12 → 24 V dc 消費電流: 40 mA 動作温度: 0 → 40℃ ハ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7265-60
光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 mオムロンヘルスケア
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
E3ZMシリーズステンレススチール食品産業の過酷な条件を満たすように特別に設計された、E3Zファミリのステンレススチールボディバージョンです。 食品グレードの素材から作成されたこのセンサは、通常のプラスチック製や金属タイプとは異なり、食品産業で使用される洗剤や消毒剤の影響を受けません。ステンレススチールハウジング: SUS316Lグレードで
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Omron E2B シリーズの円筒形近接センサは、標準的な産業環境での使用において信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。また、明るい円形の 360 ° 可視インジケータを備え、動作ステータスを Visual ですばやく認識できます。ボディ長が短いものと長いものの 4 種類のサイズが
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5オムロンヘルスケア
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OmronE2Eシリーズは、小径の近接センサです。高速応答周波数を特長とし、5kHzまでの可動物体を安定的に検出します4個のインジケータランプが付属し、インジケータの位置を簡単に確認できます。M4、5.4径、6.5径、シールドなし、配線済みのコネクタモデルが追加されています。また、コネクタモデルには、合計108種類のモデルがあります。オプション機能には、ワイヤ破損に対するステンレススチール製スパイラルチューブ(M4、M5のみ)の保護が含まれます。E2Eシリーズは超小型サイズで用意されています取り付けが容易
仕様●ねじの呼び:M5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25mmアズワン品番65-7305-51
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzオムロンヘルスケア
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチールPBTP検出面材質LED表示消費電流:15mA最大スイッチング電流:200mA短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●逆極性保護:ありアズワン品番65-7307-59
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHzオムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、ロングボディオムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認すること
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHzオムロンヘルスケア
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1kHzオムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、標準長オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●逆極性保護:ありアズワン品番65-7310-86
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzオムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、標準長オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzオムロンヘルスケア
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzオムロンヘルスケア
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチールPBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:ありアズワン品番65-7300-18
近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 非点滅 600Hz オムロンヘルスケア近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 非点滅 600Hzオムロンヘルスケア
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
IEC IP67TL-W3誘導センサ特長と利点省スペース、低プロファイル硬質アルミダイキャストハウジング全機種に動作インジケータ付きハウジングの前面又は背面取り付け水やオイルの飛沫から保護
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHzオムロンヘルスケア
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzオムロンヘルスケア
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
E2A円筒型近接センサオムロン製の高品質の近接センサ製品です。長期にわたる持続性及び湿潤環境での耐性に優れた設計になっています。
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 32 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7359-15
近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 埋込型 600Hz オムロンヘルスケア近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 埋込型 600Hzオムロンヘルスケア
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
IEC IP67TL-W3誘導センサ特長と利点省スペース、低プロファイル硬質アルミダイキャストハウジング全機種に動作インジケータ付きハウジングの前面又は背面取り付け水やオイルの飛沫から保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●幅:10mm●奥行き:6mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7362-17
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M5 x 0.5 非点滅 2kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M5 x 0.5 非点滅 2kHzオムロンヘルスケア
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器