表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (3) カテゴリ: 制御機器ブランド: オムロンヘルスケアすべて解除
デジタルパネルメータ LCD オムロンヘルスケア 7日以内出荷
K3HB-Xプロセスパネルメータ1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブル
仕様 ●特性測定:Current, Voltage●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:100mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番 65-7316-81
デジタルパネルメータ LCD オムロンヘルスケア 7日以内出荷
K3HB-V計量器ロードセル入力用のK3HB-V多機能パネルメータです。 負荷、トルク、圧力、重量などの測定ファクタに最適です。 これらのパネルメータは、使いやすいメニュー構造を採用しているので素早く設定できます。また、事前にスケーリングされているので、恣意的に値を表示するのではなく、必要な測定値のみをディスプレイに表示できます。これにより
仕様 ●特性測定:Current, Voltage●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:100mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番 65-7268-17
電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED オムロンヘルスケア 7日以内出荷
K3HB-P時間間隔(期間)パネルメータ色が変化するディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。このメータには、通過速度、回転速度、時間差、期間、測定された長さ、間隔速度の6種類の操作があり、様々な用途に合った柔軟な操作を実現します。このタイプのメータには、最大50 kHzの拡張可能な入力速度と
仕様 ●電流タイプ:AC●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:92mm●幅:45mm●精度:±0.08 %●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:-10℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番 65-7317-48
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~