絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,397)
  • RS PRO(3,812)
  • omron(オムロン)(3,429)
  • IDEC(和泉電気)(2,119)
  • Panasonic(パナソニック)(1,886)
  • VISHAY(1,652)
  • AMPHENOL(1,014)
  • フエニックス・コンタクト(937)
  • シュナイダーエレクトリック(936)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(876)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(849)
  • BOURNS(672)
  • エスコ(634)
  • MICROCHIP(633)
  • ワゴジャパン(632)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(619)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール・専用金具 JAPPY

    DINレール・専用金具

    JAPPY(36件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
    用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
  • フットスイッチ JAPPY

    フットスイッチ

    JAPPY(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
    仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒規格電気用品安全法/取得済み定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)標高(m)2000以下耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)使用周囲湿度(%RH)85以下
  • DIN・C型兼用レール JAPPY

    DIN・C型兼用レール

    JAPPY(5件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)228板厚(mm)1.5
  • ボルトナット防錆キャップ JAPPY

    ボルトナット防錆キャップ

    JAPPY
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    風雨や泥の付着からボルトとナットを守り、錆を防ぎます NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品(登録番号:KK-190041-VE) 優れた耐食性(防水・防塵) 装着したまま目視検査が可能 透明なのに丈夫で割れにくい(高強度・高い耐衝撃性) 耐久性の高いEPDM防水パッキン 脱落しにくく取付向きを選ばない インフラの長寿命化に貢献!NETIS登録製品
    材質ポリカーボネート材質(パッキン)EPDM
  • LED盤内照明(フリー電圧) JAPPY

    LED盤内照明(フリー電圧)

    JAPPY
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    盤内の照明としてご使用いただけます 入力電圧AC100-240Vフリー電圧、DC100V仕様 耐電圧AC2000V対応 安心設計!各種工業規格準拠 ACフリー電圧仕様、耐電圧AC2000V対応!器具一体型のスリム形状!
    質量(g)150消費電力(W)5定格電圧(V)AC100-240 DC100-110全光束(Lm)550色温度(K)6500照度(Lx)150
  • 点滅式充電表示器 ブスバー用 JAPPY

    点滅式充電表示器 ブスバー用

    JAPPY
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示器)57×22×105導体サイズ(mm2)取付箇所:KIP22(Φ14)~250(Φ30)ブスバー用
  • ボルトナット防錆キャップ JAPPY

    ボルトナット防錆キャップ

    JAPPY
    319税込351
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート防水パッキン規格IPX7規格 EPDM黒
  • 点滅式充電表示器 標準用 JAPPY

    点滅式充電表示器 標準用

    JAPPY
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示器)57×22×105導体サイズ(mm2)取付箇所:KIP22(Φ14)~250(Φ30)電線用標準

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器